カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 測定関連サービス(3)
  • 測定用品(2)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • RS PRO(94)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(47)
  • イスカル(34)
  • タンガロイ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 大阪ジャッキ製作所(16)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(15)
  • テンパール工業(15)
  • 東海キャスター(13)
  • KTC(12)
  • SMC(11)
  • アルトコーポレーション(10)
  • omron(オムロン)(10)
  • 三菱電機エンジニアリング(10)
  • ARCOL(OHMITE)(10)
  • KTM(9)
  • BULGIN(8)
  • 未来工業(7)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EC100」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルキシープラス EC100D (小児用インナーアジャスター) アズワンパルキシープラス EC100D (小児用インナーアジャスター)アズワン
3,690税込4,059
1個
6日以内出荷
仕様オートパワーオフ機能付き(約8秒)付属品専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー材質ABS樹脂測定範囲SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定方式2波長分光測光法表示カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形測定精度SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分アズワン品番8-1332-21
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ アズワンPTFEるつぼ PTFE-Cシリーズアズワン
21,900税込24,090
1個
当日出荷から12日以内出荷
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-4595-31
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
45,400税込49,940
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-2944-11タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
38,900税込42,790
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1/6外形寸法(mm)218(290)×282×124電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ208×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式比例制御ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-4595-32
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
52,400税込57,640
1個
欠品中
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6外形寸法(mm)218(290)×272×124電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ208×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御温度調節精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgtヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-2944-14タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス 角型 EW-100シリーズアズワン
33,900税込37,290
1個
当日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ槽内寸法(mm)□200×123外寸法(mm)210(280)×275×124アズワン品番1-2943-11
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス 角型 EW-100シリーズアズワン
47,900税込52,690
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ槽内寸法(mm)□200×123温度制御方式マイコン式PID制御外寸法(mm)210(280)×274×124温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-2944-12
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス 角型 EW-100シリーズアズワン
41,900税込46,090
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取っ手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)□200×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95
導電率計セット ラックトップ アズワン導電率計セット ラックトップアズワン
164,000税込180,400
1個
当日出荷
計器再現性±0.5%FS+1digitの高精度タイプです。 1台で導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドタイプ!
質量(kg)約1測定範囲導電率(EC)/0~2000.0mS/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100mΩ、温度/-10~+110℃サイズ240×235×103mm電源AC100V(ACアダプター)測定項目導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度表示分解能導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃校正点数(導電率):1~4点(自動)計器再現性導電率・TDS・塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit防塵防水性能IP54コネクタ電極:導電率(EC)/BNC、温度/RCAアズワン品番4-4972-01
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセットアズワン
285,650税込314,215
1セット
当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡アズワン
3,698税込4,068
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
総合倍率40~1000×光学系無限遠色補正(CCIS(R))接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38Tアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタルアズワン
4,498税込4,948
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワンECプランレンズ生物顕微鏡アズワン
161,000税込177,100
1台
翌々日出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000×質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
pH/導電率計 ラックトップ アズワンpH/導電率計 ラックトップアズワン
214,000税込235,400
1個
10日以内出荷
pH・導電率計ともに高い精度で測定が行えます(再現性pH:±0.001+1digit導電率:±0.5%FS±1digit)。 1台でpH・ORP(別売センサー必要)・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドモデル!
寸法(mm)240×235×103質量(kg)約1測定範囲pH/-2.000~19.999、ORP/±1999.9mV、導電率(EC)/0~2000.0Sm/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ、温度/-10~+110℃電源AC100V (ACアダプター)測定項目pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度表示分解能pH/0.1/0.01/0.001pH、ORP/0.1mV、導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃校正点数(導電率):1~4点(自動)計器再現性pH/±0.001pH±1digit、ORP(mV)/±0.03%F.S±1digit、導電率/TDS/塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit防塵防水性能IP54コネクタ(電極)pH・導電率(EC)/BNC、温度/RCAアズワン品番4-4971-01