CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
自吸能力がありますので呼び水は不要です。
ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。
別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。
寸法(mm)50×170×35
電圧(V)AC100
電源AC100V 50/60Hz 20W 2Pプラグ
最大真空到達度 (kPa)-20以上
電源コード約2m
材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
接続口Φ5.5mmホースエンド
アズワン品番1-4248-01
1個
¥29,900
税込¥32,890
欠品中
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、一般産業用に適します。
従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系エラストマー
色黒
長さ(m)5
使用温度範囲-10~130
伸び(%)415
引張強度(MPa)6.7
硬さ(デュロメータA)66
引裂強度(N/mm)35
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。
従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー
色黒
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)-62~130
伸び(%)415
引張強度(MPa)6.7
硬さ(デュロメータA)66
引裂強度(N/mm)35
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30
最大吐出圧力(MPa)1
タンク容量(L)30
使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
制御方式手動設定・パルス入力
電源(V)AC100~240 50/60Hz
寸法(mm)335×390×592.5
質量(kg)4.8
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール
仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
関連キーワード