カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(31)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(232)
  • RS PRO(169)
  • 富士インパルス(71)
  • SMC(63)
  • ADVANTEC(56)
  • SPARKFUN(39)
  • Festo(37)
  • TGK(東京硝子器械)(36)
  • 潤工社(31)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(31)
  • フロン工業(27)
  • 未来工業(26)
  • タクミナ(25)
  • 三商(23)
  • フジキン(22)
  • CKD(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • エレコム(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FEP」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FEPチューブ アズワンFEPチューブアズワン
5,039税込5,543
1個
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
長さ(m)10透明(有色含む)耐熱温度(℃)200
FEPチューブ FEP-Kシリーズ アズワンFEPチューブ FEP-Kシリーズアズワン
3,960税込4,356
1巻(10m)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐薬品性に優れたチューブです。
材質FEP長さ(m)10連続使用温度(℃)200
フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm アズワンフッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mmアズワン
6,890税込7,579
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)200耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)270耐候性
フッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズ アズワンフッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズアズワン
279税込307特価
1本
当日出荷
耐熱・耐寒・耐薬品性に強く、機械的強度にも優れている不燃電線です。
FEPディスポ地下水サンプラー アズワンFEPディスポ地下水サンプラーアズワン
7,990税込8,789
1個
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa アズワン細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPaアズワン
2,990税込3,289
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa アズワン細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPaアズワン
7,990税込8,789
1本
5日以内出荷
耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
FEP粘着シートフィルム アズワンFEP粘着シートフィルムアズワン
48,980税込53,878
1枚
17日以内出荷
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
K熱電対用補償導線 TWKシリーズ アズワンK熱電対用補償導線 TWKシリーズアズワン
8,590税込9,449
1本
当日出荷
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。FEP被膜は耐薬品性に優れています。
材質全体被膜:FEP長さ(m)10耐熱温度(℃)200アズワン品番4-2542-04エレメント(mm)0.32
センサー保護チューブ アズワンセンサー保護チューブアズワン
1,860税込2,046
1個
当日出荷
型番センサー保護チューブサイズ(mm)Φ4用(FEP)アズワン品番1-5200-21
センサー保護チューブ アズワンセンサー保護チューブアズワン
1,860税込2,046
1個
翌々日出荷
仕様Φ3.2mm用(材質:FEP)型番センサー保護チューブアズワン品番1-5196-22
細型T熱電対センサー フッ素樹脂モールドタイプ MOT-Tシリーズ アズワン細型T熱電対センサー フッ素樹脂モールドタイプ MOT-Tシリーズアズワン
5,990税込6,589
1本
翌々日出荷
K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。水分による腐食を防ぐため先端部にフッ素系FEPモールドを設けています。外径が細いため、隙間の小さい庫内測定に適しています。低温測定に優れたT熱電対
規格JIS C1602 クラス2材質リード線/FEP(フッ素樹脂)被覆、先端モールド/FEP(フッ素樹脂)接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測定温度範囲(℃)-80~+140
補償導線 アズワン補償導線アズワン(7件のレビュー)
11,500税込12,650
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10仕様K熱電対用
フッ素樹脂地下水サンプラー スリムタイプ 上部オープンネジキャップ 下部スタンダードネジキャップ アズワンフッ素樹脂地下水サンプラー スリムタイプ 上部オープンネジキャップ 下部スタンダードネジキャップアズワン
27,900税込30,690
1個
5日以内出荷
最小口径2cmの細穴、管、細いパイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブは外径1.9cm、内径1.4cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。上部ネジキャップは7.5mmの穴が両側にあるオープンキャップです。なお吊下用ワイヤーを通す上部穴径は2.5mmです。下部ネジキャップはサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径4.5mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ小OS容量(mL)50質量(g)108全長(cm)37アズワン品番64-9346-68
モールド型表面センサー 校正証明書付 MF-Oシリーズ アズワンモールド型表面センサー 校正証明書付 MF-Oシリーズアズワン
16,600税込18,260
1個
9日以内出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
材質【モールド加工部】PI(ポリイミド)使用温度範囲(℃)-100~+200感温部(mm)5×20エレメント(μm)K・T校正証明書一般校正
モールド型表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-Oシリーズ アズワンモールド型表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-Oシリーズアズワン
19,100税込21,010
1個
9日以内出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
モールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズ アズワンモールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズアズワン
19,100税込21,010
1個
9日以内出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(英語)
フッ素樹脂地下水サンプラー ベーシックタイプ アズワンフッ素樹脂地下水サンプラー ベーシックタイプアズワン
67,900税込74,690
1個
10日以内出荷
最小口径5cmの穴、管、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブ(*1)は外径4.4cm、内径3.8cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。採水量や採水条件から選択し、別売の交換用チューブおよびカップリングで増量可能です。上部ネジキャップは一辺が20mmの逆三角形穴が両側にあるスタンダードキャップです。吊下用ワイヤーを通す上部穴径は6mmです。下部ネジキャップは、サンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径24mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ中SS容量(mL)700全長(cm)68~74(上下ネジキャップによる)アズワン品番64-9346-64
被覆熱電対 アズワン被覆熱電対アズワン
77,980税込85,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
フッ素樹脂バッグ アズワンフッ素樹脂バッグアズワン
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質フィルム/FEP(フッ素樹脂)、ノズル/PTFE(フッ素樹脂)
ユニオン ・ ティ アズワンユニオン ・ ティアズワン
8,140税込8,954
1個
当日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対 アズワン極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対アズワン
6,190税込6,809
1個
当日出荷から15日以内出荷
仕様(末端処理)むき出し線材質(モールド部)FEP(フッ素樹脂)、(リード線材質)FEP(フッ素樹脂)被覆使用温度範囲(℃)-196~+40先端サイズΦ2.0×12mm許容差Class3
ストレート ・ ユニオン アズワンストレート ・ ユニオンアズワン
6,480税込7,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
デジタルパールサーモ アズワンデジタルパールサーモアズワン
1,860税込2,046
1個
当日出荷
アズワン品番1-4114-09材質FEP(フッ素樹脂)
レジューシング ・ ユニオン アズワンレジューシング ・ ユニオンアズワン
6,980税込7,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
パネルマウント アズワンパネルマウントアズワン
8,850税込9,735
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)寸法A(mm)68寸法D(mm)28寸法B(mm)55寸法C(mm)24
ユニオン ・ エルボー アズワンユニオン ・ エルボーアズワン
6,940税込7,634
1個
当日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
メイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(インチ) アズワンメイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(インチ)アズワン
7,598税込8,358
1個
当日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
パネルマウント ・ エルボー アズワンパネルマウント ・ エルボーアズワン
8,460税込9,306
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)寸法C(mm)28
温度計ホルダー(フッ素樹脂) アズワン温度計ホルダー(フッ素樹脂)アズワン
3,277税込3,605
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ステンレス洗浄カゴ 角型 アズワンステンレス洗浄カゴ 角型アズワン
12,300税込13,530
1個
翌々日出荷
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP形状角型タイプフッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10網目(mm)5.5
スパーテル両ヘラ アズワンスパーテル両ヘラアズワン
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷
仕様フッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10
ステンレス洗浄カゴ 角型 アズワンステンレス洗浄カゴ 角型アズワン
51,700税込56,870
1個
翌々日出荷
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP形状角型タイプフッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10持ち手2網目(mm)5.5
ステンレス洗浄カゴ 丸型 アズワンステンレス洗浄カゴ 丸型アズワン
34,400税込37,840
1個
翌々日出荷
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP形状丸型タイプフッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10持ち手2網目(mm)5.5
ステンレス洗浄カゴ 丸型 アズワンステンレス洗浄カゴ 丸型アズワン
8,460税込9,306
1個
翌々日出荷
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP形状丸型タイプフッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10網目(mm)5.5
熱電対 アズワン熱電対アズワン
8,198税込9,018
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
フッ素樹脂バッグ アズワンフッ素樹脂バッグアズワン
2,998税込3,298
1枚
15日以内出荷
付属品1つ口キャップ付き材質(フィルム)FEP(フッ素樹脂)/(ノズル)PTFE(四フッ化エチレン)ノズル径Φ6mm