カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(84)
  • 医療(3)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,687)
  • メディアカバーマーケット(750)
  • エレコム(335)
  • NSK(日本精工)(237)
  • オカムラ(岡村製作所)(205)
  • エスコ(174)
  • Kawasaki(160)
  • ミツビシ(129)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(117)
  • トヨタ(98)
  • JST(日本圧着端子製造)(93)
  • 住友電工ハードメタル(87)
  • ニッサン(84)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
  • Festo(82)
  • マキシンコー(71)
  • マキテック(69)
  • オリエンタルモーター(66)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HCI」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH試験紙(ロールタイプ) アズワンpH試験紙(ロールタイプ)アズワン(9件のレビュー)
1,040税込1,144
1巻
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
pH試験紙(スティックタイプ) アズワンpH試験紙(スティックタイプ)アズワン(15件のレビュー)
699税込769
1箱(100枚)
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
水没管理シール(不可逆性) アズワン水没管理シール(不可逆性)アズワン(7件のレビュー)
1,790税込1,969
1箱(210枚×5シート)
当日出荷
水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。 一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。 5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)70×75変色の経過赤ドット→ピンクアズワン品番2-2619-01
pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワンpH試験紙(PPスティックタイプ)アズワン(20件のレビュー)
1,090税込1,199
1ケース(100枚)
当日出荷
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
pH試験紙 アズワンpH試験紙アズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1巻
当日出荷
使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
仕様カラースケール付幅(mm)7長さ(m)5
pH試験紙 アズワンpH試験紙アズワン
2,390税込2,629
1ケース(100枚)
当日出荷
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙長さ(mm)85幅(mm)5
よう化カリウムでんぷん試験紙 019シリーズ アズワンよう化カリウムでんぷん試験紙 019シリーズアズワン
619税込681
1箱ほか
当日出荷
亜硝酸塩・遊離塩素・ヨウ素・過酸化物などの酸化剤を検出する試験紙で、酸化剤を検出した時に青紫色に変色します。 ジアゾ化反応の確認に使用可能です。 蒸留水に浸して酸化ガスの検出が可能です。
過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入 アズワン過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入アズワン
6,590税込7,249
1個(50枚)
当日出荷
PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。
仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppmアズワン品番67-2191-50
湿度試験紙 アズワン湿度試験紙アズワン
1,790税込1,969
1セット(10冊×20枚)
当日出荷
空気中の水蒸気や湿度を検出し、定量・半定量測定はできません。水分検出に広く用いられている有害な塩化コバルト2:が非使用のため、より安全に測定できます。乾燥状態は黄緑色、水分の存在で白色に変色します。ドライヤー等で黄緑色試験紙を白色になるまで乾燥させた後使用します。
寸法(幅W×長さL)(mm)10×60(ブックタイプ)アズワン品番64-9345-47
ユニバーサルpH試験紙 ブックタイプ アズワンユニバーサルpH試験紙 ブックタイプアズワン
1,390税込1,529
1セット(10冊×20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
よう化カリウムでんぷん試験紙 アズワンよう化カリウムでんぷん試験紙アズワン
1,088税込1,197特価
1セット(10冊×20枚)
取扱停止中
塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。
タイプブック測定範囲(pH)0~11寸法(幅W×長さL)(mm)10×60アズワン品番64-9345-43検出範囲5~200mg/LのCl2
CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ アズワンCHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズアズワン
4,098税込4,508
1本(100枚)
当日出荷
試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。
タイプスティック
リトマス試験紙 リトマス赤 アズワンリトマス試験紙 リトマス赤アズワン
999税込1,099
1巻
当日出荷
学校や教材の教育用で特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。従ってカラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのロールタイプ(7mm幅×5m巻)です。
変色赤色試験紙がアルカリ性液に触れると青色に変色
リトマス試験紙 リトマスニュートラル アズワンリトマス試験紙 リトマスニュートラルアズワン
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
変色紫色試験紙が酸性液に触れると赤色、アルカリ性液に触れると青色に変色
塩素試験紙 100枚入 アズワン塩素試験紙 100枚入アズワン
3,390税込3,729
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。セルロース変色部をポリプロピレン製ストリップの先端に圧着した5mm幅×95mm長の試験紙が100枚入(アルミケース入)。
測定範囲(pH)0~14
ストリップpH試験紙 100枚入 アズワンストリップpH試験紙 100枚入アズワン
1,590税込1,749
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
ユニバーサルpH試験紙 ロールタイプ アズワンユニバーサルpH試験紙 ロールタイプアズワン
839税込923特価
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
総塩素試験紙 アズワン総塩素試験紙アズワン
1,190税込1,309
1巻
当日出荷
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)測定可能pH値:pH4~8。
仕様プラスチックディスペンサー入幅(mm)7長さ(m)5測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm)アズワン品番64-9345-44
リトマス試験紙 リトマス青 アズワンリトマス試験紙 リトマス青アズワン
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
変色青色試験紙が酸性液に触れると赤色に変色
生分解性計量紙 smartBoats(R) 1パック アズワン生分解性計量紙 smartBoats(R) 1パックアズワン
7,490税込8,239
1パック(500枚)ほか
翌々日出荷
FSC(R)認証紙製の環境に優しい計量皿で、計量ボートや薬包紙の代替で使用可能です。210℃までの耐熱性があり、試料を加熱するアプリケーションにも対応しています。BGvv/HACCP/FDAに準拠したISO9002認証施設で製造されています。
仕様取得認証:FSC(R)認証/ISO14001-Environmental policy/BRC/IOP認証/ISO9001認証材質耐油性FSC(R)認証ミックス紙(FDA21 CFR176.170/CFR176.180適合)耐熱温度(℃)210
残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズ アズワン残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズアズワン
1,290税込1,419
1本(200枚)
翌々日出荷
水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO-)量を酸化還元反応により測定可能です。
AV油脂劣化度判定試験紙 1パック 100本入 アズワンAV油脂劣化度判定試験紙 1パック 100本入アズワン
3,790税込4,169
1パック(100本)
翌々日出荷
油の酸価値を比色で容易に確認可能です。
測定範囲0~6%アズワン品番4-6590-01
ハンドラップ PE製 PHシリーズ アズワンハンドラップ PE製 PHシリーズアズワン
1,690税込1,859
1個
翌々日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズアズワン
41,900税込46,090
1個
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
NW変換ニップル テーパー型 chシリーズ アズワンNW変換ニップル テーパー型 chシリーズアズワン
3,980税込4,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304C40
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズアズワン
115,000税込126,500
1個
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-52回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
スマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ アズワンスマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズアズワン
8,190税込9,009
1個
当日出荷から翌々日出荷
アズワンが提案する機能性と美しさを兼ね備えたスマートな白衣で研究生活に華をそえます。【Point 1】▼制菌・制電・ストレッチ、透け防止、軽量、吸汗性、伸縮性に優れしっとりした肌触りの良い生地を採用しており、着心地の良い白衣に仕上がっています。【Point 2】▼袖口は汚れが目立たない配色【Point 3】▼左右ダブルポケット、高い収納力【Point 4】▼細部に施された紺のアクセントがフォルムを際立たせます。【Point 5】▼袖まくりのしやすいリブ仕様【Point 6】▼着脱容易なファスナー細部に施された紺のアクセントがインテリジェンスを引き立てます。腕まくりのしやすいリブ付です。着脱が容易なファスナー仕様です。便利なダブルポケット仕様で収納力に優れ、A4サイズのノートやタブレットを収納できます。伸縮性に優れしっとりした優しい肌触りの生地を採用しており、ストレッチ性に優れた着心地の良い白衣に仕上がっています。袖口をスナップボタンで留めて絞ることができます。
混率(%)ポリエステル100(ソフトラチネ)
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズアズワン
138,000税込151,800
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~2000撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-61回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズアズワン
104,000税込114,400
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-71回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ アズワン転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズアズワン
5,890税込6,479
1箱(6個)
翌々日出荷
万が一のために!試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
材質PP
ステンビーカー 手付・目盛無し SBHシリーズ アズワンステンビーカー 手付・目盛無し SBHシリーズアズワン
749税込824
1個
当日出荷
エコノミーな取手付きステンレス製ビーカーです。 注ぎ口が大きく便利です。
材質SUS201
業用精製水 ハンディ-タンク AHシリーズ アズワン業用精製水 ハンディ-タンク AHシリーズアズワン
5,030税込5,533
1個
当日出荷
容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。 純水装置で精製した精製水です。 精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PE(容器・コック・ノズル)サイズ230×230×260mm容量(L)10適合規格A2相当滅菌アズワン品番4-778-31
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズアズワン
34,900税込38,390
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-41回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ムッフ BHシリーズ アズワンムッフ BHシリーズアズワン
489税込538
1セット
当日出荷
軽量で耐薬性に優れています。
仕様ツメなし材質アルミニウム合金寸法(mm)110×35×35適合パイプ径(Φmm)最大13アズワン品番4-3691-11
ムッフ BHシリーズ アズワンムッフ BHシリーズアズワン
859税込945
1セット
当日出荷
軽量で耐薬性に優れています。
材質アルミニウム合金適用支柱径(mm)最大Φ13
EGボトル KHシリーズ アズワンEGボトル KHシリーズアズワン
4,604税込5,064
1個
当日出荷
底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が容易です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 液を最後まで排出可能
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
アイボーイ 広口用フタ IBHシリーズ アズワンアイボーイ 広口用フタ IBHシリーズアズワン
26税込29
1個
当日出荷
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)
D-subカバー インチネジ 5個入 PHシリーズ アズワンD-subカバー インチネジ 5個入 PHシリーズアズワン
649税込714
1パック(5個)
当日出荷
ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズアズワン
161,000税込177,100
1個
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-42回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式