ドライマックス DMXシリーズアズワン取扱い終了
デジタルで湿度設定・制御が可能ですので、対象物に合わせた最適な状況でご使用いただけます。強力な除湿 周囲湿度60%RH・庫内湿度5%RH以下の状態から30秒間扉を開放しても、庫内湿度は1時間以内に5%RH以下に回復します。ESD対応 スチール製、ステンレス製ともにESD 対応していますので、電子部品の保管に適しています。超低湿1%RH 到達湿度は1%RHですので、IPC/JEDEC J-STD-033Bに準拠したICパッケージ・LED、プリント基板・電子部品等の保管に適しています。導電塗装、ステンレス製棚板、本体・扉アース接続済みの静電気対策製品です。扉の数が多く、開閉時の影響を小さくすることができます(各扉鍵付き)。
外寸法(mm)599×658×1785内形寸法(mm)549×630×1560到達湿度(%RH)1(湿度センサー誤差により、目的湿度に到達していても湿度表示が一致しない場合があります。)湿度設定範囲(%RH)1~50湿度制御範囲(%RH)1~室内湿度(※湿度制御範囲は庫内無負荷・室外環境25℃・60%RH時での参考値です(外気条件によって変化します)。)除湿方式吸着除湿・再生繰り返し運転湿度センサー静電容量式精度湿度センサー:±2%RH使用環境温度(℃)5~35容量(L)580棚板寸法(mm)555×490材質本体/スチール(SPCC)導電塗装仕上げ、棚板/ステンレス(SUS430)、前面窓/ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)290平均消費電力31W/h質量(kg)118キャスター径(Φmm)75/PU(ポリウレタン)製付属品棚板×5枚コード長さ(m)約2アズワン品番1-2903-02