材質LDPE(低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)800×900
材質低密度ポリエチレン製(ソフト型)
サイズ80×90cm
容量(L)70
滅菌タイプを新たにラインナップ!。突き刺し強度に優れており、部品トレーの包装等に適しています。クラス100のクリーンルーム内で加工しています。
材質LDPE
帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。
クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。
アズワン品番9-5315-01
寸法(mm)650×800
厚さ(mm)0.03
仕様45Lゴミ袋
材質LDPE(低密度ポリエチレン)(帯電防止剤入)
容量(L)45
1袋(10枚)
¥574
税込¥631
当日出荷
色識別で用途が広がります!
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)900×1000×0.045
容量(L)90
滅菌タイプを新たにラインナップ!。実験台に取り付けられます。
仕様γ線滅菌済
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
光から保護したい物や、中身を見せたくない物のに適しています。
材質PE(LDPE/LLDPEブレンドポリエチレン・遮光剤混合)
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
アズワン品番4-3099-01
1袋(40枚)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
色透明
チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
滅菌済
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
材質低密度ポリエチレン製(ソフト型)
サイズ65×80cm
容量(L)45
100%再生原料を使用しています。
滅菌タイプです。
仕様半透明
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
100%再生原料を使用しています。滅菌タイプです。滅菌タイプをラインナップ!。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
色半透明
バイオハザードマーク付きで検体の識別に便利です。書類を入れられるポケット付きです。検体の一次保管や識別などに便利です。
材質LDPE
寸法(mm)150×250
厚さ(μm)45(ポケット部フィルム厚さ:30
アズワン品番4-5741-01
1袋(100枚)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
1袋250本入り×4袋です。
容量(mL)2
全長(mm)135
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)
滅菌なし
アズワン品番1-4656-02
吸上量(mL)2
1箱(1000本)
¥8,811
税込¥9,692
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
オスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。、テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。、オールポリエチレン(LDPE)製で、使用温度-50~+75℃(瞬時+90℃可能)。、ガンマ線・EOG滅菌可能。、シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位の販売です。
ディスペンサーボックスに入っているため、1枚ずつ取り出せます。書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています(英語・スペイン語)。バイオハザードマーク付きです。再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
140・140H用はめ込み式フタ。、内容器(140B)を本体にセットしたまま、フタをセット可能です。
足首部分までしっかりとカバーします。
材質LDPE
厚さ(mm)0.05
色クリア
サイズフリー
アズワン品番4-3877-01
1袋(50枚)
¥6,831
税込¥7,514
当日出荷
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/LDPE
関連キーワード