カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(49)
  • 物流用品(13)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業服(4)
  • 医療(3)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(1,350)
  • RS PRO(634)
  • エスコ(254)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(242)
  • MARWI(143)
  • (123)
  • ARCOL(OHMITE)(111)
  • マキテック(108)
  • BAHCO(バーコ)(97)
  • CKD(90)
  • WURTH ELEKTRONIK(69)
  • SPARKFUN(68)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • Festo(67)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
  • 日本モレックス(molex)(62)
  • 中日販売(59)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LSI」の検索結果

特価
本日12月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマセミシャンプー300mL 新容器 アズワンヤマセミシャンプー300mL 新容器アズワン
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
毛髪環境を整えハリ・コシのあるスタイリングしやすい髪に。緑茶エキス配合スカルプシャンプー
容量(mL)300アズワン品番68-5560-64
移液用カニューラ CLシリーズ アズワン移液用カニューラ CLシリーズアズワン
4,290税込4,719
1本
当日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)外径(mm)Φ1.65内径(mm)Φ1.2
ウォーキングラボベンチ WLシリーズ アズワンウォーキングラボベンチ WLシリーズアズワン
39,300税込43,230
1台
当日出荷
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)天板寸法(mm)450×300引出し内寸法(mm)300×212×32材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)アズワン品番3-5006-04
ウォーキングラボベンチ WLシリーズ アズワンウォーキングラボベンチ WLシリーズアズワン
31,500税込34,650
1台
10日以内出荷
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)天板寸法(mm)450×300材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)アズワン品番3-5006-03
アルミナ99るつぼ 円柱 フタ CYLLシリーズ アズワンアルミナ99るつぼ 円柱 フタ CYLLシリーズアズワン
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
マグネチックスターラー JLシリーズ アズワンマグネチックスターラー JLシリーズアズワン
104,000税込114,400
1式
7日以内出荷
回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ アズワン槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズアズワン
70,000税込77,000
1セット
当日出荷から43日以内出荷
グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。
Nジョイナー PVDF 10個入り NJLシリーズ アズワンNジョイナー PVDF 10個入り NJLシリーズアズワン
1,140税込1,254
1袋(10個)
8日以内出荷
一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
Nジョイナー L型 10個入 NJLシリーズ アズワンNジョイナー L型 10個入 NJLシリーズアズワン
349税込384
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
サンボックス 28-2 20260500GLシリーズ アズワンサンボックス 28-2 20260500GLシリーズアズワン
4,237税込4,661
1個
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):412×313×183●内容量(L):25.8●圧縮荷重:30.4kN(3100kgf)アズワン品番67-7315-01
USLシリコンSAチューブ 00I-072シリーズ アズワンUSLシリコンSAチューブ 00I-072シリーズアズワン
13,700税込15,070
1巻
10日以内出荷
耐熱性・耐オゾン性・耐候性に優れたシリコーンチューブです。
仕様●耐熱温度:200℃●材質:シリコンアズワン品番67-8740-56
シリコーンロングスクレイパー MPフーズ(R) 青 LS-H-BLシリーズ アズワンシリコーンロングスクレイパー MPフーズ(R) 青 LS-H-BLシリーズアズワン
14,300税込15,730
1本
当日出荷から13日以内出荷
SUS製パイプを取り付けたロングタイプです。 金属探知機、X線異物検知器で検出できます。 ※検出器や設定等により検出できる破片の大きさにバラツキがあります。
クランプ CLシリーズ アズワンクランプ CLシリーズアズワン
1,140税込1,254
1セット
当日出荷
材質アルミニウム合金ロッド径8mm
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズアズワン
160,000税込176,000
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズアズワン
180,000税込198,000
1個
9日以内出荷
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズアズワン
234,000税込257,400
1個
32日以内出荷
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DCLシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75DCLシリーズアズワン
237,000税込260,700
1個
32日以内出荷
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約56●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:2個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5052-02
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズアズワン
195,000税込214,500
1個
9日以内出荷
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約52●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:2個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5054-02
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DCLシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75DCLシリーズアズワン
223,000税込245,300
1個
30日以内出荷から32日以内出荷
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズアズワン
202,000税込222,200
1個
30日以内出荷
仕様●サイズ(mm):900×750×750●重量(kg):約42●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5053-01
耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズアズワン
216,000税込237,600
1個
30日以内出荷
仕様●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約50●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5053-02
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズアズワン
191,000税込210,100
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(mm):1500×750×750●重量(kg):約55●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5055-03
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DCLシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75DCLシリーズアズワン
254,000税込279,400
1個
30日以内出荷
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様●サイズ(mm):1500×750×750●重量(kg):約66●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:2個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5052-03
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズアズワン
237,000税込260,700
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約64●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5055-04
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズアズワン
258,000税込283,800
1個
7日以内出荷
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約70●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:3個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5054-04
移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ アズワン移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズアズワン
3,690税込4,059
1本
当日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-01
移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ アズワン移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズアズワン
4,490税込4,939
1本
当日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-02
ボトルキャップ 500mL試薬瓶用 アズワンボトルキャップ 500mL試薬瓶用アズワン
13,700税込15,070
1個
当日出荷
液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mmアズワン品番65-6692-18
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
95,400税込104,940
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
95,400税込104,940
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
92,900税込102,190
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ アズワンデジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズアズワン
141,700税込155,870
1台
10日以内出荷から100日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
53,700税込59,070
1個
16日以内出荷
PA03H、PA-5Cの背面の端子に差し込むだけで接続が可能です。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
仕様【センサ出力値】平均値/5min、合計値/300s、【データ更新時間】1s電源(V)DC24(ACアダプター付属)ケーブル長(m)1測定方式光散乱方式光源レーザーダイオード通信方式出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)検出素子温度:温度検出LSI使用環境CLass10000~100000 推奨検出精度温度:±0.5℃(at 0 ~ +50℃)アズワン品番4-3762-11-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)校正証明書一般校正
防音エンクロージャー DBLシリーズ タイプDBL-SV65B本体 アズワン防音エンクロージャー DBLシリーズ タイプDBL-SV65B本体アズワン
743,000税込817,300
1個
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様OerlikonLeybold材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用タイプタイプDBL-SV65B本体電源AC100V 50/60Hzアズワン品番4-5371-01
防音エンクロージャー DBLシリーズ タイプDB30本体 アズワン防音エンクロージャー DBLシリーズ タイプDB30本体アズワン
640,000税込704,000
1個
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Edwardsほか材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用タイプタイプDB30本体電源AC100V 50/60Hzアズワン品番4-5369-01
防音エンクロージャー DBLシリーズ タイプLE本体 アズワン防音エンクロージャー DBLシリーズ タイプLE本体アズワン
461,000税込507,100
1個
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Thermoほか材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用タイプタイプLE本体電源AC100V 50/60Hzアズワン品番4-5368-01
ロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズ アズワンロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズアズワン
19,490税込21,439
1巻
10日以内出荷
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3収縮温度(熱間)400℃以上
アルミ箔フィルムヒーター 片面微粘着付き ALシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 片面微粘着付き ALシリーズアズワン
2,170税込2,387
1個
11日以内出荷
仕様片面微粘着付き耐熱温度(℃)100
アルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズアズワン
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
仕様片面強粘着付き耐熱温度(℃)100
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズアズワン
1,980税込2,178
1個
11日以内出荷
仕様粘着なし(両面PET)耐熱温度(℃)100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら