カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
    • びん/容器類(6)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(3)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • サンプラテック(41)
  • 瑞穂化成工業(38)
  • 三宝(13)
  • ケニス(10)
  • TRUSCO(26)
  • 高橋化成(5)
  • Kartell(カルテル)(5)
  • 三商(12)
  • 山崎実業(54)
  • エスコ(52)
  • 呉竹(52)
  • フルプラ(42)
  • SARAYA(サラヤ)(40)
  • RS PRO(30)
  • Chemplex(21)
  • ダリヤ(20)
  • ミヅシマ工業(20)
  • Thermo Fisher Scientific(20)
容量(mL)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
材質
  • 樹脂(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PE容器」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン
10,100税込11,110
1セット
翌々日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mmタンク容量(L)20
高純度精製水 アズワン高純度精製水アズワン
3,290税込3,619
1個
翌々日出荷
逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。 試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。 バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付きアズワン品番4-5700-01
ディスポカップ ストロングタイプ 用蓋1袋 100個入 TCシリーズ アズワンディスポカップ ストロングタイプ 用蓋1袋 100個入 TCシリーズアズワン
909税込1,000
1袋(100個)
翌々日出荷
ディスポカップ ストロングタイプ用のフタです。
ナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻アズワン
812税込893
1本
当日出荷から翌々日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
業用精製水 ハンディ-タンク AHシリーズ アズワン業用精製水 ハンディ-タンク AHシリーズアズワン
5,030税込5,533
1個
10日以内出荷
容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。 純水装置で精製した精製水です。 精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PE(容器・コック・ノズル)サイズ230×230×260mm容量(L)10適合規格A2相当滅菌アズワン品番4-778-31
非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ アズワン非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズアズワン
3,990税込4,389
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズ アズワンバランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズアズワン
2,890税込3,179
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
ナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻アズワン
604税込664
1本
当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜全長(mm)300サイズ両毛1号直径(Φmm)50毛丈(mm)60毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1501-17適合器具瓶洗用
工業用精製水 ハンディータンク 10L アズワン工業用精製水 ハンディータンク 10Lアズワン(3件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
容易に持ち運びが可能です!容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。純水装置で精製した精製水です。精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。
材質PE(容器・コック・ノズル)容量(L)10適合規格A2相当サイズ(mm)230×230×260アズワン品番4-778-01有効期限製造日より1年
タイトボーイ フロロテクト アズワンタイトボーイ フロロテクトアズワン
479税込527
1個
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
パッククリーン フロロテクト アズワンパッククリーン フロロテクトアズワン
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
ユニオンコンテナー2型 アズワンユニオンコンテナー2型アズワン(25件のレビュー)
406税込447
1個
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
ユニオンコンテナー1型 アズワンユニオンコンテナー1型アズワン(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。口径(Φmm)32材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。スクリュー径(Φmm)32
ハイルーテ角瓶(PE) アズワンハイルーテ角瓶(PE)アズワン(4件のレビュー)
713税込784
1本
当日出荷
材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
規格瓶用中栓(ポリエチレン) アズワン規格瓶用中栓(ポリエチレン)アズワン(9件のレビュー)
574税込631
1袋(100個)ほか
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)
アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入 アズワンアイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入アズワン
5,940税込6,534
1箱(100本)
翌々日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。
材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ アズワンハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズアズワン
54,450税込59,895
1箱(100個)
12日以内出荷
ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
仕様●内容量:33mL●外径:53.5mm●同径:42.2mm●口内径:39.5mm●セット全高:57mm●材質:本体・キャップ・中栓/HDPE
容器特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 容器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら