抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。
小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。
イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。
材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)
寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2
風量1.0m3/min以上×2台
集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)
電源AC100V 50/60Hz
集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
手袋をはめたまま、スマートフォンやタブレットなどのタッチ画面操作が可能です。
材質繊維部/ポリエステル
入数(双)1
機能タッチスクリーン対応
コーティング手の平部PUコート
ゲージ13ゲージ
幅(mm)230
高さ(mm)130
奥行(mm)180
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)6650
排気速度(50/60Hz)(L/min)6/7
到達真空度(kPa)6.65
吐出口径Φ8mmホースニップル
アズワン品番3-1476-01
吸込口径Φ8mmホースニップル
ポンプの種類ドライ
1個
¥60,700
税込¥66,770
翌々日出荷
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン
厚さ(mm)0.06
粘着力(N/25mm)4.0~7.0
引張強度(N/25mm)80
耐熱温度(℃)200
テープ長さ(m)33
最もポピュラーな、100V仕様のコンパクトなハロゲンランプ省エネタイプです。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)
電源コード(m)5(3Pプラグ)
シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質ポリマーゲル
アズワン品番8-9049-01
1組(2個)
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質本体/PP、キャップ/PE
容量(mL)60
資材の固定や仮止めに使える鋼板製クランプ。現場作業で役立つ固定工具の定番品。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:90×90×H162mm●コード番号:AD2917
アズワン品番67-6875-92
1個
¥47,900
税込¥52,690
8日以内出荷
資材の固定や仮止めに使える鋼板製クランプ。
現場作業で役立つ固定工具の定番品。
仕様●重量:452g●材質:鋼板製
アズワン品番68-4103-79
1個
¥849
税込¥934
8日以内出荷
シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質ポリマーゲル
品名ゲルコーンパット
アズワン品番8-9049-02
1組(2個)
¥1,890
税込¥2,079
翌々日出荷
シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質ポリマーゲル
品名ゲルトゥチューブ
アズワン品番8-9054-01
1組(2個)
¥1,890
税込¥2,079
翌々日出荷
自己粘着力で塵挨を除去するシリコンフリータイプ
使う場所や用途に応じてカラーが選べるロープです。
仕様●素材:レーヨン、フック部/鋳物・表面メッキ処理●サイズ:直径3.2×長さ150cm
シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質ポリマーゲル・ポリエステル
品名ゲルフォアフットパッド
アズワン品番8-9055-11
1組(2個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質ポリマーゲル
アズワン品番8-9050-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質ポリマーゲル
品名ゲルトゥセパレータ
アズワン品番8-9049-13
1組(2個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質ポリマーゲル
品名ゲルバニオンシールド
アズワン品番8-9051-11
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
クリップではさむだけ!名札やメニューに挟んでクリスマス演出をします。
裏面に同色仕上げのバックパネルが付いています。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
明るさ・演色性アップで人気のローコストタイプ!ハロゲンランプ60W形に相当するLEDライト。Ra80と演色性が良く、照射物の色の再現性を高めます。商品サイズもハロゲンランプとほぼ同じで器具から頭が出ません。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。※密閉型または密閉に近い器具、断熱材施工器具などにはご使用になれません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様●サイズ:直径5×長さ6.8cm●口金:E11
集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
材質パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装)
パネル厚(mm)27
シリポス社製ゲルには、医療グレードミネラルオイルが含有されていますので、半永久的に染み出すことにより肌に潤いを与え、傷等の治療効果を高めます。
材質エラストマー
品名ゲルトゥサポート左右兼用
アズワン品番8-9049-14
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌々日出荷
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。
薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。
各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
セット内容(本体)たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)
アズワン品番4-2349-02
膜面積(cm2)(セル)3.0
1セット
¥818,000
税込¥899,800
30日以内出荷
マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
仕様セル膜面積:1.7cm2
セット内容たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)
アズワン品番4-2349-01
1セット
¥755,000
税込¥830,500
32日以内出荷
水平方向に粉末や顆粒を採取する上部開口式ディスポーザブルサンプラーです。
オールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。
ATEX(欧州防爆指令)準拠品。
クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
ディスポランスパウダーサンプラーは返品が一切できません。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●採取部外幅×内幅×採取部長×全長:2.1×1.6×50×61cm●目安採取量:100mL●入数:20個
アズワン品番67-5203-11
1箱(20個)
¥52,900
税込¥58,190
63日以内出荷
明るさ・演色性アップで人気のローコストタイプ!ハロゲンランプ60W形に相当するLEDライト。Ra80と演色性が良く、照射物の色の再現性を高めます。商品サイズもハロゲンランプとほぼ同じで器具から頭が出ません。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。※密閉型または密閉に近い器具、断熱材施工器具などにはご使用になれません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様●サイズ:直径5×長さ6.8cm●口金:E11
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書JCSS校正
強化アクリル接着剤(ストロングボンド)なので重量物は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-61
1箱(50巻)
¥22,400
税込¥24,640
7日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
関連キーワード