材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)LDPE
材質中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC
タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)
口内径(Φmm)(タンク) 36
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-01
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
材質パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
耐薬品性に優れたPVC製です。
煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。
500mL、1000mL兼用です。
材質PVC
穴径(Φmm)90
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20
口内径(Φmm)(タンク)49
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01
仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付
材質透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)606/700×506×750
質量(kg)35
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)92/123
コード長さ(m)1.8 2P
本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
¥215,000
税込¥236,500
10日以内出荷
外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。
仕様20L用ノズル付きキャップ
材質ノズル/PVC
タイプ20L用ノズル付きキャップ
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-14
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
見やすい青色目盛線付きです。
材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
見やすい青色目盛線付きです。
材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
別売PPバレルポンプの排出パイプ部を排出チューブキット(内訳:PP接続ネジ+PVCチューブ1.2m+PE2方ストップコック)に取り換えると小分け容器を片手で持ち上げて作業する必要が無くなり、ストップコックで液ダレを防ぎます。
仕様●キット内訳:PP接続ネジ+PVCチューブ1.2m+PE2方ストップコック
アズワン品番67-5201-82
1個
¥11,900
税込¥13,090
7日以内出荷
70ネジ用のキャップです。
材質キャップ/ブリキ、パッキン/PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番1-4984-04
仕様70ネジ用
1パック(10個)
¥465
税込¥512
当日出荷
T型ハンドルを上下にピストン操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプです。、底部に逆流防止弁があるため少ないロスで排出できます。、接液部はポリプロピレン(PP)製で分解は多少可能ですが各パイプ部の長さ調節不可。、排出パイプ部を別売排出チューブキット(コード番号OB56000100、内訳:PP接続ネジ+PVCチューブ1.2m+PE2方ストップコック)に取り換えると小分け容器を片手で持ち上げて作業する必要が無くなり、ストップコックで液ダレを防ぎます。
持ち運んだり、比較するときに便利です。
用途ディスポカップ専用のカップホルダーです。
材質PVC
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。キャスター付きで移動が容易です。
ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。
耐油性・耐薬品性に優れています。
壁を倒してパレットを置くことが可能です。
折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。
工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に適しています。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。設置場所を選ばない便利なランプです。
材質ランプ部/SUS430、ケーブル/PVC
ケーブル長(m)ランプ側/2.0、電源(タイマー側)/1.5
ケーブル厚さ3×6mm
放電管4W
波長(nm)254
電源(AC100V)50/60Hz
チェーン長(mm)500
アズワン品番3-6812-11
タイマー0~120分(アナログ)
1個
¥57,900
税込¥63,690
当日出荷
設置場所を選ばない便利なランプです。薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に最適です。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
さまざまな用途でお使いいただけます。軽量で使いやすい。軽量で使いやすいです。
材質容器:PVC(ポリ塩化ビニール)、網:ポリエステル
寸法(mm)内径×内高:Φ200×40
仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40
付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式
材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装
質量(kg)35
棚段数3段×1列、2段×1列
外寸法(mm)460×725×900
アズワン品番3-5035-01
1個
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
関連キーワード