カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • イチネンTASCO(120)
  • BBKテクノロジーズ(13)
  • 美浜(1)
  • 昭和自動車(1)
  • メキシケム(3)
  • アサダ(36)
  • エスコ(40)
  • デンゲン(30)
  • JTC(18)
  • SMC(50)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(38)
  • アネスト岩田(24)
  • アールウィズエイチ(19)
  • ワザアリツールズ(15)
  • ロビネア(ROBINAIR)(11)
  • リークラボ・ジャパン(11)
  • UVIEW(ユービュー)(9)
  • 日野自動車(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R-134A」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトハンディークーラー TICシリーズ アズワンコンパクトハンディークーラー TICシリーズアズワン
193,000税込212,300
1個
翌々日出荷
水槽にコイルをつけるだけで素早く冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品性に優れています。
仕様(冷凍機冷媒)R-134a材質(冷却部)チタン質量(kg)約26電源AC100V 50/60Hz制御方式ON/OFF制御安全装置漏電ブレーカー設定温度(℃)(範囲)-20~+30外寸法(mm)323×485×353(取手・パイプ部含まず)サイズ(mm)Φ78×190アズワン品番4-4973-02冷却能力(W)約390(液温度(a)10℃)、(液温度(a)-10℃):約200冷却パイプ1m付
コンパクトハンディークーラー TICシリーズ アズワンコンパクトハンディークーラー TICシリーズアズワン
157,000税込172,700
1個
翌々日出荷
水槽にコイルをつけるだけで素早く冷却できます。
仕様(冷凍機冷媒)R-134a材質(冷却部)SUS304質量(kg)約26電源AC100V 50/60Hz制御方式ON/OFF制御安全装置漏電ブレーカー設定温度(℃)(範囲)-20~+30外寸法(mm)323×485×353(取手・パイプ部含まず)サイズ(mm)Φ78×190アズワン品番4-4973-01冷却能力(W)約390(液温度(a)10℃)、(液温度(a)-10℃):約200冷却パイプ1m付
冷却水循環装置 開放系・密閉系 アズワン冷却水循環装置 開放系・密閉系アズワン
424,000税込466,400
1個
予約販売
開放系・密閉系両方の循環が可能な卓上型低温循環恒温装置です。小型インバーターコンプレッサー搭載により高出力でありながら省エネです。内部循環液の残量が見える窓付きです。
用途開放系循環・密閉系循環仕様冷却加熱方式:インバーターコンプレッサー270W、冷却能力(w):400(at24℃) 、ヒーター容量:500W、循環ノズル(mm):ノズル外径Φ10.6質量(kg)約22電源AC100V 50/60Hz 8.5A型番LTCi-400A安全装置漏電/過電流ブレーカー、流量センサー、空焚き防止、フロートセンサー、コンプレッサー加熱防止装置、コンプレッサー保護回路温度調節範囲(℃)-15~65外寸法(mm)200×431×436冷媒R134aアズワン品番2-4922-11温度調節精度(℃)±0.1~±0.5
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワンクールインキュベーター 出荷前点検検査書付きアズワン
228,700税込251,570
1台
10日以内出荷
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
仕様圧縮機出力:85W、温度精度(℃):冷凍機ON/OFF制御時/±1.5(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5(設定37.0℃・無負荷)、温度分布(℃):±2.0(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)、循環方法:背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)、最大消費電力(50/60Hz):270/275、付属書類:点検検査書類材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板質量(kg)約40電源AC100V・50/60Hz・10A内寸法(mm)400×335×370内容量(L)50棚板数(枚)2枚電源コード(m)3機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間外寸法(mm)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。冷媒R-134a温度設定範囲(℃)-15~+50材質(脚部)ゴム脚電源プラグアース付き3Pプラグ(L字)アズワン品番1-423-01-22霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
卓上型低温恒温水槽 アズワン卓上型低温恒温水槽アズワン
397,000税込436,700
1個
当日出荷
内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃)仕様密閉系循環恒温槽付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本質量(kg)約25電源AC100V(50/60Hz)/最大8A温度範囲(℃)-20~80外寸(mm)200×430×440(突起部除く)安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー電源コード(m)1.8(3Pプラグ)精度(℃)±0.05~±0.1適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)11ヒーター容量(W)500冷媒R134aアズワン品番1-230-21冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5水槽寸法(mm)約150×115×150
卓上型小型低温恒温水槽 アズワン卓上型小型低温恒温水槽アズワン
374,000税込411,400
1個
当日出荷
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
ユニットクールサーモ アズワンユニットクールサーモアズワン
310,000税込341,000
1個
当日出荷
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 12A外寸(mm)210×297×367安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)アズワン品番1-5142-21撹拌方式ウォータージェット噴流式温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
低温循環水槽 LTC-S300C アズワン低温循環水槽 LTC-S300Cアズワン
229,000税込251,900
1台
予約販売
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個寸法(mm)(水槽)Φ210×210質量(kg)約25電流(A)3.2/3.5電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時)水槽容量(L)約5冷凍機空冷式密閉型100W温度調節範囲(℃)-5~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10外寸法(mm)295×395×480使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R134aアズワン品番1-1585-01冷却能力(W)310(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら