37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様パイレックス(R)(チャック部より120mm:摺加工処理)、管径(Φmm):8
1個
5,830 税込6,413
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式マイコン式PID制御 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター1kW 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒R-404A ノズル外径(Φmm)11 適合チューブ内径(Φmm)8 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー1分~48時間(1分単位) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
294,000 税込323,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン凍結乾燥器
使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
1個
133,000 税込146,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):2●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):8.3●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6750 アズワン品番67-6828-93
1本
519 税込571
当日出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):5●色:透明●カラーコード:白●全長(mm):380●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):6.6●玉管部外径(mm):11.2●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6752 アズワン品番67-6828-95
1本
589 税込648
当日出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6685●原産国:日本 アズワン品番67-6828-55
1本
489 税込538
当日出荷

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-30~+80 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 温度センサー測温低抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式PID制御 入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) 加熱ヒーター1kW 冷媒R448A 循環方式密閉系 温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります) タイマー機能1分~48時間(1分単位)
1個
287,000 税込315,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):1●色:透明●カラーコード:青●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):4.6●玉管部外径(mm):6●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6749 アズワン品番67-6828-92
1本
519 税込571
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):10●色:透明●カラーコード:赤●全長(mm):440●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●玉管部外径(mm):14.9●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6753 アズワン品番67-6828-96
1本
769 税込846
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):3●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):9.7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6751 アズワン品番67-6828-94
1本
589 税込648
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6708●原産国:日本 アズワン品番67-6828-82
1本
709 税込780
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6713●原産国:日本 アズワン品番67-6828-78
1本
709 税込780
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6670 アズワン品番67-6828-67
1本
509 税込560
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6712●原産国:日本 アズワン品番67-6828-77
1本
589 税込648
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6707●原産国:日本 アズワン品番67-6828-81
1本
589 税込648
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●目盛(mL):0.1●色:透明●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.1●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6714●原産国:日本 アズワン品番67-6828-79
1本
909 税込1,000
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●カラーコード:赤●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.03●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6671 アズワン品番67-6828-68
1本
629 税込692
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●目盛(mL):0.1●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6688●原産国:日本 アズワン品番67-6828-58
1本
769 税込846
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●体積許容誤差:±0.1●目盛(mL):0.1●色:透明●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.1●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6709●原産国:日本 アズワン品番67-6828-83
1本
909 税込1,000
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●体積許容誤差:±0.01ml●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6669 アズワン品番67-6828-66
1本
489 税込538
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6686●原産国:日本 アズワン品番67-6828-56
1本
509 税込560
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6706●原産国:日本 アズワン品番67-6828-80
1本
549 税込604
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6711●原産国:日本 アズワン品番67-6828-76
1本
549 税込604
5日以内出荷

ホースと内ネジの接続用。 取付ネジサイズR3/8(管用テーパーオネジ)
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上●ホース口外径:Φ11mm アズワン品番68-4102-28
1個
369 税込406
8日以内出荷

ドレンコック エアータンク内のドレン抜きに。 取付ネジサイズ:R1/4(管用テーパーオネジ)
仕様●材質:黄銅(真鍮) アズワン品番68-4103-21
1個
869 税込956
8日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316) アズワン品番62-2986-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
28,900 税込31,790
9日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316) アズワン品番62-2986-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
28,900 税込31,790
9日以内出荷

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水※1に対応します。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
1個
306,000 税込336,600
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、氷水に近い冷却速度を達成し、長時間保冷を実現します。
仕様●寸法(mm):150×180×170●重量(g):約1500●対応採血管:5mL管・7mL管●収納本数:20●※医療機器ではありません。●※ご使用前に約-20℃設定の冷凍庫で予備冷却をする必要があります。 アズワン品番65-8735-89
1セット
34,900 税込38,390
23日以内出荷

枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002921 アズワン品番67-4864-86
1個
29,900 税込32,890
23日以内出荷

枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002926 アズワン品番67-4864-91
1個
34,900 税込38,390
23日以内出荷

枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002924 アズワン品番67-4864-89
1個
32,400 税込35,640
23日以内出荷

枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002927 アズワン品番67-4864-92
1個
38,300 税込42,130
23日以内出荷

枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002923 アズワン品番67-4864-88
1個
36,900 税込40,590
23日以内出荷

枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002920 アズワン品番67-4864-85
1個
29,900 税込32,890
23日以内出荷

枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002922 アズワン品番67-4864-87
1個
32,400 税込35,640
23日以内出荷

枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002925 アズワン品番67-4864-90
1個
32,400 税込35,640
23日以内出荷