カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,148)
  • 医療(137)
  • クリーンルーム用品(61)
  • 厨房用品(44)
  • 測定用品(19)
  • 物流用品(13)
  • 作業工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定関連サービス(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 制御機器(4)
  • 介護用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(243)
  • エスコ(5,488)
  • 大阪魂(4,799)
  • SUS(エスユーエス)(4,430)
  • SMC(3,681)
  • コンサス(2,251)
  • メディアカバーマーケット(2,202)
  • マルゼン[厨房機器](1,967)
  • 水本機械製作所(1,682)
  • ERECTA(エレクター)(1,419)
  • TRUSCO(1,330)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,292)
  • ノーブランド(1,054)
  • LAMP(スガツネ工業)(995)
  • トヨタ(995)
  • TKG(828)
  • SUGICO(スギコ)(737)
  • イマオコーポレーション(702)
  • 東京発条製作所(678)
サービス分類
  • レンタル(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
1,460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSデシケーター アズワンSUSデシケーターアズワン
313,000税込344,300
1個
当日出荷から30日以内出荷
電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
材質本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き)電源コード(m)約2(3Pプラグ)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
SUSウォーキングベンチ アズワンSUSウォーキングベンチアズワン
41,100税込45,210
1個
当日出荷
アズワン品番1-9406-01天板寸法(mm)450×300
ステンレスメッシュフィルター SUS304 アズワンステンレスメッシュフィルター SUS304アズワン
12,980税込14,278
1パック(100枚)ほか
当日出荷から21日以内出荷
材質SUS304
マルチポジショナブルステージ SJ-SUS アズワンマルチポジショナブルステージ SJ-SUSアズワン
18,900税込20,790
1個
当日出荷
水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス仕様ステージ(ステンレス製)種別ステージ寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.1アズワン品番2-7861-02
フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズアズワン
10,200税込11,220
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
シャフト BAR-SUS アズワンシャフト BAR-SUSアズワン
3,790税込4,169
1本
翌々日出荷
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス仕様シャフト(ステンレス製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-12
撹拌棒(SUS304製) アズワン撹拌棒(SUS304製)アズワン(2件のレビュー)
1,390税込1,529
1本
当日出荷
直径(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)
撹拌羽根(SUS304製) アズワン撹拌羽根(SUS304製)アズワン(5件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
板厚(mm)0.8適合シャフト径(Φmm)8
ステンレスチューブ(SUS304) アズワンステンレスチューブ(SUS304)アズワン(3件のレビュー)
1,812税込1,993
1本
当日出荷から翌々日出荷
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワンPTFEるつぼ SUS-Jシリーズアズワン
47,900税込52,690
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様ステンレスジャケット材質SUS304
コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉 アズワンコンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉アズワン
1,090税込1,199
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304
SUSコーンラージ棒 アズワンSUSコーンラージ棒アズワン(1件のレビュー)
2,772税込3,049
1袋(10本)
当日出荷
寸法(mm)30×150
SUS傾斜型スタンド アズワンSUS傾斜型スタンドアズワン
5,257税込5,783
1個
当日出荷
背の高いボトルやドラフト・クリーンベンチ内でのピペッティングに便利です。スタンド高さ・長さともに可変式のため、さまざまな角度でのピペッティングが可能です。オートクレーブ可能です。100mL~1000mLのねじ口瓶を保持することができます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100~160×100~160アズワン品番2-5753-01
ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワンステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)アズワン
9,490税込10,439
1巻(5m)
当日出荷
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質ステンレス(SUS316)
SUS撹拌棒(羽根付き) アズワンSUS撹拌棒(羽根付き)アズワン
6,290税込6,919
1本
当日出荷
浅型バット SUS304 アズワン浅型バット SUS304アズワン
1,188税込1,307
1個
当日出荷
材質SUS304
万能壷 ステンレス(SUS304) アズワン万能壷 ステンレス(SUS304)アズワン
1,931税込2,124
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
金属焼結フィルター ステンレス・イレギュラー SUSシリーズ アズワン金属焼結フィルター ステンレス・イレギュラー SUSシリーズアズワン
9,990税込10,989
1個
6日以内出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
SUS製ピペットラック MPRシリーズ アズワンSUS製ピペットラック MPRシリーズアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
SUS製のピペットラックでオートクレーブでの滅菌が可能なため、清潔に使用可能です。側面上側には各5箇所の切れ込みがあり、使用時の仮置きなどに便利です。オートクレーブ可
材質SUS304穴径(Φmm)上段/17、下段/5
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
709税込780特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
NW SUSクランプ cpシリーズ アズワンNW SUSクランプ cpシリーズアズワン
6,420税込7,062
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304
PTFEるつぼ用 ステンレスジャケット SUS-Jシリーズ アズワンPTFEるつぼ用 ステンレスジャケット SUS-Jシリーズアズワン
49,900税込54,890
1個
10日以内出荷
試料の分解などに使用可能なるつぼ専用のステンレスジャケットです。
材質SUS304
ステンレス板 SUS316L 10枚入 アズワンステンレス板 SUS316L 10枚入アズワン
4,750税込5,225
1袋(10枚)
当日出荷から24日以内出荷
材質SUS316L表面仕上げ2B
クリーンストッカー 棚板SUSパンチング アズワンクリーンストッカー 棚板SUSパンチングアズワン
7,850税込8,635
1個
当日出荷
型番ステンレス製棚板(パンチング)内寸(mm)490×460アズワン品番1-045-13
ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ) アズワンガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ)アズワン
204,000税込224,400
1台
当日出荷から22日以内出荷
大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚棚ピッチ(mm)50
ステンレス板 SUS316 2B 10枚入 アズワンステンレス板 SUS316 2B 10枚入アズワン
4,790税込5,269
1袋(10枚)
当日出荷から14日以内出荷
材質SUS316表面仕上げ2B
PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワンPTFEるつぼ SUS-Jシリーズアズワン
30,900税込33,990
1個
12日以内出荷
仕様ステンレスジャケット材質SUS304棒長(mm)Φ8×150
ステンレス板 SUS304 2B 10枚入 アズワンステンレス板 SUS304 2B 10枚入アズワン
4,430税込4,873
1袋(10枚)
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS304表面仕上げ2B
木柄付き水杓子(SUS304) アズワン木柄付き水杓子(SUS304)アズワン
2,683税込2,951
1個
当日出荷
ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入 アズワンステンレス板 SUS304 CSP 10枚入アズワン
5,190税込5,709
1袋(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304CSP
10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター アズワン10-32UNFオスネジ付きSUSアダプターアズワン
990税込1,089
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS303ねじ規格10-32UNFオス
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・横型) アズワン耐震ステンレス薬品庫(SUS430・横型)アズワン
138,000税込151,800
1台
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品仕切板、固定金具、連結金具一式材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段) アズワン耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段)アズワン
271,000税込298,100
1台
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
Kシース熱電対(SUS316タイプ)650℃ アズワンKシース熱電対(SUS316タイプ)650℃アズワン
12,300税込13,530
1個
当日出荷から翌々日出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
ステンレス板 SUS430 2B 10枚入 アズワンステンレス板 SUS430 2B 10枚入アズワン
4,390税込4,829
1袋(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS430表面仕上げ2B
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・縦型) アズワン耐震ステンレス薬品庫(SUS430・縦型)アズワン
134,000税込147,400
1台
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り) アズワンステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)アズワン
41,400税込45,540
1個
当日出荷
材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
Kシース熱電対(SUS316タイプ)800℃ アズワンKシース熱電対(SUS316タイプ)800℃アズワン
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワンステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズアズワン
12,700税込13,970
1本
当日出荷から翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ アズワンPTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷から17日以内出荷
分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
...