カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,175)
  • 医療(137)
  • クリーンルーム用品(61)
  • 厨房用品(43)
  • 住設機器(25)
  • 測定用品(19)
  • 物流用品(13)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(244)
  • 大阪魂(5,120)
  • エスコ(5,060)
  • SUS(エスユーエス)(4,413)
  • SMC(3,525)
  • メディアカバーマーケット(2,623)
  • マルゼン[厨房機器](1,968)
  • 水本機械製作所(1,718)
  • TRUSCO(1,437)
  • ERECTA(エレクター)(1,420)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,290)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,100)
  • ノーブランド(1,098)
  • トヨタ(997)
  • TKG(756)
  • SUGICO(スギコ)(752)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(729)
  • イマオコーポレーション(693)
  • 東京発条製作所(678)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(131)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
1,519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチポジショナブルステージ SJ-SUS アズワン

    マルチポジショナブルステージ SJ-SUS

    アズワン
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷
    水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    材質ステンレス仕様ステージ(ステンレス製)種別ステージ寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.1アズワン品番2-7861-02
  • シャフト BAR-SUS アズワン

    シャフト BAR-SUS

    アズワン
    3,790税込4,169
    1本
    翌々日出荷
    簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    材質ステンレス仕様シャフト(ステンレス製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-12
  • ステンレスチューブ(SUS304) アズワン

    ステンレスチューブ(SUS304)

    アズワン(3件のレビュー)
    1,812税込1,993
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワン

    PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ

    アズワン
    47,900税込52,690
    1個
    翌々日出荷
    仕様ステンレスジャケット材質SUS304
  • PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワン

    PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様ステンレスジャケット材質SUS304棒長(mm)Φ8×150
  • ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワン

    ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)

    アズワン
    9,690税込10,659
    1巻(5m)
    当日出荷
    洗浄済みですのでそのまま使用できます。
    材質ステンレス(SUS316)
  • SUSデシケーター アズワン

    SUSデシケーター

    アズワン
    334,000税込367,400
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
    電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
    材質扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板材質(本体)ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き)電源コード(m)約2(3Pプラグ)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • SUS傾斜型スタンド アズワン

    SUS傾斜型スタンド

    アズワン
    5,257税込5,783
    1個
    当日出荷
    背の高いボトルやドラフト・クリーンベンチ内でのピペッティングに便利です。スタンド高さ・長さともに可変式のため、さまざまな角度でのピペッティングが可能です。オートクレーブ可能です。100mL~1000mLのねじ口瓶を保持することができます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100~160×100~160アズワン品番2-5753-01
  • SUS製ピペットラック MPRシリーズ アズワン

    SUS製ピペットラック MPRシリーズ

    アズワン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    SUS製のピペットラックでオートクレーブでの滅菌が可能なため、清潔に使用可能です。側面上側には各5箇所の切れ込みがあり、使用時の仮置きなどに便利です。オートクレーブ可
    材質SUS304穴径(Φmm)上段/17、下段/5
  • 金属焼結フィルター ステンレス・イレギュラー SUSシリーズ アズワン

    金属焼結フィルター ステンレス・イレギュラー SUSシリーズ

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    6日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
  • ステンレス板 SUS316L 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS316L 10枚入

    アズワン
    4,750税込5,225
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS316L表面仕上げ2B
  • 六角ホースニップル(SUS304) アズワン

    六角ホースニップル(SUS304)

    アズワン
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
  • ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ) アズワン

    ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ)

    アズワン
    213,000税込234,300
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
    仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚棚ピッチ(mm)50
  • PTFEるつぼ用 ステンレスジャケット SUS-Jシリーズ アズワン

    PTFEるつぼ用 ステンレスジャケット SUS-Jシリーズ

    アズワン
    49,900税込54,890
    1個
    10日以内出荷
    試料の分解などに使用可能なるつぼ専用のステンレスジャケットです。
    材質SUS304
  • ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入

    アズワン
    5,190税込5,709
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304CSP
  • 木柄付き水杓子(SUS304) アズワン

    木柄付き水杓子(SUS304)

    アズワン
    2,683税込2,951
    1個
    当日出荷
  • ステンレス板 SUS304 2B 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS304 2B 10枚入

    アズワン
    4,430税込4,873
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304表面仕上げ2B
  • ステンレス板 SUS316 2B 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS316 2B 10枚入

    アズワン
    4,790税込5,269
    1袋(10枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS316表面仕上げ2B
  • 10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター アズワン

    10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター

    アズワン
    1,099税込1,209
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS303ねじ規格10-32UNFオス
  • ステンレス板 SUS430 2B 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS430 2B 10枚入

    アズワン
    4,390税込4,829
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS430表面仕上げ2B
  • PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ アズワン

    PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

    アズワン
    39,900税込43,890
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
  • 1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター アズワン

    1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター

    アズワン
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
    材質SUS303ねじ規格1/8-27NPTオス
  • 1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター アズワン

    1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター

    アズワン
    2,399税込2,639
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS303ねじ規格1/4-28UNF短オス
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8

    アズワン
    8,190税込9,009
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2738アズワン品番67-6843-29
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    1,220税込1,342特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ

    アズワン
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
  • USL-PTFE SUS スペーサーフランジ アズワン

    USL-PTFE SUS スペーサーフランジ

    アズワン
    20,300税込22,330
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    接液部はフッ素樹脂PTFE製のSUS304JIS規格穴付フランジです。
  • ステンレスメッシュフィルター SUS304 アズワン

    ステンレスメッシュフィルター SUS304

    アズワン
    12,980税込14,278
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304
  • SUSウォーキングベンチ アズワン

    SUSウォーキングベンチ

    アズワン
    41,100税込45,210
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-9406-01天板寸法(mm)450×300
  • ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)250/1600メッシュ アズワン

    ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)250/1600メッシュ

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    7日以内出荷
    糸径(Φmm)Φ0.055/0.037アズワン品番3-5146-09粒子径(μm)(通過)11
  • BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCSUS アズワン

    BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCSUS

    アズワン
    8,409税込9,250
    1個
    5日以内出荷
    ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 造船、橋梁等の研磨やクリーニングに。
    仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1323アズワン品番67-6827-19
  • BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCAHSUS アズワン

    BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCAHSUS

    アズワン
    8,409税込9,250
    1個
    5日以内出荷
    ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニング 溶接後の焼け取り 造船、橋梁等の研磨やクリーニング
    仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●穴径(mm):15.8●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:エアーアングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1325アズワン品番67-6827-21
  • クリーンルーム用ボンベスタンド SUSシリーズ SUSシリーズ アズワン

    クリーンルーム用ボンベスタンド SUSシリーズ SUSシリーズ

    アズワン
    179,800税込197,780
    1台
    25日以内出荷から30日以内出荷
    仕様ボンベ固定用クサリ(上・下)×各1ヶ所、アンカーボルト固定用穴(Φ10mm)×5ヶ所付き材質SUS304
  • ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入

    アズワン
    8,470税込9,317
    1袋(10枚)
    9日以内出荷
    材質SUS304CSP厚さ(mm)0.1寸法(mm)50×50アズワン品番4-5819-13
  • ステンレス板 SUS304 2B 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS304 2B 10枚入

    アズワン
    6,510税込7,161
    1袋(10枚)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質SUS304表面処理2B
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8

    アズワン
    8,790税込9,669
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2657アズワン品番67-6843-14
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2

    アズワン
    9,890税込10,879
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2746アズワン品番67-6843-30
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4

    アズワン
    6,490税込7,139
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2649アズワン品番67-6843-13
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/4 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/4

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:R1/4●全長(mm):29●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.5●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2720アズワン品番67-6843-28
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2631アズワン品番67-6843-12
...