「SV080」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ペルチェ素子で、騒音が無く、低温域から80℃までを高精度に保持できます。PV/SV値が個別LED表示ですので、切り替えせずに見ることができます。試料の撹拌はスターラー式で、ビーカーは取り替えて使用できます。半月形(2枚割)カバーで庫内を恒温槽とすれば高精度実験が可能です。
仕様恒温槽容量(mL):ビーカー 50~1L、槽内材質:アルミニウム(アルマイト処理メッキ)、温度精度(℃):±0.5(10℃設定時)、付属品(mm):温度センサー×1、30回転子×1、センサーホルダー×1、センサー固定用支柱×1、回転数(rpm):200~800
質量(kg)12
電源AC100V 50/60Hz 5A
槽内寸法(mm)Φ110×115
型番CSB-900S
モーターDCモーター・電子制御
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式JPt100Ω測温抵抗体、PID制御
温度調整範囲(℃)-3~+80(室温から-23℃/最下限-3℃)
サイズ(mm)275×281×355(固定用支柱含む)
アズワン品番1-5086-21
磁力0.4T
1台
¥376,000
税込¥413,600
翌々日出荷
デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
関連キーワード