カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ParkerTAIYO(48)
  • SMC(8)
  • CKD(8)
  • KSフィルター(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • TOSO(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • テザック(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ALPHAS(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • プロトティップ(2)
  • コクヨ(1)
  • 積水樹脂(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TC-1N」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワンデジタル温度調節器 TC-1シリーズアズワン
28,900税込31,790
1個
当日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)設定温度(℃)-199.9~+199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能タイマー機能/設定範囲…1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷)、AC100V 50/60Hz
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワンデジタル温度調節器 TC-1シリーズアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位1℃付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-21温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
tc-150特集