9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付 材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません) 殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値) 波長(nm)253.7 タイマー4時間・1時間・連続の切替式
1台
127,000 税込139,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 12W コード長さ(m)2m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×205×240 殺菌灯8W(上部1灯) 2段(棚間隔:90mm) アズワン品番8-9983-01 庫内寸法(mm)310×160×190
1個
25,700 税込28,270
当日出荷

薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に適しています。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。設置場所を選ばない便利なランプです。
材質ランプ部/SUS430、ケーブル/PVC ケーブル長(m)ランプ側/2.0、電源(タイマー側)/1.5 ケーブル厚さ3×6mm 放電管4W 波長(nm)254 電源(AC100V)50/60Hz チェーン長(mm)500 アズワン品番3-6812-11 タイマー0~120分(アナログ)
1個
57,900 税込63,690
当日出荷

設置場所を選ばない便利なランプです。薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に最適です。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。
1個
337 税込371
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷


殺菌灯のような強い紫外線は、軟質塩化ビニールフィルムに含まれる可塑剤の溶出(ブリード)を促進させ、べたつきや劣化の原因となります。「アキレスセイデンF・UVガード」は帯電防止・紫外線吸収タイプの塩化ビニールの表面をフッ素系のフィルムでガードし、可塑剤の溶出を防止、同じ条件下での耐用期間を大幅にのばすことに成功いたしました。 紫外線の透過を抑制 消防法施行令第4条の3に適合
仕様●表面抵抗率:10^12Ω~10^14Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:28(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点) アズワン品番68-0513-80
1巻
281,000 税込309,100
5日以内出荷