「a37.5」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
精密な作業、仕上げに対応出来る精密ダイヤモンドビット。
特殊クローム基材に耐久性、研磨性に優れたダイヤモンド粒子を固着。
より正確で成型加工を可能とした豊富な先端形状。
ビットを紛失せず保管や携帯が出来る専用ケース入り。
仕様●重量:135g●材質:ダイヤモンド粒子
アズワン品番68-4100-37
1個
¥1,260
税込¥1,386
8日以内出荷
材質熱硬化性特殊樹脂
寸法(mm)370×540×0.3
アズワン品番8-6672-01
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌々日出荷
カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。
色ゴールド
Raspberry Pi Pico用のモノクロ電子ペーパーディスプレイ。解像度が296×152ピクセルのEインクによる2.66インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく、電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:黒、白●解像度:296×152ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●部分リフレッシュに必要な時間:0.3秒●全体のリフレッシュに必要な時間:5秒●本体サイズ:74.0×37.5mm●ディスプレイサイズ:60.088×30.704mm●リフレッシュ時電力:42.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.203×0.202mm●重量:34g●セット内容:2.66インチ e-Paper ディスプレイ ×1、取付け用パーツパック ×1
アズワン品番67-0398-13
1個
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
左右がオネジになっています。
仕様●接続ネジ(Φ):R1/4●サイズ(mm):A:37.5、B:38.5、C:32.5●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002916
アズワン品番67-4864-81
1個
¥39,900
税込¥43,890
欠品中
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:37.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002656
アズワン品番67-4862-45
1個
¥71,200
税込¥78,320
欠品中
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:38.5●A2:37.5、B:40.5、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手●コード番号:303-0002673
アズワン品番67-4862-62
1個
¥33,900
税込¥37,290
欠品中
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-12●サイズ(mm):●A1:34●A2:37、B:37.5、C:17.5●D1:28●D2:21、E:30●F:35●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/●コード番号:303-0002841
アズワン品番67-4864-22
1個
¥31,700
税込¥34,870
欠品中
関連キーワード