仕様ACアダプタ、(サウンド)スピーカー出力 0.5W(最大1W)、(RFIDリーダライタ)通信周波数/13.56MHz、対象ICタグ/NFC-IP2(Mifare classic(1K、4k)、Mifare Ultralight、FeliCa(暗号非対応)、FeliCa lite ISO/IEC14443 TypeB、ISO/IEC15693(I-CODE SLI等 )
寸法(mm)88×138×34(ゴム足・突起部を除く)
質量(g)約450
定格電圧(V)DC12±10%もしくはIEEE802.3af準拠のPOEハブ/POEインジェクタ
表示部LED:RGB×6 灯
最大消費電力(W)6
インターフェース(外部)有線LAN/10Base-T/100Base-TX×1 ポート、RS-232C/TXD・RXD・RTS・CTS×1ポート
防塵防水性能IP3X
アズワン品番4-4317-11
1個
¥5,990
税込¥6,589
8日以内出荷
DCプラグとジャックの付いたケーブルの中間に波動スイッチが付いており、ACアダプタと機器との間に接続するだけで、手軽にスイッチを増設できる、中間スイッチつきDC2.1Φ中継ケーブル。中間スイッチは波動スイッチ仕様。電子工作の実験用に。
仕様●DCプラグ:Φ2.1mm●DCジャック:Φ2.1mm●ケーブル長:約29cm●定格:12V 1A●注意事項●▼大きい電流や高い電圧のところでは使用しないでください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-87
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個
質量(kg)本体/約1
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)
天板寸法(mm)165×150
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)3000
本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)
アズワン品番1-4646-11
マグネット強度約0.1T
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました
仕様校正証明書付・専用ケース付 仕様(アプリケーション)、対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)、 機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能 仕様(本体)、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)、温度測定精度:±0.05%
電源AC100V
精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃at25℃)
温度測定範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースSDカード・アプリケーションを利用したPC保存
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×91×35.8
サイズ(mm)167×91×35.8
アズワン品番3-6823-31-28
校正証明書付き
1個
¥110,000
税込¥121,000
14日以内出荷
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました
温度測定範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)
サイズ(mm)167×91×35.8
校正証明書付き
バッテリーパックも使えて使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様天板サイズ:165×150mm●モーター:DCブラシモーター●電源:本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)●本体サイズ:165×153×53mm(突起部除く)●重量:本体/約1kg●マグネット強度:約0.1T●付属品:テフロン(R)回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)3000
アズワン品番1-4646-11-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥36,700
税込¥40,370
15日以内出荷
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。
アズワン品番3-6823-31-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥104,500
税込¥114,950
14日以内出荷
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。
アズワン品番3-6823-31-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥104,500
税込¥114,950
14日以内出荷
本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8
測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)
測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時)
サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分
記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存
付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)※本体に熱電対等の接続線材は付属していません。用途に合わせてご準備ください。
仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8
測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)
測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時)
サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分
記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存
付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き)
仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
仕様本体(ACアダプター付)
材質接ガス部/ クロロプレン・PB樹脂
寸法(mm)57×166×36
質量(g)235
流体空気
タイプ吐出・吸引兼用
最大吐出量(L/min)1.5
電源コード(m)約1.5
最大真空到達度 (kPa)-26.6
アズワン品番1-7578-01
最大圧力(kPa)26.6(200mmHg)
1個
¥29,300
税込¥32,230
欠品中
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20
材質プレート/アルミニウム
質量(kg)約1.8
電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)150×150
本体サイズ(mm)150×150×72
アズワン品番1-5951-31
1個
¥84,700
税込¥93,170
欠品中
工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。
清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。
非常にコンパクトで設置が容易です。
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー
質量(kg)約6.2
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下
本体寸法(mm)213×356×338
再現性(標準偏差)0.1mg
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング
インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)
校正内蔵分銅
使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)
直線性±0.2mg
安定時間(秒)約3(代表値)
皿径(Φmm)91
校正証明書一般校正
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能
PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です
非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C)
PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80
温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
温度制御方式マイコン式PID制御
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度精度±0.1℃(表示精度
加熱ヒーター1kW
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
冷媒R-404A
ノズル外径(Φmm)11
適合チューブ内径(Φmm)8
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
タイマー1分~48時間(1分単位)
電源(V)AC100(50/60Hz)
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000
付属品ペッスル×10本、ACアダプター
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)170×50×26
質量(g)145
タイプ本体
出力(W)50連続、70(最大)
電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5A
コード長さ(m)3
型番ASG50
モーターブラシレスDCモーター
機能過昇温度防止機能
アズワン品番2-822-01
商品タイプレンタル品はこちら
1セット
¥64,500
税込¥70,950
当日出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上)
付属品ACアダプター
寸法(mm)120×46.5×87
質量(kg)約0.21
ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1
測定方式光散乱方式
アナログ出力×
電源電圧(V)12~24
光源レーザーダイオード
通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)
単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L
アラーム出力○
アズワン品番4-3762-02-20
サンプリング方式ファンによる吸引
粒子径(μm)検知粒子:0.3以上
校正証明書一般校正
1個
¥128,500
税込¥141,350
16日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
HDMI接続したモニターやUSBで接続したPCで4K画像を見ることができます。画面タッチ操作タイプです。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。別売のACC-061を使用すれば、Φ30mmまたはΦ30.5mmの接眼部の顕微鏡に取付可能です。
仕様カメラマウント:Cマウント
付属品操作用USBマウス
寸法(mm)83×74×46
材質(本体)アルミニウム合金
電源DC12V 2A(ACアダプター付属)
対応OSUH-4008M/Windows(R)、WUH-4000/iOS・Android・Windows(R)、Windows(R) 8/8.1/10/11
接続方式USB・HDMI
機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示
インターフェースHDMI×1、USB×3(操作用マウス・USBメモリー・PC接続用)
最大解像度3840×2160ピクセル(4K ULTRA HD)30fps
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)
アズワン品番4-6478-01
フレームレート30fps
カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス
イメージセンサー1/1.8インチ CMOS
1セット
¥119,000
税込¥130,900
12日以内出荷
Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
仕様カメラマウント:Cマウント
付属品操作用USBマウス
寸法(mm)269×176×83
電源DC12V 2A(ACアダプター付属)
有効画素数カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素)
機能静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示
インターフェースHDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し)
アズワン品番4-6476-01
カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス
モニターサイズサイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
1セット
¥179,000
税込¥196,900
12日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー
質量(kg)約6.2
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下
本体寸法(mm)213×356×338
再現性(標準偏差)0.1mg
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング
インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)
校正内蔵分銅
使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)
直線性±0.2mg
安定時間(秒)約3(代表値)
皿径(Φmm)91
校正証明書一般校正
薄くて軽い!!文字高100mm、認識距離30mで、視認性バツグン。文字高100mmの大きな表示で視界性が抜群。厚さ19mmの超薄型表示器。設置したときのデザイン性にも優れています。位置を自由に動かせるフレキパイプを採用。センサを前向きにすることで壁面の温度または湿度の影響を受けずに、正確な測定ができます。
電源ACアダプタ(DC12V入力)
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×335×19
アズワン品番62-6487-48
1個
¥127,000
税込¥139,700
7日以内出荷
耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤
ひょう量(g)200
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤
ひょう量(g)200
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
仕様●カメラマウント:Cマウント●カメラ有効画素:2592×1944●ピクセルサイズ:2μm×2μm●液晶ディスプレイ:11.6インチ/1920×1080/30fps
セット内容カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品)
電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps)
撮像素子1/2.8インチCMOS
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し)
サービス分類レンタル
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(英語)
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(中国語)
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)。アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。ケーブル1本でWindows(R)上のアプリケーション(EXCEL(R)等)に直接データが取り込める「Balance keys」対応です(ソフトのインストールが必要)。
最小表示(mg)0.1
寸法(mm)217×356×339
計量皿寸法(Φmm)80
電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
機能PSC完全自動校正、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算
付属品RS232Cケーブル(1-5225-11)
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】×、【Reference表示】○(数um以上)
付属品ACアダプター
寸法(mm)120×46.5×87
質量(kg)約0.21
ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1
測定方式光散乱方式
アナログ出力○
電源電圧(V)12~24
光源レーザーダイオード
通信方式デジタル通信:×
単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L
アラーム出力○
アズワン品番4-3762-01-20
サンプリング方式ファンによる吸引
粒子径(μm)検知粒子:0.3以上
校正証明書一般校正
1個
¥114,400
税込¥125,840
16日以内出荷
空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。
労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。
さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。
作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。
常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。
粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。
約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
校正証明書一般校正
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W
質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 12A
外寸(mm)210×297×367
安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止
電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)
冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)
温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式
温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)
アズワン品番1-5142-21
撹拌方式ウォータージェット噴流式
温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
1個
¥310,000
税込¥341,000
当日出荷
関連キーワード