32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS5106Bは、重さ40gの標準的なアナログサーボモーターです。最大トルクが6kg.cm、700~2300μsのサーボパルスで約180°の位置制御が可能です。接続は標準的なJR型コネクタででい、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。
仕様●電源電圧:4.8V~6V●応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)●最大トルク:6kg.cm(6V時)、5kg.cm(4.8V時)●最大電流:1100mA(6V時)、980mA(4.8V時)●サイズ:40.8×20.1×38mm●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):6kg・cm●ストール電流(6V):1100mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):5kg・cm●ストール電流(4.8V):980mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-07
1個
1,760 税込1,936
5日以内出荷

FS5106Rは、指定した速度で連続に回転する重さ40gのアナログサーボモーターです。速度の指定は、加えるパルスを700μs~2300μsの間で変化させることで行います。静止点は1500μsで、それより短いパルスでは時計回りになり、長いパルスでは反時計回りになります。接続は標準的なJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。
仕様●電源電圧:4.8V~6V●最大回転速度(無負荷時):60rpm(6V時)、55rpm(4.8V時)●最大トルク:6kg.cm(6V時)、5kg.cm(4.8V時)●最大電流:1100mA(6V時)、980mA(4.8V時)●サイズ:40.8×20.1×38mm●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):60rpm●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):6kg・cm●ストール電流(6V):1100mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):55rpm●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):5kg・cm●ストール電流(4.8V):980mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-08
1個
2,260 税込2,486
当日出荷

コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
1台
特価
8,838 税込9,722
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FS5103Bは、重さ40gの標準的なアナログサーボモーターです。最大トルクが3.2kg.cm、600~2400μsのサーボパルスで約180°の位置制御が可能です。接続は標準的なJR型コネクタでで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)。最大トルク:3.2kg.cm(6V時)、3kg.cm(4.8V時)。最大電流:850mA(6V時)、780mA(4.8V時)。サイズ:40.8×20.1×38mm。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):180mA●ストールトルク(6V):3.2kg・cm●ストール電流(6V):850mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):150mA●ストールトルク(4.8V):3kg・cm●ストール電流(4.8V):780mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-06
1個
1,570 税込1,727
5日以内出荷


1個
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mV アズワン品番65-2166-80-20 校正証明書一般校正
1台
123,000 税込135,300
21日以内出荷

洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイプウォーターバス 規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP) 本体寸法(mm)150×160×308 構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW 有効内寸法(mm)180×252×153
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなボディーに便利な機能が満載。洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン捕虫器
トレイ・ケースの取替えが容易です。 飛翔昆虫を誘虫ランプで引き寄せ粘着捕虫紙で強力にキャッチします。 害虫駆除だけでなく、農薬選定等の虫の生態調査のサンプリング等、幅広く使用できます。
仕様●サイズ(mm):684×61×157●重量(kg):約0.97●誘虫ランプ:20W直管(FL20SBL)× 1灯●有効面積:40~100m2●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m 2P●捕虫方式:粘着紙トレイ●設置方法:チェーン吊下げ、壁付け●付属品●誘虫ランプ(FL20SBL)×1本●グローランプ(FG-1E)×1個●捕虫ケース×1個●捕虫トレイ×4個●吊りチェーン×2本、吊り下げネジ×2本 アズワン品番8-5002-21
1個
12,900 税込14,190
翌々日出荷

。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番65-8299-39
1セット
67,900 税込74,690
7日以内出荷

仕様精度(標準偏差/繰返し精度):0.2%/0.07%、レンジ(mL):0.1~200、分解能(μL):<1、コントローラーサイズ(mm):55×130×110、コントローラー重量(g):230、リピート(回):1~9999、間隔(秒):1~9999、ステッパー(段階):10、メモリー機能(セット):9 付属品接続アダプター(GL32・GL38・S40)×各1個、吸引チューブ×1個、滴定用排出部×1個、ACアダプター、ボトル2.5L、接続ケーブル 材質ピストン/PTFE(フッ素樹脂)、シリンダー・バルブ座/硼珪酸ガラス3.3、バルブブロック/ECTFE(フッ素樹脂) 容量(mL)滴定セット20 本体質量(g)660 型番958232010 本体サイズ(mm)320×80×63 アズワン品番1-1468-03
1個
451,000 税込496,100
12日以内出荷

仕様精度(標準偏差/繰返し精度):ディスペンサー/0.6%/0.2%、ステッパー/0.6%/0.2%、レンジ(mL):1~500、分解能(μL):<2、コントローラーサイズ(mm):55×130×110、コントローラー重量(g):230、リピート(回):1~9999、間隔(秒):1~9999、ステッパー:10段階 付属品接続アダプター(GL32・GL38・S40)×各1個、吸引チューブ×1個、分注排出部×1個、ACアダプター、ボトル2.5L、接続ケーブル 材質ピストン/PTFE(フッ素樹脂)、シリンダー・バルブ座/硼珪酸ガラス3.3、バルブブロック/ECTFE(フッ素樹脂) 容量(mL)分注セット50 本体質量(g)660 型番958135010 本体サイズ(mm)320×80×63 アズワン品番1-1468-02 メモリー機能9セット
1個
523,400 税込575,740
4日以内出荷

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)フェノール樹脂 校正証明書点検・検査書
1個
84,100 税込92,510
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正
1台
109,000 税込119,900
21日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
71,900 税込79,090
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1個
89,100 税込98,010
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)フェノール樹脂 校正証明書点検・検査書
1台
66,900 税込73,590
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(英語)
1台
111,500 税込122,650
21日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
111,500 税込122,650
21日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直流入力信号を前面ロータリースイッチで任意に設定した2点の設定点と比較し、リレーの接点信号を出力します。 設定点を0~99%(1%ステップ)の範囲でロータリースイッチにより設定するデジタル設定方式です。
仕様入力許容電圧:電流入力型/DC40mA max.連続、リレー接点:定格負荷/5A AC125V・5A DC30V、最大許容電圧/AC250V・DC30V、最大許容電流/5A(N.O.)/3A(N.C.) 質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下 出力リレー接点2(C接点) 配線接続方法M3.5ネジ端子 入力信号DC4~20mA 取付け方法(取付)壁取付、DINレール取り付け共用 外寸法(mm)29×86×125(取り付けネジ、ソケット端子台含む) 出力モードH/リレー非励磁(入力値<設定値)・リレー励磁(入力値>設定値)、L/リレー励磁(入力値<設定値)・リレー非励磁(入力値>設定値) 許容電圧範囲AC85~264V アズワン品番4-2418-01 供給電源AC100~240V 50/60Hz 入力抵抗電流入力(DC)/4~20mA(標準)250Ω
1個
54,900 税込60,390
15日以内出荷

静かで耐久性に優れたモータレススターラー。最高2000rpmでの撹拌が可能です。駆動音が無く大変静かです。駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。インキュベーター等の中でも使用できます。
仕様回転数設定単位:10rpm●材質:ABS樹脂●出力:24W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大使用可能回転子:Φ12×50mm●使用環境温度:5~40℃●天板サイズ:140×140mm●サイズ:160×200×48mm●重量:約1kg●モータレス●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])80~2000 撹拌容量(L)5 アズワン品番2-952-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
58,900 税込64,790
15日以内出荷

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小型・高精度・高耐久性のチューブ撹拌機です。コンパクトで大容量のチューブ撹拌に適しています。5種類のアタッチメントにより多くのサイズのチューブを撹拌することができます。ステッピングモーターの採用により動作音も静かで、低速から非常に安定した回転が可能で、耐久性にも優れています。インキュベーター内での使用が可能です。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用できます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用することはできません。)連続回転モードと振とうモードのいずれかを選択することができます。
用途10~40rpm 仕様最大振盪容量(mL):0.5チューブ/42本、1.5/2.0チューブ/30本、 5/7チューブ/14本、10/15チューブ/14本、 50チューブ/6本、サイズ(rpm):10~40、付属品(mL):10/15チューブホルダー1組、5/7チューブホルダー1組、1.5/2チューブホルダー1組、0.5/0.8チューブホルダー1組、50チューブホルダー1個、ACアダプター 付属品点検検査書類 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)4~60 電源AC100~240V 50/60Hz 型番ACR-100(出荷前点検検査書付) モーターステッピングモーター 6W 電源コード(m)約1.8 サイズ(mm)258×148×196 アズワン品番2-922-01-22 撹拌方式連続回転モード/振とうモード
1台
62,900 税込69,190
10日以内出荷

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
118,500 税込130,350
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
1台
118,500 税込130,350
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
1式
109,000 税込119,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。 アズワン品番1-5175-31-22 校正証明書点検・検査書
1個
231,000 税込254,100
欠品中

滝のように光が流れる、華やかなドレープライト。 バレンタインまで使える!ピンクとホワイトのLEDを使い、ハートのトップモチーフを使ったドレープライトです。 選べる点滅10パターン!選べる点滅10パターン!スピード調整もできます。
仕様●セット内容:LED(長さ5m)/1本×8本、ハート×1●素材:ポリスチレン・スチール・塩化ビニル●サイズ:ハート/幅40×奥行4×高さ32cm、ドレープ/長さ5m、コード/6m●重量:約4kg●点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)●ACアダプター式●消費電力:15W●連結不可●防滴仕様●コード色:シルバー●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】●※屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。 アズワン品番67-8940-92
1個
52,600 税込57,860
欠品中