5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深度情報と色情報を取得できるAIカメラ
仕様●メインカメラ●最大フレームレート:60fps●最大フレームレート(4K):30fps●解像度:12MP(4056×3040px)●モデル:MX378●FOV:81DFOV° 68.8HFOV°●F値:2.0●レンズサイズ:1/2.3インチ●オートフォーカス:8cm~∞●ステレオカメラ●最大フレームレート:120fps●解像度:1280×800px●モデル:OV9289●ピクセルサイズ:3um×3um●F値:2.2●レンズサイズ:1/2.3インチ●FOV:81DFOV° 71.8HFOV°●フォーカス:1 アズワン品番67-0394-70
1個
62,400 税込68,640
5日以内出荷

AIカメラのOAK-DをIoT/組み込み用にしたモジュール。ハードウェアとソフトウェアを統合したDepthAIプラットフォームを使用したAIカメラモジュールで、深度検知、オブジェクト検知(ニューラル推論)、オブジェクトトラッキングなどが可能です。スタンドアローンでも、
アズワン品番67-0419-06
1個
62,400 税込68,640
5日以内出荷

AI機能搭載で顔を検出し、専用NVRで顔認証利用が可能です。
仕様(ネットワークプロトコール)TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP 質量(g)940 電源DC12V/PoE(802.3af)(電源アダプター別売) レンズf=2.7~13.5mm 寸法(Φ×mm)148.7×109 最大消費電力(W)6 ズーム光学5倍 解像度2592×1944、(顔検出最小)32×32 撮影範囲水平102°×垂直73° ~ 水平31°×垂直23° 防塵防水性能IP66 アズワン品番4-4248-01 照射距離(m)(赤外線)30
1個
296,000 税込325,600
4日以内出荷

圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画可能です。 PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続可能です。
寸法(mm)378×51×317.4 形式(映像圧縮)G/264.H/265.H 容量(TB)2(標準内蔵HDD)(オプションで最大16TBまで増設可能) 映像出力HDMI(4K)×1、VGA(1080p)×1
1個
599,000 税込658,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ステレオカメラを2台と4Kカメラを1台搭載した、深度情報と色情報を取得できるAIカメラです。Depth(奥行き)検知、オブジェクト検出(ニューラル推論)、オブジェクトトラッキングをPython APIを使用して実現できます。処理能力:4TOPS(AIの場合は1.4TOPS)。リアルタイムのバックグラウンド演算により動きの予測が可能。12Mピクセル JPEGエンコーディング(静止画)。H.264/H.265エンコーディング(4Kビデオ3.125MB/秒。Raspberry Pi Zeroでは4K/30fpsで録画可能)。魚眼レンズに対応。オブジェクト検知、画像認識、セマンティックセグメンテーション。MJPGエンコーディング。2Dと3Dでオブジェクトトラッキングが可能
仕様●メインカメラ●モデル:Sony IMX214●FOV:81.3DFOV°●F値:2.2±5%●レンズサイズ:1/3.1インチ●焦点範囲:8cm~∞●歪み:<1.0%●有効焦点距離長:3.37mm●アスペクト比:1.348:1●ステレオカメラ●モデル:OmniVision OV725●FOV:85.6DFOV° 72.9HFOV° 57.7VOFV°●F値:2.2●レンズサイズ:1/7.5インチ●焦点範囲:6.5cm~∞●歪み:<1.5%●有効焦点距離長:1.3mm●アスペクト比:1.333:1●Myriad Xイメージプロセスユニット●処理速度:4兆ops/秒●ベクター処理:16shaves●ニューラルコンピュートエンジン(1.4 tops):×2 アズワン品番67-0416-70
1個
37,300 税込41,030
5日以内出荷