カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8,418)
    • ハンドラップ(8)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(134)
    • びん/容器類(312)
    • 試験管/チューブ/栓類(101)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(32)
    • チューブ/ホース類(166)
    • 実験用品レンタル(63)
    • ヘラ/さじ/トング(67)
  • 手袋(187)
    • スムス手袋 (ナイロン)(4)
  • 日用品(46)
    • ペーパータオル(3)
  • 医療(1,259)
  • クリーンルーム用品(832)
  • 測定用品(437)
  • 店舗什器・備品(209)
  • 作業服(187)
  • 厨房用品(134)
  • 救急・衛生(116)
  • オフィス家具(115)
  • 物流用品(95)
  • 測定関連サービス(90)
  • はんだ関連・静電気対策用品(77)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • ヘルスケア(68)
  • 清掃用品(65)
  • 作業工具(64)
  • 介護用品(51)
  • 安全保護具(51)
  • 保管用品(46)
  • 制御機器(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 学童・教育用品(43)
  • 梱包用品(41)
  • テープ(40)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • マスク(39)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 住設機器(28)
  • 防災用品(24)
  • 事務用品(23)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 電気材料(14)
  • 家電(14)
  • 機構部品(10)
  • 安全標識(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 研磨材(8)
  • 電動工具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 溶接用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 照明(5)
  • 安全用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • RS PRO(496)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(438)
  • 三菱ふそう(302)
  • SIEMENS(295)
  • SPARKFUN(265)
  • TORRAS(225)
  • ホンダ(195)
  • LEPLUS NEXT(155)
  • モートーン(145)
  • MARWI(144)
  • iFace(136)
  • MSソリューションズ(132)
  • ユニケース(127)
  • KEMET(123)
  • メディアカバーマーケット(119)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(86)
  • シュナイダーエレクトリック(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
  • レンタル(395)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as one」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,053件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドラップ PE製 PHシリーズ アズワンハンドラップ PE製 PHシリーズアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
ハンドラップ(ガラス) アズワンハンドラップ(ガラス)アズワン(13件のレビュー)
1,340税込1,474
1個
当日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170材質(本体)ソーダガラス径(Φmm)85全高(mm)108材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4612-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキトラスコ品番391-3104
牛乳用先端メスピペット 2.2 ASONE アズワン牛乳用先端メスピペット 2.2 ASONEアズワン
7,010税込7,711
1セット
3日以内出荷
ハンドラップ(ガラス) アズワンハンドラップ(ガラス)アズワン(3件のレビュー)
1,440税込1,584
1個
当日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)280材質(本体)ソーダガラス径(Φmm)85全高(mm)140材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4613-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキチューブ長さ(mm)70トラスコ品番391-3121質量(g)330
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
24税込26
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質天然ゴム
無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000]アズワン(1件のレビュー)
6,663税込7,329
1着
当日出荷から翌々日出荷
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン広口洗浄瓶 SBWシリーズアズワン
248税込273
1本
翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(19件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONE アズワン【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONEアズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
本体・IPカメラ間をWi-Fiで接続することにより、Wi-Fi搭載パソコンで映像の集中管理を行うことができます。離れた場所で管理・記録することにより業務の効率化や管理システムとしての運用が可能です。外部からアクセス可能なシステム環境を設定することにより、外部ネットワークからの確認も行えるようになります(IPアドレス付与などが必要)。見るだけでなく1日の動きが30秒でわかるタイムラプス機能を搭載しており、開始/終了時間も自由に設定できます。アクセント機能やアナライズ機能を使って、動きの可視化が可能です。LCD表示などを読み取って数値化、ログ取得が可能です(学習機能付きで読み取り成功率を高めます)。OCR機能を搭載!OCR機能を利用し、デジタル計器表示の画像を数値化します。
【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200 アズワン【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200アズワン
1,690税込1,859
1台
翌日出荷から4日以内出荷
インパルス方式ですので準備加熱の必要がなく、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。シール終了を音で知らせます。
シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)材質ヒーター部:ガラス(フッ素樹脂コーティング)電源コード(m)2.0(2Pタイプ)質量(kg)2.2本体寸法(mm)72×310×117
アスピレーターAS アズワンアスピレーターASアズワン
96,900税込106,590
1個
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番1-5834-01材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
ハンドラップ PE製 アズワンハンドラップ PE製アズワン
999税込1,099
1個
当日出荷
材質キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
クリーンキャップAS469C(男女兼用) アズワンクリーンキャップAS469C(男女兼用)アズワン(2件のレビュー)
1,525税込1,678
1枚
当日出荷
サイズフリー仕様後ろゴム絞りホワイト質量(g)40グレードクラス1000~10000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番1-6369-01
アスピレーター AS-01 アズワンアスピレーター AS-01アズワン
12,800税込14,080
1個
当日出荷
AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000) アズワン無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000)アズワン(4件のレビュー)
5,890税込6,479特価
1着
当日出荷から6日以内出荷
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000生地帝人セルガード(R)混率(%)ポリエステル100%
TOOLNEO ALL-IN-ONE プライヤー アズワンTOOLNEO ALL-IN-ONE プライヤーアズワン
1,920税込2,112
1個
8日以内出荷
様々な多機能ツールを開発販売した経験から生まれた新たなツール。 プライヤーを軸に、あると便利な12ツールを搭載しておりアウトドアやキャンプに役立ツール。 プライヤー/ワイヤーカッター/ハサミ/ナイフ/ミニナイフ/+ドライバー/-ドライバー/栓抜/缶切り/ノコ/ヤスリ/スクレーパー。
仕様●重量:323g●材質:ステンレススチール/アルミ合金材質ステンレススチール/アルミ合金アズワン品番68-4103-63
グローブボックス ASシリーズ アズワングローブボックス ASシリーズアズワン
155,000税込170,500
1台ほか
当日出荷
庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
シリカゲル 乾燥剤 ASシリーズ アズワンシリカゲル 乾燥剤 ASシリーズアズワン
5,690税込6,259
1パック(100個)ほか
当日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PE、PET
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワンパソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン
160,000税込176,000
1台
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)75殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-22内径(mm)カフ部:130
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワンパソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン
107,000税込117,700
1台
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×520質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-21内径(mm)カフ部:130
クリーンフードAS449C(クラス1000) アズワンクリーンフードAS449C(クラス1000)アズワン
1,931税込2,124
1枚
当日出荷
サイズフリー仕様後頭部ゴム絞りホワイト質量(g)65グレードクラス1000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番1-6365-01
無塵衣・AS203C アズワン無塵衣・AS203Cアズワン
5,158税込5,674
1着
当日出荷から4日以内出荷
クリーンルーム用ウエア
ブルーグレード(目安)クラス10000混率(%)導電糸入りポリエステル100
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタルアズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
【レンタル】オートミキサー AS100 アズワン【レンタル】オートミキサー AS100アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
自転公転ミキサーのベーシックタイプ自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
エアー撹拌機 ASシリーズ アズワンエアー撹拌機 ASシリーズアズワン
94,200税込103,620
1台
翌々日出荷
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ポート径PT1/4
無塵衣・AS240C 男女兼用コート・クリーン洗浄済 AS240シリーズ アズワン無塵衣・AS240C 男女兼用コート・クリーン洗浄済 AS240シリーズアズワン
5,520税込6,072
1枚
翌々日出荷
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
材質導電糸入りポリエステル100%仕様制電対策品、左胸名札ループ付き、左脇アウトポケット付き
無塵衣・AS206C アズワン無塵衣・AS206Cアズワン
6,237税込6,861
1着
翌々日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。
材質導電糸入りポリエステル100%グレード(目安) クラス10000仕様男女兼用コート
無塵衣・AS203C アズワン無塵衣・AS203Cアズワン
5,158税込5,674
1着
翌々日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム用ウエア
仕様男女兼用上着材質導電糸入りポリエステル100%ホワイトグレードクラス10000(目安)表面抵抗値(Ω)10^7
快適さわやか白衣 女性用 AS9746シリーズ アズワン快適さわやか白衣 女性用 AS9746シリーズアズワン
7,990税込8,789
1枚
当日出荷
暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適
サイズLL材質ポリエステル100%袖口仕様紐入り着丈(cm)110バスト(cm)114肩幅(cm)42袖丈(cm)59仕様シングルアズワン品番3-9746-14
快適さわやか白衣 女性用 AS9746シリーズ アズワン快適さわやか白衣 女性用 AS9746シリーズアズワン
7,990税込8,789
1枚
当日出荷
暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適
材質ポリエステル100%袖口仕様紐入り仕様シングル
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
4,574税込5,031
1着
当日出荷から5日以内出荷
グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
無塵衣・AS207C アズワン無塵衣・AS207Cアズワン
6,386税込7,025
1着
翌々日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム用ウエアセンターファスナー止めの実験用白衣です。
材質導電糸入りポリエステル100%グレードクラス10000(目安)仕様男女兼用コート
無塵衣・AS349C 男女兼用パンツ・クリーン洗浄済 AS349Cシリーズ アズワン無塵衣・AS349C 男女兼用パンツ・クリーン洗浄済 AS349Cシリーズアズワン
4,330税込4,763
1枚
翌々日出荷
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレードクラス100(ISO 5)仕様無塵衣、男女兼用
無塵衣・AS249C 男女兼用上衣・クリーン洗浄済 AS249Cシリーズ アズワン無塵衣・AS249C 男女兼用上衣・クリーン洗浄済 AS249Cシリーズアズワン
4,980税込5,478
1枚
翌々日出荷
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレードクラス100(ISO 5)仕様無塵衣、男女兼用
クリーンフードAS449C フリー アズワンクリーンフードAS449C フリーアズワン
1,931税込2,124
1枚
翌々日出荷
耳部分はメッシュ素材を使用しています。
用途後頭部ゴム絞りブルー種別ブルーアズワン品番1-6365-02
快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズ アズワン快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズアズワン
8,290税込9,119
1枚
当日出荷から翌々日出荷
暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適
材質ポリエステル100%袖口仕様紐入り仕様シングル
無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 アズワン無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服アズワン
13,365税込14,702
1着
当日出荷
センターファスナー仕様のクリーンスーツです。
ホワイト生地性能制電性・防塵性グレードクラス1000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100
無塵衣・AS199C 男女兼用・クリーン洗浄済 ブルー AS199Cシリーズ アズワン無塵衣・AS199C 男女兼用・クリーン洗浄済 ブルー AS199Cシリーズアズワン
7,720税込8,492
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレードクラス100(ISO 5)ホワイト仕様無塵衣
無塵衣・AS199C 男女兼用・クリーン洗浄済 ホワイト AS199Cシリーズ アズワン無塵衣・AS199C 男女兼用・クリーン洗浄済 ホワイト AS199Cシリーズアズワン
7,720税込8,492
1枚
翌々日出荷
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレードクラス100(ISO 5)混率(%)導電糸入りポリエステル100仕様無塵衣
...