カテゴリ
- クリーンルーム用品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ホンダ(109)
- SMC(83)
- 伊東電機(75)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- ERECTA(エレクター)(6)
- ケナメタル(6)
- ニッサン(6)
- 東製作所(5)
- 富士電機(4)
- ALLIANCE MEMORY(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- TRUSCO(3)
- 三菱ふそう(3)
- ニムラ(3)
- ASAGAO(3)
- ELPA(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
「as600」の検索結果

パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001台当日出荷紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×520質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-21内径(mm)カフ部:130
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ
アズワン¥165,000税込¥181,5001台当日出荷紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)75殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-22内径(mm)カフ部:130
グローブボックス ASシリーズ
アズワン¥177,000~税込¥194,700~1台ほか当日出荷庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
pH計 ペンタイプ 校正証明書付き
アズワン¥33,700税込¥37,0701台9日以内出荷付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01-20校正証明書一般校正
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ
アズワン¥119,800税込¥131,7801台32日以内出荷紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
pH計 ペンタイプ 英語版校正証明書付
アズワン¥36,200税込¥39,8201台9日以内出荷先端が細く、テストチューブにも使用できます。仕様測定項目:pH・℃●測定範囲:温度/0~60℃●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.01、温度/±1.0℃●校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)●オートパワーオフ(10分)機能付き●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●サイズ:29×14×148mm●重量:43g●防塵・防水:IP57●付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース●ペンタイプ●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.00~15.00分解能0.01アズワン品番1-062-01-56校正証明書一般校正(英語)
グローブ用アダプター
アズワン¥15,300~税込¥16,830~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。外径(Φmm)200
【組立済み】UT.ラボベンチ
アズワン¥38,980税込¥42,8781台17日以内出荷実験台下等に収まるラボベンチです。補助机として利用でき、実験台やドラフトの作業面を広く保つことができます。机下にすっきり収納できるラボベンチ組み立てる手間が不要です。