【組立済み】UT.ラボベンチ

【組立済み】UT.ラボベンチ - アズワン

実験台下等に収まるラボベンチです。補助机として利用でき、実験台やドラフトの作業面を広く保つことができます。机下にすっきり収納できるラボベンチ組み立てる手間が不要です。

仕様
UT-Lab.
材質
天板/木製合板(ソフトエッジ加工)、アングル/スチール焼付塗装
質量(kg)
8
本体寸法(mm)
500×400×600
天板寸法(mm)
500×400
天板耐荷重(kg)
約14
キャスター径(Φmm)
65ゴム製(ストッパー×2個付き)
アズワン品番
1-4224-01-86
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03166909DRB-600AS
¥40,000
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする