「at-50k1」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。
アズワン品番3-6823-31-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥104,500
税込¥114,950
14日以内出荷
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。
アズワン品番3-6823-31-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥104,500
税込¥114,950
14日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5455-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥33,200
税込¥36,520
14日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5455-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥33,200
税込¥36,520
14日以内出荷
関連キーワード