仕様片面のり付き
素材発泡スチロール5mm厚
仕様組立式、受けの位置は固定です。
色ブラック
素材スチール製
サンテナーB#20、B#30シリーズに2個で相互嵌合可能なサイズです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):460×350×110●有効内寸(mm):411×301×89●内容量(L):13.1●圧縮荷重:11.76kN(1200kgf)
アズワン品番67-6655-62
1個
¥2,891
税込¥3,180
5日以内出荷
これ一つで保管も運送も!展示会用・プレゼンテーションのパネルシートの収納に便利な専用ケースです。丈夫なプラスチックダンボール製の為、安全に運送することが可能です。
サイズ・カラーバリエーションの豊富なパネル。4カラー×8サイズです。
材質フレーム:アルミ 前面カバー:塩化ビニル
壁付けも可能な、フロントオープンタイプのローコスト版!木調ブラックが新登場!
色木調黒
材質フレーム:アルミ、前面カバー:PET樹脂
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
仕様●接続ネジ:R1/2●サイズ(mm):A:99、B:53、C:75●コード番号:303-0002851
アズワン品番67-4864-32
1個
¥47,900
税込¥52,690
欠品中
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。
両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002629
アズワン品番67-4862-18
1個
¥97,900
税込¥107,690
欠品中
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。
両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002633
アズワン品番67-4862-22
1個
¥146,600
税込¥161,260
欠品中
ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。
樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.2●適用チューブ(Φ):2×1●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002706
アズワン品番67-4862-95
1個
¥9,990
税込¥10,989
欠品中
I型ミニ高圧ニードルバルブは、高圧用にご使用ください。
左右のチューブ接続はチューブ先端をフレヤーにしてジョイントします。
仕様●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):●A:24●B:55●C:19●D:11●E:9●F:2●オフィス径(Φ):1●適用チューブ:Φ2×Φ1●使用圧力」0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナ●コード番号:303-0002703
アズワン品番67-4862-92
1個
¥22,900
税込¥25,190
欠品中
高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
仕様●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:11●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002700
アズワン品番67-4862-89
1個
¥18,900
税込¥20,790
欠品中
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002819
アズワン品番67-4863-99
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002815
アズワン品番67-4863-95
1個
¥67,900
税込¥74,690
欠品中
左右がメネジになっています。
仕様●接続ネジ(Φ):Rc1/2●サイズ(mm):A:38、B:38.5、C:32.5●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002919
アズワン品番67-4864-84
1個
¥39,900
税込¥43,890
欠品中
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002947
アズワン品番67-4865-13
1個
¥86,900
税込¥95,590
欠品中
フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC1/2●サイズ(mm):A:50、B:110、C:25、D:65●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002640
アズワン品番67-4862-29
1個
¥234,200
税込¥257,620
欠品中
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002940
アズワン品番67-4865-06
1個
¥46,700
税込¥51,370
欠品中
フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):●A:50●B:110●C:25●D:55●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002823
アズワン品番67-4864-04
1個
¥105,800
税込¥116,380
欠品中
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002661
アズワン品番67-4862-50
1個
¥92,100
税込¥101,310
欠品中
フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC1/2●サイズ(mm):A:50、B:110、C:25、D:65●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002637
アズワン品番67-4862-26
1個
¥153,100
税込¥168,410
欠品中
メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:38、B:57.5、C:17.5、E:10●F:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002668
アズワン品番67-4862-57
1個
¥122,000
税込¥134,200
欠品中
フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):●A:50●B:110●C:25●D:55●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002826
アズワン品番67-4864-07
1個
¥182,600
税込¥200,860
欠品中
二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:38.5、B:40.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002647
アズワン品番67-4862-36
1個
¥33,100
税込¥36,410
欠品中
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:46、B:45.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002654
アズワン品番67-4862-43
1個
¥53,900
税込¥59,290
欠品中
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:92、B:45、C:40●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):15●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002976
アズワン品番67-4865-36
1個
¥36,600
税込¥40,260
欠品中
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:78、B:35、C:30●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):10●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002975
アズワン品番67-4865-35
1個
¥32,900
税込¥36,190
欠品中
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:38.5●A2:37.5、B:40.5、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手●コード番号:303-0002673
アズワン品番67-4862-62
1個
¥33,900
税込¥37,290
欠品中
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672
アズワン品番67-4862-61
1個
¥27,900
税込¥30,690
欠品中
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:32.5●A2:27.5、B:30.5、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部●コード番号:303-0002671
アズワン品番67-4862-60
1個
¥24,400
税込¥26,840
欠品中
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:27.5、B:30.5、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部●コード番号:303-0002670
アズワン品番67-4862-59
1個
¥22,900
税込¥25,190
欠品中
片側はチューブ接続、片側はメネジです。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●接続ネジ:Rc1/4●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:24.5、B:26、C:23、D:21●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002930
アズワン品番67-4864-95
1個
¥35,900
税込¥39,490
欠品中
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6-8●サイズ(mm):●A1:30.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:21、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002838
アズワン品番67-4864-19
1個
¥24,400
税込¥26,840
欠品中
片側はチューブ接続、片側はメネジです。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:37●A2:28、B:35、C:26、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002933
アズワン品番67-4864-98
1個
¥38,300
税込¥42,130
欠品中
片側はチューブ接続、片側はメネジです。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:28、B:35、C:26、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002932
アズワン品番67-4864-97
1個
¥38,300
税込¥42,130
欠品中
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6-10●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:31.5、B:30、C:14●D1:25.5●D2:21、E:25●F:28●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002839
アズワン品番67-4864-20
1個
¥27,900
税込¥30,690
欠品中
グラフィカル調節計 形 C7Gは、PIDに加え、装置の故障予兆検出に貢献する診断パラメータが算出可能なデジタル指示調節計です。3.5インチQVGA液晶とタッチパネルを搭載した表示部と入力サンプリング周期10ms、指示精度±0.1%FS、最大4ループ制御が可能な本体部で構成されています。表示部と本体部を分離して配置することができ、取り付けの自由度、表示部の耐環境性が向上しています。イーサネット、シリアル通信(RS-485)、microSDカード、MicroUSBポート、DI/DO(7点)と豊富なI/Fを標準装備しています。スマートローダパッケージ対応で設定、操作、モニタが容易です。
片側はチューブ接続、片側はメネジです。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●接続ネジ:Rc1/4●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:24.5、B:26、C:23、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002931
アズワン品番67-4864-96
1個
¥35,900
税込¥39,490
欠品中
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-12●サイズ(mm):●A1:34●A2:37、B:37.5、C:17.5●D1:28●D2:21、E:30●F:35●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/●コード番号:303-0002841
アズワン品番67-4864-22
1個
¥31,700
税込¥34,870
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ