カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • SMC(25)
  • トヨタ(16)
  • ホンダ(9)
  • 水本機械製作所(9)
  • エスコ(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • Xiaomi(5)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 河本総合防災(3)
  • unitech(3)
  • イスカル(2)
  • 岩崎電気(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b28-0006」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二方バルブ装置用B型 Φ12xRc3/8 アズワン二方バルブ装置用B型 Φ12xRc3/8アズワン
38,300税込42,130
1個
23日以内出荷
片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:37●A2:28、B:35、C:26、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002933アズワン品番67-4864-98
二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12アズワン
31,700税込34,870
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-12●サイズ(mm):●A1:34●A2:37、B:37.5、C:17.5●D1:28●D2:21、E:30●F:35●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/●コード番号:303-0002841アズワン品番67-4864-22
二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10アズワン
27,900税込30,690
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6-10●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:31.5、B:30、C:14●D1:25.5●D2:21、E:25●F:28●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002839アズワン品番67-4864-20
二方パネル付バルブ圧入 Φ12 アズワン二方パネル付バルブ圧入 Φ12アズワン
92,900税込102,190
1個
23日以内出荷
二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:42、B:57.5、C:17.5、D:28、E:10●F:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002665アズワン品番67-4862-54
四方バルブ圧入型 Φ12 アズワン四方バルブ圧入型 Φ12アズワン
92,100税込101,310
1個
23日以内出荷
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002658アズワン品番67-4862-47
四方バルブ圧入型 Φ1/2 アズワン四方バルブ圧入型 Φ1/2アズワン
92,100税込101,310
1個
23日以内出荷
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002661アズワン品番67-4862-50
フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ6 アズワンフッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ6アズワン
49,900税込54,890
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002686アズワン品番67-4862-75
オス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8アズワン
33,900税込37,290
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:38.5●A2:37.5、B:40.5、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手●コード番号:303-0002673アズワン品番67-4862-62
オス三方バルブ圧入型 2-Φ12×R3/8 アズワンオス三方バルブ圧入型 2-Φ12×R3/8アズワン
63,300税込69,630
1個
23日以内出荷
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:57、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<●コード番号:303-0002677アズワン品番67-4862-66
PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ6 アズワンPFA二方バルブ ホース口タイプ Φ6アズワン
19,400税込21,340
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002956アズワン品番67-4865-22
PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ6 アズワンPFA三方バルブ ホース口タイプ Φ6アズワン
23,300税込25,630
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002960アズワン品番67-4865-26