40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
透明 材質PP(ポリプロピレン) ピッチ(mm)20
1枚
574 税込631
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
1個
3,210 税込3,531
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
1個
3,770 税込4,147
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
861 税込947
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用中仕切の組み合わせにより、サンボックス#10-7本体内寸を最大6×4分割が可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):381×102×5 アズワン品番67-8123-32
1枚
644 税込708
5日以内出荷

専用中仕切の組み合わせにより、サンボックス#10-7本体内寸を最大6×4分割が可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):250×78×5 アズワン品番67-7315-31
1個
436 税込480
5日以内出荷

細かいパーツの小分け保管に役立ちます。
材質導電性PP 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)4~107 表面抵抗値(Ω)10^4~10^11
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0 付属品引出用シール×10枚 材質耐水紙 チューブ径(Φmm)10~12
1箱(10個)
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質導電性PP 寸法(mm)430×287 質量(g)350 タイプフタ 使用温度範囲(℃)4~107 表面抵抗値(Ω)10^4~10^11 アズワン品番4-4105-04
1個
4,390 税込4,829
10日以内出荷

テンバコED-42M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):408×175×20 アズワン品番67-6648-80
1個
4,079 税込4,487
5日以内出荷

テンバコED-56M、ED-76M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):535×210×19 アズワン品番67-6648-82
1個
4,079 税込4,487
5日以内出荷

テンバコED-42M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):533×175×20 アズワン品番67-6648-29
1個
4,465 税込4,912
5日以内出荷

テンバコED-56M、ED-76M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):409×210×19 アズワン品番67-6648-81
1個
2,465 税込2,712
5日以内出荷


仕切り板は自由に差し替えが可能なため、保管物のサイズに合わせて配置することができます。
1個
2,060 税込2,266
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切り板は自由に差し替えが可能なため、保管物のサイズに合わせて配置することができます。中皿は持ち運びに便利な持ち手付です。
付属品中皿・クリアパーツケース×2 耐荷重(kg)30 アズワン品番3-8930-02 外寸法・幅(mm)445 外寸法・高さ(mm)205 外寸法・奥行(mm)240
1個
3,700 税込4,070
翌々日出荷

仕様仕切板×9枚付き、仕切板を使って7mm単位で幅を自由に調節できます。 サイズW30×D25×H30cm 内寸 アズワン品番61-7223-87 素材透明アクリル3mm厚
1個
8,310 税込9,141
当日出荷

仕切板を使ってお好みの幅に調節可能です。
材質透明アクリル、側板 高さ(cm)前4・背7
1台
12,500 税込13,750
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体が変形しても外れにくいサンボックス#40-4用の中仕切りです。専用中仕切の組み合わせにより最大4×2分割が可能です。
1個
1,703 税込1,873
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,700 税込23,870
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、内寸を2~12等分可能な仕切り溝付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):424×291×103●有効内寸(mm):365×243×88●内容量(L):8.7●圧縮荷重:27.3kN(2780kgf) アズワン品番67-7226-32
1個
3,940 税込4,334
5日以内出荷

クリスタルサンボックス No.31を仕切るための仕切り板になります。仕切り板とトレーの組み合わせによって様々に分割可能です。
外寸法(mm)296×70×5 アズワン品番5-378-05
1個
419 税込461
翌々日出荷


間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂 寸法(mm)131×131×52 穴径(Φmm)12×12 穴数81(9×9) アズワン品番2-3014-11
1ケース(10個)
12,672 税込13,939
当日出荷

前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
1個
16,500 税込18,150
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
1個
12,300 税込13,530
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂 サイズ131×131×40mm タイプ0.5mLテストチューブ用(穴径Φ8mm) 穴数100(10×10) アズワン品番2-3014-12
1ケース(10個)
12,771 税込14,048
翌々日出荷

1個
14,200 税込15,620
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,820 税込10,802
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,200 税込15,620
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。
材質本体/PET、取手/PE 内寸(mm)336×260×151 板厚(mm)3t 外寸法(mm)342×266×160 アズワン品番9-5714-14
1個
15,200 税込16,720
当日出荷

サンボックス#75-2M、#75-2CM用仕切りです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):412×175×20 アズワン品番67-7314-61
1個
1,624 税込1,786
5日以内出荷

サンボックス#75-2M、#75-2CM用仕切りです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):412×175×20 アズワン品番67-7314-62
1個
2,633 税込2,896
5日以内出荷

アズワンITフォーム
t25mm品は2.45G、5.2GHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓
仕様●サイズ:800×800×25mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□ アズワン品番67-2381-18
1枚
66,600 税込73,260
17日以内出荷

アズワンITフォーム
t50mm品は920MHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓近傍でのアクセスポイント用ボックスは外部への電波漏洩を防ぎ、シールドフィルムや床面SSシートとの併用により、上下階及び内外との電波干渉を低減します。無線LANアクセスポイント用ボックスはSSシートとの合わせ技で、電波干渉を防ぎ、マルチパスを低減する電磁波制御材です。IOT納入事業者様が、システム導入時の無線LANアクセスポイントの機器調整用に使用(手元で数台を隔離して調整する使い方)された例も御座います。
仕様●サイズ:800×800×50mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□ アズワン品番67-2381-20
1枚
126,000 税込138,600
17日以内出荷

1個
11,600 税込12,760
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様中仕切板×5枚付き サイズW119.8×H(前5・後10)(前10・後15)cm 素材ビニングボックス底板・仕切板
1個
12,300 税込13,530
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラケットとのセットですので、直接スリットに引っ掛けてご使用いただけます。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm セット内容ビニングボックス×1、ブラケット×2、中仕切板×5枚 種別スリット芯々88.8cm専用 材質ビニングボックス底板・仕切板 耐荷重(kg)5
1セット
16,000 税込17,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラケットとのセットですので、直接スリットに引っ掛けてご使用いただけます。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm セット内容ビニングボックス×1、ブラケット×2、中仕切板×5枚 種別スリット芯々118.8cm専用 材質ビニングボックス底板・仕切板 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×(前5・後10)(前10・後15)
1セット
13,800 税込15,180
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)