カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Finn(7)
  • Murrelektronik Limited(47)
  • NAC(長堀工業)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • RIGOL(リゴル)(12)
  • SMC(70)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • アルス(イーター電機)(8)
  • イスカル(30)
  • イワタツール(9)
  • エスコ(17)
  • オザック精工(8)
  • カナレ電気(14)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • ホンダ(8)
  • 塚本無線(12)
  • 大阪魂(12)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(9)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch12」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズ アズワン

    K熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズ

    アズワン
    ¥34,500~税込¥37,950~
    1台
    当日出荷
    端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。 12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。 Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。 K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
    材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線ケーブル長(m)約1端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタ
  • 12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン

    12CHデータロガー用オプション ADL12用

    アズワン
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷
    固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
    種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)アズワン品番3-6823-13
  • 研究室丸いす アズワン

    研究室丸いす

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで高さ調節ができます。
    組立状態要組立座面高さ(mm)400~525座面径(Φmm)300材質(座面)合板・ウレタン(クッション)張地レザー材質(脚部)スチール昇降機能の有無ありキャスターの有無無回転機能の有無無背もたれの有無なし肘掛けの有無無仕様固定脚材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー)質量(kg)4.4色ブラック奥行(mm)460(脚部)キャスターなし背もたれなし座高(mm)400~525高さ調節可アズワン品番2-9376-01素材レザー色(張地)ブラック
  • 丸いす アズワン

    丸いす

    アズワン
    ¥16,800税込¥18,480
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで座席の高さを調節できます。
    組立状態要組立座面高さ(mm)420~545座面径(Φmm)300材質(座面)合板・ウレタン(クッション)張地ブラック材質(脚部)スチール昇降機能の有無ありキャスターの有無有回転機能の有無無背もたれの有無なし肘掛けの有無無仕様脚部サイズ:460mm(対角)座部径:Φ300mm材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー) キャスター:ナイロン質量(kg)4.4キャスターあり背もたれなしキャスター径(Φmm)50座高(mm)420~545高さ調節可アズワン品番1-6951-01素材レザー色(張地)ブラック
  • 12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン

    12CHデータロガー用オプション ADL12用

    アズワン
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌々日出荷
    背面にマグネットシールを張り付けており、スチール材質にネジ等を使わず固定が出来ます。本体をホールドしたまま、本体操作が可能です。
    種別ワイヤーラックアズワン品番3-6823-15
  • コイルチューブーPFA アズワン

    コイルチューブーPFA

    アズワン
    ¥76,131~税込¥83,744~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20
  • 12CHデータロガー用SDカード アズワン

    12CHデータロガー用SDカード

    アズワン
    ¥4,070税込¥4,477
    1個
    当日出荷
    種別2GBアズワン品番3-6823-11
  • 12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン

    12CHデータロガー用オプション ADL12用

    アズワン
    ¥7,990税込¥8,789
    1個
    翌々日出荷
    固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ケーブルタイプは先端にワニ口クリップを設けていますので、測定箇所にそのまま装着が可能です。
    種別シャント抵抗ケーブル(ケーブルタイプ)アズワン品番3-6823-14
  • 12CHデータロガー スタートセット アズワン

    12CHデータロガー スタートセット

    アズワン
    ¥107,800税込¥118,580
    1セット
    欠品中
    すぐに使える!センサー付属のスターターキット。大容量SDカードにも対応。バックライト付き大型液晶。12チャンネル分の端子台と湿度センサー用+5V出力(M3 端子台。)。USB給電を採用。十字キーボタンで直感的な操作。両手でしっかり持てるサイズ感親指だけですべてのボタンを操作できます。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へ、CSVファイルを保存できます。アプリケーションの特長各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布がひと目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジとなっています。標準的なK熱シースセンサー×12本・SDカード1枚を付属したスタートセットです。
    仕様※シース部の根元温度が100以下になる環境でお使いください。セット内容ADL12T本体(3-6823-41)、熱シースセンサー(3-7418-02)×12本、SDカード(3-6823-11)×1枚測定範囲(℃)シース部:-50~+650センサー付属:3-7418-02×12本アズワン品番3-645-21
  • コイルチューブーPTFE アズワン

    コイルチューブーPTFE

    アズワン
    ¥76,131~税込¥83,744~
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)色白巻数20
  • 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン

    12CHデータロガー 温度・電圧・湿度

    アズワン
    ¥78,900税込¥86,790
    1台
    欠品中
    最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました。
    付属品簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)仕様●本体、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V、DC、入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH、PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ、カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)、メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存、記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存、記録回数:5000000回(2GBの場合)●従来品番との相違点:背面端子台(変更内容は3-6823-31 ADL 12N確認)寸法(mm)167×91×35.8質量(g)約250電源ACアダプタ or USB入力(USB A-miniBケーブル1m付き)精度電圧測定精度:±0.1% of F.S.、AC100V、湿対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)機能機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能湿度測定範囲(%)0~100AC電源アダプタ(V)入力/AC100~240・50/60Hz・.2A、出力/DC5・1.0Aサンプリング周期5・10・30・60sec・5・10・30・60min温度測定精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)、入力端子ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)、測定温度範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)湿度測定精度±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)アズワン品番3-6823-41
  • 【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度) アズワン

    【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度)

    アズワン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
    記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分
  • 【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 アズワン

    【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付

    アズワン
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
    記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分