カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 医療(2)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • MAGIQ(東京堂)(69)
  • SMC(38)
  • 東京堂(33)
  • ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](33)
  • YAMAZEN(山善)(27)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](18)
  • ヤマト産業(15)
  • アルケア(13)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ストア・エキスプレス(8)
  • 東洋リントフリー(7)
  • 用美(ヤマコー)(6)
  • エレコム(5)
  • HORIBA(5)
  • 日本シグマックス(5)
  • KC(4)
  • BIORAD(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-10l」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリー用フック 10本組 ブラック アズワンアクセサリー用フック 10本組 ブラックアズワン
2,498税込2,748特価
1組(10本)
当日出荷
アクセサリーパネルラック用オプションです。軽量用のため、耐荷重にご注意ください。
材質スチール製・粉体塗装ブラック径(Φmm)フック部:3耐荷重(kg)0.5幅W(cm)1.6
流量計付レギュレータ アズワン流量計付レギュレータアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190
超低吸着遠心式ロ過ユニット アズワン超低吸着遠心式ロ過ユニットアズワン
19,100税込21,010
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
導電率計セット ラックトップ アズワン導電率計セット ラックトップアズワン
164,000税込180,400
1個
当日出荷
計器再現性±0.5%FS+1digitの高精度タイプです。 1台で導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドタイプ!
質量(kg)約1測定範囲導電率(EC)/0~2000.0mS/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100mΩ、温度/-10~+110℃サイズ240×235×103mm電源AC100V(ACアダプター)測定項目導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度表示分解能導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃校正点数(導電率):1~4点(自動)計器再現性導電率・TDS・塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit防塵防水性能IP54コネクタ電極:導電率(EC)/BNC、温度/RCAアズワン品番4-4972-01
投込みヒーター アズワン投込みヒーターアズワン
24,400税込26,840
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ アズワン撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズアズワン
81,900税込90,090
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
TOBIEMON アイスリング Mサイズ デジタルジオメトリック オレンジ アズワンTOBIEMON アイスリング Mサイズ デジタルジオメトリック オレンジアズワン
21,898税込24,088
1セット(20個)
6日以内出荷
繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/電池や電源が不要でいつでもどこでも使える熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・
用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク
TOBIEMON アイスリング Mサイズ フォントグラフィック ブルー アズワンTOBIEMON アイスリング Mサイズ フォントグラフィック ブルーアズワン
21,898税込24,088
1セット(20個)
6日以内出荷
繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/電池や電源が不要でいつでもどこでも使える熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・
用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク
TOBIEMON アイスリング Mサイズ スタージオメトリック グリーン アズワンTOBIEMON アイスリング Mサイズ スタージオメトリック グリーンアズワン
21,898税込24,088
1セット(20個)
6日以内出荷
繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/電池や電源が不要でいつでもどこでも使える熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・
用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク
TOBIEMON アイスリング Mサイズ 3Dジオメトリック ピンク アズワンTOBIEMON アイスリング Mサイズ 3Dジオメトリック ピンクアズワン
21,898税込24,088
1セット(20個)
6日以内出荷
繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/電池や電源が不要でいつでもどこでも使える熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・
用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク
ネット用フック (Φ5mm) アズワンネット用フック (Φ5mm)アズワン(1件のレビュー)
20,790税込22,869
1セット(200本)
7日以内出荷
サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
ジョビパッド スクエアL アズワンジョビパッド スクエアLアズワン
4,118税込4,530
1枚
7日以内出荷
圧迫力の加圧・分散・調整に。独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。使用する部位に合わせてチャネル(溝)をデザインしました。素材に肌触りのよいオーガニックコットンを使用しています。※パッド中身の素材はポリウレタンです。前脛骨部分などの圧迫補助に。
アイボリーサイズL(10×30cm)アズワン品番69-1318-11生地オーガニックコットン・ポリウレタン
ウルトラ軽量コックコート[男女兼用] AS-8709シリーズ アズワンウルトラ軽量コックコート[男女兼用] AS-8709シリーズアズワン
8,040税込8,844
1枚
7日以内出荷
ストレスフリーな着心地、着ているだけで肩が凝ってしまう、そんなことありませんか。ウルトラ軽量コックコートは、従来のコックコート比約-20%の軽さ。体への負担が少なく、ストレスフリーな着心地でパフォーマンスを最大限に引き出します。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ウルトラ軽量コックコート[男女兼用]2列ボタン AS-8708シリーズ アズワンウルトラ軽量コックコート[男女兼用]2列ボタン AS-8708シリーズアズワン
8,040税込8,844
1枚
7日以内出荷
ストレスフリーな着心地、着ているだけで肩が凝ってしまう、そんなことありませんか。ウルトラ軽量コックコートは、従来のコックコート比約-20%の軽さ。体への負担が少なく、ストレスフリーな着心地でパフォーマンスを最大限に引き出します。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
高回収型フィルタープレート アズワン高回収型フィルタープレートアズワン
59,300税込65,230
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4
イオン交換式純水装置 アズワンイオン交換式純水装置アズワン
108,000税込118,800
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
超低吸着遠心式ロ過ユニット アズワン超低吸着遠心式ロ過ユニットアズワン
112,300税込123,530
1個
10日以内出荷
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン2滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)10
pH/導電率計 ラックトップ アズワンpH/導電率計 ラックトップアズワン
214,000税込235,400
1個
10日以内出荷
pH・導電率計ともに高い精度で測定が行えます(再現性pH:±0.001+1digit導電率:±0.5%FS±1digit)。 1台でpH・ORP(別売センサー必要)・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドモデル!
寸法(mm)240×235×103質量(kg)約1測定範囲pH/-2.000~19.999、ORP/±1999.9mV、導電率(EC)/0~2000.0Sm/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ、温度/-10~+110℃電源AC100V (ACアダプター)測定項目pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度表示分解能pH/0.1/0.01/0.001pH、ORP/0.1mV、導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃校正点数(導電率):1~4点(自動)計器再現性pH/±0.001pH±1digit、ORP(mV)/±0.03%F.S±1digit、導電率/TDS/塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit防塵防水性能IP54コネクタ(電極)pH・導電率(EC)/BNC、温度/RCAアズワン品番4-4971-01
バッテリー式導電率計 3~100L/min アズワンバッテリー式導電率計 3~100L/minアズワン
19,700税込21,670
1台
12日以内出荷
流路中に接続し流量や導電率、TDSの測定が可能です。バッテリー残量の低下やモニタリングモードでの設定値を超えたことを示すアラート機能があります。
仕様●モニタリングアラート:(測定頻度)10Lごと●測定範囲(マニュアル):導電率/~1999μS/cm、TDS/~1999ppm●測定範囲(モニタリング):導電率/~990μS/cm、TDS/~990ppm●測定量(L):1~1999999●流量範囲(瞬時・積算・精度):3~100L/mm・1~1999999L・±10%寸法(mm)130×667×899質量(g)280電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)※連続運転目安:1年程度測定項目導電率/TDS/流量適合流体水(最高使用圧力:1MPa/流体温度:0~80℃)接続口G1"オスアズワン品番4-6627-01流量範囲(L/min)3~100
撹拌機 50~600rpm MSシリーズ アズワン撹拌機 50~600rpm MSシリーズアズワン
105,000税込115,500
1台
23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。