カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
  • 医療(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(10)
  • YAMAZEN(山善)(1,575)
  • SMC(1,138)
  • Panasonic(パナソニック)(1,030)
  • 高田ベッド製作所(161)
  • 黒田精工(90)
  • ホームテイスト(74)
  • トーエイライト(72)
  • ユニベール(64)
  • 萩原(58)
  • Hirschmann Test & Measurement(48)
  • CAPTAIN STAG(46)
  • RS PRO(40)
  • ファミリー・ライフ(36)
  • TOSO(33)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(30)
  • DON(ヤマタカ)(28)
  • イケヒコ・コーポレーション(26)
  • 住友電工ハードメタル(24)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-200」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
敷パット シングル 約100×200cm アズワン敷パット シングル 約100×200cmアズワン
4,280税込4,708
1個
7日以内出荷
スナップボタン付きでハンガーで干せ、場所を取らず、室内干しの方におすすめ。、ニット素材でまるで肌着のような柔らかな肌触りが特徴です。、4隅ずれ防止バンド付き、付け外し簡単。、洗濯ができますので、清潔を保ちます。
仕様●表地:ポリエステル65%、綿35%●裏地・中材:ポリエステル100%
身長計[メジャーリングタイプ] 12024 100~200cm アズワン身長計[メジャーリングタイプ] 12024 100~200cmアズワン
39,400税込43,340
1個
7日以内出荷
測定範囲(cm)100~200仕様組み立て式(要工具)材質柱/アルミニウム、台/鉄質量(kg)約7.5サイズ323×440×2000mm最小目盛1mmアズワン品番8-2988-01
ケミカルハンディーポンプ アズワンケミカルハンディーポンプアズワン
74,900税込82,390
1本
当日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
材質(本体)PP流体薬品揚程(m)2最大流量(L/min)25長さ(cm)200材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2流量(L/min)15アズワン品番1-664-41使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
114,050税込125,455
1箱(200枚)
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
97,400税込107,140
1箱(200枚)
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
245,000税込269,500
1箱(200枚)
当日出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ペン型pH/導電率計 アズワンペン型pH/導電率計アズワン
30,980税込34,078
1個
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・導電率・TDS測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-356-01
20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
141,350税込155,485
1箱(200枚)
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
199,850税込219,835
1箱(200枚)
当日出荷から14日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ペン型導電率計 アズワンペン型導電率計アズワン
20,300税込22,330
1個
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/測定範囲導電率・温度・TDS質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S.温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-359-01
シリンジフィルタ アズワンシリンジフィルタアズワン
19,800税込21,780
1個
当日出荷
材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
219,350税込241,285
1箱(200枚)
当日出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
6,340税込6,974
1袋(50枚)
当日出荷
材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90
【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
スーパーマジックバンテージ アズワンスーパーマジックバンテージアズワン
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から17日以内出荷
患部の固定・治療器具の固定などに。どんな部位でも片手で簡単に着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に変えることができます。両面がマジック受けになっており、どこでもマジックテープで留められます。
材質ナイロン・ポリエステルウーリー・PU(ポリウレタン)混洗濯方法洗濯可(手洗い)
クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過) アズワンクロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)アズワン
80,200税込88,220
1箱
翌々日出荷から7日以内出荷
簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入アズワン
29,700税込32,670
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様分画分子量(MWCO):10000 入数:1箱(24個入) 材質:膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積:9.7cm2 最大処理量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 最終濃縮液量:約200uL 最大遠心力:スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×Gアズワン品番4-2669-12
G-2簡易型ピクチャーレールセット(壁面用) アズワンG-2簡易型ピクチャーレールセット(壁面用)アズワン(1件のレビュー)
7,170税込7,887
1セット
3日以内出荷
セット内容レール耐荷重5素材レール
冷感敷きパッド 猫柄 アズワン冷感敷きパッド 猫柄アズワン
4,978税込5,476
1個
3日以内出荷
1.ひんやりとした肌触りで暑い夏に快適な睡眠を提供。2.冷房との併用で更にひんやり感を体感できます。3.乾きやすくべたつきにくい。
折りたたみ式フィッティングルーム 61-752-55シリーズ アズワン折りたたみ式フィッティングルーム 61-752-55シリーズアズワン
83,100税込91,410
1セット
3日以内出荷
催事場、セール、イベントで大活躍。移動ラクラク。床部を折りたたんでそのまま移動できます。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別売となり、2枚必要です。
仕様●素材:スチール製、粉体塗装(ホワイト)、鏡枠/スチール製●サイズ:W93.8×D99×H202cm、折りたたみ時/W91.4×D40×H200cm、鏡全体/W50×D2×H122cm、鏡面/W45×H117cm 鏡厚:3mm●重量:45.2kg●鏡・カーテンレール付き●樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M10●カーテンは別途2枚必要です●カーペットは防炎加工仕上げ●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。アズワン品番65-8273-90
8インチSICウェハ 研究用 アズワン8インチSICウェハ 研究用アズワン
327,999税込360,799
1箱(1枚)
4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
125,750税込138,325
1箱(200枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
125,750税込138,325
1箱(200枚)
4日以内出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
8インチシリコンウェハ 研究用(100) アズワン8インチシリコンウェハ 研究用(100)アズワン
99,900税込109,890
1箱(1枚)ほか
4日以内出荷から18日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
8インチシリコンウェハ 研究用 100 アズワン8インチシリコンウェハ 研究用 100アズワン
77,900税込85,690
1箱(1枚)ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ネット用フック (Φ5mm) アズワンネット用フック (Φ5mm)アズワン(1件のレビュー)
24,500税込26,950
1セット(200本)
5日以内出荷
サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
丈夫でひんやり 竹シーツ 『ひんやり竹 敷パッド』 ブラウン 四方ゴムバンド付き アズワン丈夫でひんやり 竹シーツ 『ひんやり竹 敷パッド』 ブラウン 四方ゴムバンド付きアズワン
8,330税込9,163
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
素材は皮下2.6mm竹ヒゴを使用しています汚れにくく、耐久性に優れ、熱伝導率が高いため、ひんやり感も抜群です竹表面をプレスしているので高さが揃っており、つるつるとした肌触りです四隅にはゴムバンド付きです竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
混率(%)表地/竹、裏地/紙(四隅ゴムバンド付き)、ヘリ/綿100
ステンパウダーマイクロサンプラー SS-PTSシリーズ アズワンステンパウダーマイクロサンプラー SS-PTSシリーズアズワン
144,000税込158,400
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーのボディです。、接粉部はオールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、品名のボディサイズはハンドルを押し込んだ一番短い状態での全長です。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。、必ずボディとチップの両方をお買い求めください。
大容量収納プラスチックチェスト 3列(W103cm) アズワン大容量収納プラスチックチェスト 3列(W103cm)アズワン
82,700税込90,970
1個
5日以内出荷
仕様組立式、キャスター付き、※プラスドライバー必要耐荷重引き出し素材フレーム
ワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H98cm キャスター付 61-809-38シリーズ アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H98cm キャスター付 61-809-38シリーズアズワン
15,800税込17,380
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調整できます。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7cm、キャスター装着時/H97.6cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要
ワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H90cm 61-809-35シリーズ アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H90cm 61-809-35シリーズアズワン
13,200税込14,520
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H89.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ アズワン撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズアズワン
81,900税込90,090
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
ナイロンメッシュ 目開き 77μm PA-77μシリーズ 長さ別カット品 アズワンナイロンメッシュ 目開き 77μm PA-77μシリーズ 長さ別カット品アズワン
6,430税込7,073
1枚
6日以内出荷から15日以内出荷
材質ナイロン幅(cm)115厚さ(μm)83メッシュ(2.54cm)200×200線径(μm)50開口率(%)37目開き(μm)77(平均)
ワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズ アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズアズワン
21,900税込24,090
1台
7日以内出荷
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H181.2cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
ワイヤーラック シェルフ D35cm 4段 H151cm 61-809-36シリーズ アズワンワイヤーラック シェルフ D35cm 4段 H151cm 61-809-36シリーズアズワン
18,100税込19,910
1台
7日以内出荷
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H150.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
インテリアアート断熱・遮光シート 2枚組 アズワンインテリアアート断熱・遮光シート 2枚組アズワン
4,158税込4,574
1組(2枚)
8日以内出荷
夏場の熱気・冬場の冷気対策に!。遮熱性・遮光性に優れたアルミ層が夏場の強い日差しやムッとする熱気又冬場は凍える様な冷気からお部屋を守り冷暖房効果もUPします。付属のS字フックでカーテンレールに簡単に取り付けできます。シートはハサミ等でカットできるので高さ調節や真ん中でカットすれば1メートル以内の窓ガラス2枚に使用出来ます。落ち着いた色合いとリーフ柄がお洒落です。
付属品S字フック12個入りセット内容2枚組材質本体/アルミ蒸着ポリエステルシート・ポリエチレンフィルム・PET不織布、ハトメ/アルミニウム、S字フック/ポリプロピレン質量(g)個装:約350、現品:約150/枚寸法(cm)個装:約31×42×2.5個装PP袋アズワン品番65-1336-17寸法(幅W×高さH)(cm)約90×200
防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付き アズワン防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付きアズワン
71,670税込78,837
1式
9日以内出荷
防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)寸法(mm)本体/65×120×31測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digitアズワン品番1-2814-01-20防水性IP57校正証明書一般校正
防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付 アズワン防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付アズワン
74,170税込81,587
1式
9日以内出荷
TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!
仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。アズワン品番1-2814-01-56校正証明書一般校正(英語)
データロガー導電率計 校正証明書付 アズワンデータロガー導電率計 校正証明書付アズワン
64,700税込71,170
1個
9日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。 TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース寸法(mm)68×45×177質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度表示3桁LCD バックライト付き導電率0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cmインターフェースRS232C・USB出力塩分濃度範囲(%)0~12.00アズワン品番1-1942-01-20校正証明書一般校正
データロガー導電率計 英語版校正証明書付 アズワンデータロガー導電率計 英語版校正証明書付アズワン
67,200税込73,920
1個
9日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みませんアズワン品番1-1942-01-56校正証明書一般校正(英語)