カテゴリ
- 科学研究・開発用品(39)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(8)
- BULGIN(65)
- CKD(185)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- SKC(環境測定)(59)
- SMC(99)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- アイトス(68)
- エスコ(111)
- エレコム(73)
- ジーベック(73)
- ダイヘン(710)
- トーキン(139)
- パナソニックコネクト(201)
- ホンダ(376)
- ヤマト産業(80)
- ヤマニパッケージ(49)
- 日本モレックス(molex)(142)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(7)
「co2」の検索結果

CO2モニター
アズワン¥11,880税込¥13,0681個当日出荷視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。 CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。 CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。 直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。付属品USBケーブル測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH質量(g)約90電源DC5V(USB typeC)精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RHサイズ(mm)108×67×30アズワン品番4-4352-01
ポータブルミニCO2インキュベーター
アズワン¥497,000税込¥546,7001式翌々日出荷超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。種別(MINIcell)アズワン品番3-6105-01
ポータブルCO2ガスセット 5本
アズワン¥44,980税込¥49,4781セット7日以内出荷CO2インキュベーターのエントリーユーザー向け、ガスカートリッジセットです。一般的なガスボンベよりコンパクトで、ガス切れ時の予備ボンベとしても活躍します。セット内容CO2ガスカートリッジ(5本)、減圧弁、硬質チューブ(外径Φ6mm×20M)、チューブ用L字継手(ワンタッチコネクタ)、チューブカッターアズワン品番4-7923-01
【レンタル】CO2インキュベーター
アズワン¥7,798~税込¥8,578~1個翌日出荷から4日以内出荷タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。容量(L)22棚板数(枚)2外寸法(mm)490×460×440
【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファン
アズワン¥9,598~税込¥10,558~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。容量(L)50棚板数(枚)3外寸法(mm)490×460×680
CO2インキュベーター 出荷前点検証明書付き
アズワン¥519,000税込¥570,9001個10日以内出荷タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
エコボード 1袋 10枚入 ECOシリーズ
アズワン¥3,500税込¥3,8501袋(10枚)当日出荷主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能なボードです。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。発泡スチロールとほぼ同じ比重:0.03で、軽くて加工性に優れています。発泡密度が高く、空気を多く含み、保温。保冷。断熱効果が優れています。湿気に強く、高温多湿でも安定しています。紙特有のやわらかさをもち、弾力性があり復元率が高いです。材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP
硝子基板
アズワン¥249,800税込¥274,7801セット(50枚)当日出荷から24日以内出荷密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ
アズワン¥4,390~税込¥4,829~1箱(250枚)当日出荷石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズ
アズワン¥3,190~税込¥3,509~1箱(250枚)当日出荷石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
インキュベーター用シェーカー
アズワン¥125,700税込¥138,2701個当日出荷CO2インキュベーター内で使用可能です。 コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。 タイマーと回転数をデジタルで表示します。質量(kg)8サイズ本体/270×320×112mm、コントローラー/220×132×64mm電源AC100V 50/60Hz表示LED (回転数、タイマー)モーターブラシレスモーター回転半径(mm)10mm回転速度50~300rpmアズワン品番4-3879-01タイマー1分~99時間59分許容負荷荷重(kg)最大2.5
電磁式オービタルシェーカー
アズワン¥191,600税込¥210,7601個当日出荷CO2インキュベータ内での使用が可能です。電磁式で発熱を抑えられ長寿命です。コントロール部分は本体に付けた状態でも、放して使用することも可能です。種別(CO2インキュベータ用)アズワン品番3-6560-01
オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入
アズワン¥16,700税込¥18,3701袋(100枚)当日出荷温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)600×820アズワン品番4-5067-02
アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入
アズワン¥5,398~税込¥5,938~1箱(20本)ほか翌々日出荷石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。仕様※オートクレーブ可(121・20分)※目盛付き材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入
アズワン¥11,500税込¥12,6501袋(100枚)当日出荷温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)500×700アズワン品番4-5067-01
【レンタル】ハンディガス流量計 ガスクロマトグラフ用 7000
アズワン¥16,980~税込¥18,678~1台翌日出荷から4日以内出荷He、H2、N2、Air、O2、CO2、5%CH4/Ar、Arの8種類のガスで校正されています。直読ができ、キャリアーガスによる換算は必要ありません。
アイボーイ バイオマスプラ配合 広口
アズワン¥129~税込¥142~1本翌々日出荷CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入
アズワン¥13,980税込¥15,3781箱(100本)翌々日出荷石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
【レンタル】自動ガスボンベ切替装置 GC-ST
アズワン¥5,898税込¥6,4881台翌日出荷CO2インキュベーターのガス欠対策に!。1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。片方のガスボンベが切れた際に、自動的にバックアップ側のボンベから供給を行います。バックアップ用のボンベに切り替わった際には、切り替えを知らせるインジケーターが作動します。付属品ポリウレタンチューブ(2m)×1本接続口外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジサービス分類レンタル
リシャインフィルム 透明PET
アズワン¥3,030~税込¥3,333~1袋(10枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。材質PET
【レンタル】CPC除染・バリデーション装置 FOGACT FA101
アズワン¥5,698~税込¥6,268~1個翌日出荷から4日以内出荷過酢酸系除菌剤アクトリルをドライフォグにして噴霧し、気化した薬剤によって実験機器庫内を隅々まで滅菌する装置です。芽胞菌・真菌・カビ・ウイルス等、すべての微生物に効果があります。除染時間は、CO2インキュベーターならおよそ1時間、安全キャビネットなら、およそ2時間で完了します。(※ご使用環境の温度、湿度により変動致します) 。必要に応じてご購入ください。サービス分類レンタル
【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SV
アズワン¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷CO2インキュベーターのガス欠対策に!。1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。作動中はランプ(メイン側:緑/サブ側:赤)が点灯し、流路の圧力がデジタル表示されます。切り替わった際には数分間ブザーが鳴り、その後はLEDが点灯してお知らせします。内部の電磁弁は必ず片方の流路が開いており、停電時にも閉じることはありません。(切替ボタンで強制切替可能)電源AC100V 50/60Hz(電源ケーブル長:約1.6m)使用圧力0.06MPa以下サービス分類レンタル
高濃度ホルマリン溶液吸着シート FAシート 150枚入
アズワン¥9,990税込¥10,9891袋(150枚)翌々日出荷【ホルマリン吸着保持機能】特殊な繊維状の吸収体がホルマリンを保持することによってホルムアルデヒドの蒸散を抑制し、作業者へのホルムアルデヒド曝露量を軽減させます。 【作業時間の短縮】水切りや切出板の洗浄を簡略化でき、作業時間が短縮できるので、曝露量も低減できます。 【コンタミ防止効果】FAシートは1検体の使い捨てですので作業面に組織片が残らず清潔です。 【ゴミの減量、燃焼CO2排出量の軽減】検体の余分な水切りや切出板の拭き取り工程で使用していたペーパーを使わずに済みますのでゴミの減量化に繋がります。仕様●寸法:200×260×0.3mmアズワン品番68-0710-18
アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT
アズワン¥499税込¥5491本当日出荷速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。 フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。成分(原液)イソヘキサン、エタノール容量(mL)840タイプ速乾、逆噴射可能ガスの種類LPG、CO2危険等級Ⅱアズワン品番4-2599-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ
アズワン¥12,980~税込¥14,278~1箱(20枚)当日出荷設定温度に達した履歴を残します。 ウェハに貼り付けて40℃から280℃までの温度履歴管理が可能です。 表面の凹凸を極力減らしたためプラズマの影響を受けにくくなっています。 表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷でインクの飛散を防止しています。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。精度【大気圧環境下】±2℃(175℃以下)、±3℃(180℃以上)発色色調淡黄→黒
シリカゲル分取TLCプレート 200×200mm 1箱 20枚入
アズワン¥19,000税込¥20,9001箱(20枚)当日出荷分取薄層クロマトグラフィー(PTLC:Preparative Thin-Layer Chromatography)用です。蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å寸法(mm)200×200支持体ガラスプレートアズワン品番4-6113-01層厚(mm)0.4-0.5
ラボシェイカー用フラスコホルダー 三角フラスコ200・300mL×8個
アズワン¥24,000税込¥26,4001個当日出荷クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。適合三角フラスコ 200・300mL/8個品名フラスコホルダーアズワン品番1-205-06
流量計付レギュレーター
アズワン¥153,000税込¥168,3001台当日出荷ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2)寸法(mm)280×133×190タイプ4連式耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2)流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力)耐熱温度(℃)60MAX対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類アズワン品番1-3167-02接続チューブ外径Φ6mm<流量計>流量10L/minMAX
流量計付レギュレータ
アズワン¥102,000税込¥112,2001個当日出荷ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190アズワン品番1-3167-01
【レンタル】レギュレーター標準セット レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1セット翌日出荷から4日以内出荷セット内容圧力調整器、硬質チューブ(20m)、チューブフィッティング、シールテープ、スパナ対象ガスCO2サービス分類レンタル
遠心式限外ろ過フィルターユニット 0.5タイプ 1箱 25個入 CFUシリーズ
アズワン¥15,300税込¥16,8301箱(25個)翌々日出荷最終濃縮液のピペッティングが容易です。0.2mLチューブに適合するローターで使用可能です。仕様●最終濃縮液量:20~50μL●最大遠心強度:アングルローター/10000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂有効ろ過面積(cm2)0.65最大処理量(mL)0.5
遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ
アズワン¥26,300税込¥28,9301箱(24個)翌々日出荷最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE有効ろ過面積(cm2)3.5最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0