アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。
CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。
中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。
- 仕様
- ※オートクレーブ可(121・20分)※目盛付き
- 材質
- 本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
ネジ口瓶 の新着商品
カテゴリ