カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(162)
  • 黒田精工(90)
  • スバル(43)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
  • SK(新潟精機)(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • XP POWER(9)
  • イスカル(6)
  • メイキコウ(6)
  • KOVAX(コバックス)(5)
  • メイワパックス(5)
  • TRUSCO(4)
  • ヨコヅナ(4)
  • オーティス(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • エスコ(3)
  • スリーボンド(3)
  • SK11(3)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-150」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールプレート クール CP-150シリーズ アズワンクールプレート クール CP-150シリーズアズワン
87,900税込96,690
1台
当日出荷
プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.5電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×211×108安全装置自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)最大消費電力(W)250設定温度範囲設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-01
【レンタル】クールプレート クール CP-150D アズワン【レンタル】クールプレート クール CP-150Dアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。卓上での簡易冷却・保冷
クールプレート クール CP-150シリーズ アズワンクールプレート クール CP-150シリーズアズワン
117,000税込128,700
1台
欠品中
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.8電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×251×108最大消費電力(W)250設定温度範囲0~35℃(室温-20℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-02
【レンタル】クールプレート ZCP-15150 アズワン【レンタル】クールプレート ZCP-15150アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。