「d1h-03」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
左右両方向の確認がスムーズに。T字路などの衝突防止に。店舗はじめ病院・学校・オフィス・物流倉庫などあらゆる場所で有効に使えます。
仕様●素材:アクリル●サイズ:W33×D10×H16.5cm●取付金具・取付ビス×各3 カットクッション×1枚付き
アズワン品番65-8119-78
1セット
¥18,000
税込¥19,800
7日以内出荷
AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)0~700
アズワン品番65-2166-79-20
校正証明書一般校正
1個
¥40,700
税込¥44,770
16日以内出荷
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/赤色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約(W)30.5×(D)30.5×(H)48.1mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-77
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
筆記具のボリューム陳列に。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚 仕切り部分:2mm厚●サイズ:W44.8×D29×H40cm、1マスの内寸/W6.2×D5.4×H8.5cm、PCレール/W44.2×H3cm●仕切板は61-545-46-6をご利用ください。
アズワン品番65-8767-86
1個
¥26,500
税込¥29,150
12日以内出荷
商品の大きさに合わせて棚を移動できます。棚の移動は5.6cm間隔で5段階調節できます。盗難防止用の錠付きです。
仕様●素材:透明アクリル5mm厚 棚板:5mm厚●サイズ:W60×D18×H45cm、棚板/W58.8×D16.8cm●アクリル棚板×3枚付き●錠付き(鍵×1本付き)
アズワン品番65-8768-40
1個
¥38,800
税込¥42,680
8日以内出荷
左右両方向の確認がスムーズに。T字路などの衝突防止に。店舗はじめ病院・学校・オフィス・物流倉庫などあらゆる場所で有効に使えます。
仕様●素材:アクリル●サイズ:W73×D21×H36.5cm●取付金具・取付ビス×各3 カットクッション×1枚付き
アズワン品番65-8119-80
1セット
¥36,900
税込¥40,590
7日以内出荷
左右両方向の確認がスムーズに。T字路などの衝突防止に。店舗はじめ病院・学校・オフィス・物流倉庫などあらゆる場所で有効に使えます。
仕様●素材:アクリル●サイズ:W53×D16×H26.5cm●取付金具・取付ビス×各3 カットクッション×1枚付き
アズワン品番65-8119-79
1セット
¥26,400
税込¥29,040
9日以内出荷
定番のショーカード立て。ショーカードをはさんで前面を保護します
定番のショーカード立て。ショーカードをはさんで前面を保護します
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実したオプションとローコストで組み立てやすいゴンドラ什器。
仕様●セット内容●▼片面(W120×H180cm)本体(61-540-25-3)×1●▼片面(W120×H180cm)連結(61-540-26-3)×1●▼差し込み式角バーセット(61-42-3-1):W120×D3.5cm ×2●▼差し込み式角バーセット(61-42-3-6):W120×D25cm ×2●▼フェイスアウトハンガーシングル(61-45-14-2):L25cm ×4●▼幕板付きステージ(61-422-27-1):W120×D35cm ×2
アズワン品番67-2189-19
1セット
¥62,300
税込¥68,530
7日以内出荷
折りたたみワゴンの下部に取り付けることで、大量陳列が可能です。
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実したオプションとローコストで組み立てやすいゴンドラ什器。
仕様●セット内容●▼片面(W90×H135cm)ネットタイプ本体(61-421-95-1)×1●▼サイドネット(61-22-9-1):H135cm ×2●▼ストッカー(61-422-29-1):W90cm ×1●▼スチール棚(61-555-28-3):W90×D30cm ×1●▼スチール棚(61-555-28-4):W90×D35cm ×1●▼差し込み式ミニ角バーセット(61-651-71-2):W90×D5cm ×2
アズワン品番67-2189-16
1セット
¥83,900
税込¥92,290
7日以内出荷
工具不要で、簡単に組立が可能です。持ち運びラクなコンパクト収納で、ポップアップなどにもオススメです。
仕様●素材:繊維板(MDF)3mm厚 (脚部のみ5mm厚)●サイズ:W42×D15×H30cm●重量0.9kg●耐荷重:1kg●水や湿気に弱く、濡れると膨張しはめ込みがきつくなったり、カビやシミができたりすることがありますので、水拭きや湿気の多い所での保管はしないでください。
アズワン品番65-9345-60
1個
¥14,300
税込¥15,730
7日以内出荷
本物に限りなく近い本格仕様のダミーカメラです。アルカメラ用のアルミボディを採用し、ダミーカメラと分からない仕上がりです。本格的なオートアイリスレンズタイプのダミーレンズを採用し、プロでも判別困難なダミーカメラです。威嚇効果を高めるため、LED点滅機能を搭載しています。天井&壁面取付けも可能な優れものです。
仕様●本体・取付用ビスセット(ナイロンアンカー・ビス)×3 ステッカー「防犯カメラ監視中」×1、単1×1本(動作確認用)●素材:金属・樹脂●サイズ:本体/W6.3×D13.5(突起部除く)×H6.4cm、取付ホルダー/直径9×H15.8(突起部除く)cm●重量:約0.5kg
アズワン品番65-8119-56
1セット
¥11,300
税込¥12,430
7日以内出荷
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H150.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H89.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H181.2cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
工具不要で、簡単に組立が可能です。持ち運びラクなコンパクト収納で、ポップアップなどにもオススメです。
仕様●素材:繊維板(MDF)3mm厚 (脚部のみ5mm厚)●サイズ:W30×D20×H35cm●スリット深さ:0.2cm●スリット幅:0.5cm●重量:1kg●耐荷重:1kg●水や湿気に弱く、濡れると膨張しはめ込みがきつくなったり、カビやシミができたりすることがありますので、水拭きや湿気の多い所での保管はしないでください。
アズワン品番65-9345-59
1個
¥12,200
税込¥13,420
7日以内出荷
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/黄色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約(W)30.5×(D)30.5×(H)48.1mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-79
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック
取り付け・脱着操作簡単
飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全
持ち上げることなく横置きのまま使用可能
レバーをひねるだけで注げて簡単便利
油性・水性・アルコールなどに使用可能
仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mm
アズワン品番67-8768-78
1箱(100パック)
¥73,200
税込¥80,520
10日以内出荷
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/緑色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約(W)30.5×(D)30.5×(H)48.1mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-76
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
単4形アルカリ電池1本で約5000時間連続使用可能です。
4箇所のランプ、ブザー、バイブレーションで警報します。
ピーク値メモリ機能
ピークホールド機能を搭載しています。
重さ約75gの薄型・軽量型です。
仕様●検知対象ガス:酸素●検知原理:隔膜ガルバニ電池式●ガス採気方法:拡散式●表示方式:液晶デジタル(手動バックライト)●検知範囲(サービスレンジ):0~25.0vol%(25.~50.0vol%)●警報設定濃度:1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol%●付属機能:電池残量表示、ピークホールド昨日、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、21%調整不良)●応答時間※1:20秒以内●使用温湿度範囲:-10~+40℃、30~90%RH以下(但し、結露なきこと)●電源:単4形アルカリ乾電池 1本●連続使用時間※2:約5000時間/無警報時(ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合●防爆構造:ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)●外形寸法:W65×D22×H64mm(突起部除く)●重量:約75g(電池含む)●標準付属品:単4アルカリ乾電池1本(動作確認用)、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●※1 90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。●※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
アズワン品番67-7382-82
1個
¥103,950
税込¥114,345
5日以内出荷
関連キーワード