145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の含浸紙の厚みを見直し、表面硬度を高めました。
耐荷重(kg)30 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm セット内容木棚×1、ブラケット×2 種別スリット芯々58.8cm専用
1セット
6,830 税込7,513
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン木棚セット
従来の含浸紙の厚みを見直し、表面硬度を高めました。
セット内容木棚×1、ブラケット×2
1セット
7,010 税込7,711
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します。電池残量の目安がひと目で確認できます。メモリ残量の目安がひと目で確認できます。USB端子より記録したログの取り出しが可能で、給電ポートとしても使用できます。別売センサーを用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります。
電源単3形アルカリ電池4本(テスト用付属) 精度温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)、湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH) 温度測定範囲(℃)-10~70(使用範囲0~60) 湿度測定範囲(%)0~90(90%RH以下※結露しないこと) インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/110×32×77、表示部/52×40 アズワン品番4-793-01
1個
16,700 税込18,370
当日出荷



小ロットなので、在庫スペースを取りません。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1袋(10本)ほか
624 税込686
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
2,430 税込2,673
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,440 税込10,384
翌々日出荷

仕様0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。 材質アクリル1.5mm厚
1セット(10個)
3,210 税込3,531
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
1,610 税込1,771
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
40,400 税込44,440
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンT字ハンガー
仕様組立式 質量(kg)3.4 サイズW40×D35×H100~170cm ベース 耐荷重5
1個
7,550 税込8,305
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
10,400 税込11,440
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(30個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
付属品専用アダプタ 質量(g)約650g(スタンド含む) 消費電力(W)1.5W 定格AC100V,50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181) 除電方式直流コロナ放電(双極型) 除電距離(mm)100~500 除電面積300×300mm アズワン品番3-8921-01
1個
66,900 税込73,590
当日出荷

丸形のバスケットをセット可能なスタンド。スタンドは角度調整ができるので、ずらして使用することで立体的なディスプレイがつくれます。
仕様●素材:スチール●サイズ:W70×D70×H36cm 、収納時:W47×D40×H36cm●バスケット別売(61-655-35) アズワン品番65-8867-54
1個
5,100 税込5,610
7日以内出荷

1個
40,400 税込44,440
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

催事場、セール、イベントで大活躍。移動ラクラク。床部を折りたたんでそのまま移動できます。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別売となり、2枚必要です。
仕様●素材:スチール製、粉体塗装(ホワイト)、鏡枠/スチール製●サイズ:W93.8×D99×H202cm、折りたたみ時/W91.4×D40×H200cm、鏡全体/W50×D2×H122cm、鏡面/W45×H117cm 鏡厚:3mm●重量:45.2kg●鏡・カーテンレール付き●樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M10●カーテンは別途2枚必要です●カーペットは防炎加工仕上げ●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。 アズワン品番65-8273-90
1セット
83,100 税込91,410
5日以内出荷

1個
2,550 税込2,805
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面も化粧仕上げをしています。
質量(kg)12 タイプ組立式 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×47×154 アズワン品番61-7214-03
1個
26,400 税込29,040
翌々日出荷

1個
3,770 税込4,147
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。 ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。 耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
1個
32,400 税込35,640
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防水デジタル温度計 アズワン 動画あり
1個
9,050 税込9,955
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カゴ部はポストカードならタテで2列並べることができます。
材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)8.4 耐荷重(kg)20 材質(キャスター)ナイロン樹脂製単輪キャスター ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き×3個・無し×2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×130~65 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1マス:(A)ポストカード入れ15.4×3.4×9.4(B)カゴ24.4×4.4×9.4
1台
39,600 税込43,560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
1個
24,400 税込26,840
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

61-37-7~8専用のブラケットです。棚の色・サイズに合わせてお選びください。
材質スチール製 粉体塗装
1本
509 税込560
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,300 税込12,430
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、天板/W89.8×D44.4cm 、棚・底板/W89.8×D40cm、棚厚/26mm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w アズワン品番65-8119-54
1セット
130,000 税込143,000
7日以内出荷

1セット(10個)
2,350 税込2,585
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP製バスケット用のスタンド。お菓子やパン以外にも雑貨などの陳列でも重宝します。
1個
7,940 税込8,734
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。濡れても汚れても安心!水洗い可能なバスケット。
仕様●素材:ポリプロピレン 芯材:ステンレス●サイズ:W40×D30×H3cm●バスケットは手編みのため±5mmの誤差が発生する恐れがあります。●食品を直に陳列する際は、耐油紙などを下に敷いてください。●洗浄回数、洗剤の種類、濃度などによっては製品の変色、劣化が生じる場合があります。●発注時期により若干の色ブレが生じる場合があります。●スタンド別売(61-655-38) アズワン品番65-8867-93
1個
2,450 税込2,695
7日以内出荷

材質スチール製 粉体塗装 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:90×88.8(インハング仕様) 棚板厚さ(mm)12厚
1枚
3,220 税込3,542
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,550 税込2,805
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなクロームメッキ仕上げのスリムタイプミラーです。裏面も化粧仕上げをしています。
質量(kg)8.5 タイプ組立式 キャスター径(Φmm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×152 アズワン品番61-7214-04
1個
25,400 税込27,940
翌々日出荷

特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)
1箱(10個)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この質感で、この価格!他にはないお買得ミラー。裏面も化粧仕上げしています。
タイプ組立式 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×154
1個
26,400 税込29,040
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジ横での小物商品の陳列などにご利用ください。カゴの位置は、上下に自由に調節できます。
仕様キャスター:ストッパー無し、カゴは上下に移動可能 材質スチール製 タイプ組立式 耐荷重(kg/段)8 ボルト径M8 キャスター径(Φmm)40
1個
20,700 税込22,770
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレー。木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質繊維板(MDF) 木調シート貼り 耐荷重(kg)5 板厚(mm)9
1個
3,970 税込4,367
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード