カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 医療(15)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(10)
  • CKD(43)
  • LION (ライオン事務器)(61)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • Panasonic(パナソニック)(109)
  • SMC(657)
  • イトーキ(675)
  • イースタン工業(56)
  • エスコ(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,183)
  • コクヨ(116)
  • ナイキ(68)
  • ニッサン(89)
  • プラス[家具](71)
  • ホンダ(252)
  • 不二貿易(87)
  • 伊東電機(84)
  • 内田洋行(78)
  • 松吉医科器械(77)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d800」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D00800シリーズ アズワン

    ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D00800シリーズ

    アズワン
    ¥60,400~税込¥66,440~
    1個
    5日以内出荷
    PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
  • ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00800シリーズ アズワン

    ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00800シリーズ

    アズワン
    ¥62,900~税込¥69,190~
    1個
    5日以内出荷
    PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71
  • 乳児用デジタル身長計 HM80D 350~800mm アズワン

    乳児用デジタル身長計 HM80D 350~800mm

    アズワン
    ¥37,030税込¥40,733
    1個
    当日出荷
    材質支柱/アルミニウム質量(kg)0.7サイズ(全長)625×(測定部)290×(厚み)60mm測定範囲(mm)350~800電源単4乾電池×2本(テスト用付属)最小目盛1mmアズワン品番8-1226-01
  • オートドライグローブボックス アズワン

    オートドライグローブボックス

    アズワン
    ¥510,000税込¥561,000
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    付属品デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双仕様パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂電源AC100V 50/60Hz
  • オートドライグローブボックス アズワン

    オートドライグローブボックス

    アズワン
    ¥546,000税込¥600,600
    1台
    30日以内出荷
    高分子電解質膜により庫内を除湿します。シリカゲルなどの消耗品を使わず、消費電力も少ないため維持費がほとんどかかりません。ヒーターやファン、モーターを使いませんので、動作音や振動がありません。パスボックスは真空減圧が可能です。本体内部にコンセントが付いています。除湿された環境が必要な作業に適しています。
    種別コンセント付き
  • ステンレス手洗台 アズワン

    ステンレス手洗台

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥15,543~税込¥17,097~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
  • ボンベ固定スタンド アズワン

    ボンベ固定スタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥43,300~税込¥47,630~
    1個
    当日出荷
    金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
    材質20×40平角鋼管赤色焼付塗装適合径(Φmm)120
  • セフティキャビネット(鍵付き) アズワン

    セフティキャビネット(鍵付き)

    アズワン
    ¥174,000~税込¥191,400~
    1台
    当日出荷
    ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
    付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(レール)スチール
  • 卓上型ドラフト アズワン

    卓上型ドラフト

    アズワン
    ¥237,000税込¥260,700
    1個
    当日出荷
    アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
    材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)質量(kg)21.2
  • ベッドサイドテーブル マルチ機能 アズワン

    ベッドサイドテーブル マルチ機能

    アズワン
    ¥33,800税込¥37,180
    1台
    当日出荷
    耐荷重に優れ、自由に高さ調節が可能です。足元がU字型になっていますので、床頭台を収納したり車椅子の方も使用できます。
    材質本体/アルミニウム、天板/HPL化粧板質量(kg)約15寸法(幅W×奥行D)(mm)脚部(足元):外寸法/730×420、内寸法/600×350テーブル寸法(mm)800×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×725~1050キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー付き)均等耐荷重(kg)20アズワン品番7-6288-01
  • ステンレス脱衣ワゴン・ラック[深型] アズワン

    ステンレス脱衣ワゴン・ラック[深型]

    アズワン
    ¥13,266税込¥14,593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2段・3段は押手が付いて移動が簡単です。
    仕様組み立て式(要工具)材質本体/ステンレス(SUS304)、バスケット/ポリプロピレンキャスターΦ40mmナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)有効内寸法(mm)(脱衣カゴ)260×380×165
  • サイド実験台 NMSシリーズ アズワン

    サイド実験台 NMSシリーズ

    アズワン
    ¥137,610~税込¥151,371~
    1台
    当日出荷
    特殊な工具を使わず、容易に組み立てできます。天板表面材には、耐薬品性・物理的強度・耐候性に優れたフェノール樹脂を使用しています。
    本体両化粧パーティクルボード、レベルアジャスター付き材質(天板)セルロン、エッジ:PP、45mm仕上げ均等耐荷重(kg)約100
  • ユニット型塩ビ薬品庫(下段) アズワン

    ユニット型塩ビ薬品庫(下段)

    アズワン
    ¥128,000~税込¥140,800~
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
    付属品移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)高さ(mm)(固定棚)300材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)棚板耐荷重(kg)(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚
  • トイレ椅子(折りたたみ式) 520×535×700~800mm アズワン

    トイレ椅子(折りたたみ式) 520×535×700~800mm

    アズワン
    ¥30,492税込¥33,541
    1個
    当日出荷
    付属品フタ付きバケツ材質座部、背もたれ、肘掛け/PU(ポリウレタン)、パイプ/アルミニウム、バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)5.8耐荷重120kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×535×700~800座面高さ(mm)400~500(5段階・25mmピッチ)アズワン品番0-6622-11座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410×40先端径(Φmm)(パイプ)28折りたたみ寸法(mm)550×305×830
  • オーバーテーブル(昇降ネジ止め式) アズワン

    オーバーテーブル(昇降ネジ止め式)

    アズワン
    ¥19,100税込¥21,010
    1個
    翌々日出荷
    テーブルの高さは止めネジで調節できます。
    仕様組み立て式(要工具)材質本体/スチール(クロームメッキ)、天板/メラミン化粧合板キャスターΦ40mm(ストッパー無し)耐荷重5kg
  • サポートテーブル (800×400×645~945mm) アズワン

    サポートテーブル (800×400×645~945mm)

    アズワン
    ¥32,205税込¥35,426
    1個
    翌々日出荷
    仕様組み立て式(要工具)材質本体/スチール、天板/合成樹脂繊維板質量(kg)約12高さ(mm)(ベース)42.5キャスターΦ23.7mm(ナイロン製・ストッパーなし)耐荷重10kgテーブル寸法(mm)800×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×645~945アズワン品番8-4088-01昇降方式ガスダンパー式
  • 導電プラダン アズワン

    導電プラダン

    アズワン
    ¥8,790税込¥9,669
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    材質表面導電性プラスチック表面抵抗値(Ω)106以下
  • 快適OA椅子 CH-636SXNシリーズ アズワン
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    快適OA椅子 CH-636SXNシリーズ

    アズワン
    ¥20,700税込¥22,770
    1個
    翌々日出荷
    背もたれのくぼみが長時間のデスクワークを強力サポートします。リクライニングの角度調整が可能です。
    材質座面・背もたれ/合板・PUフォーム、張地/ポリエステル、本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ナイロン寸法(mm)座面:460×440質量(kg)約9.5耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×575×800~930座面高さ(mm)440~570昇降方式ガスシリンダー式
  • 【アズワン限定品】中量実験用作業台/実験用メラミン天板 MANKIシリーズ アズワン

    【アズワン限定品】中量実験用作業台/実験用メラミン天板 MANKIシリーズ

    アズワン
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    3日以内出荷
    アズワン限定品になります。メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。カラーはダークグレーとパールホワイトのツートンタイプの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
    材質(天板)実験用メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30mm均等耐荷重(kg)500色(本体)ダークグレー/パールホワイトアジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • 【アズワン限定品】中量実験用作業台/特殊アクリル系樹脂天板 MANKIシリーズ アズワン

    【アズワン限定品】中量実験用作業台/特殊アクリル系樹脂天板 MANKIシリーズ

    アズワン
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    3日以内出荷
    アズワン限定品になります。特殊アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に適しています。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。カラーはダークグレーとパールホワイトのツートンタイプの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
    材質(天板)アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30mm均等耐荷重(kg)500色(本体)ダークグレー/パールホワイトアジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • 【アズワン限定品】中量実験用作業台/キャビネットワゴン付/特殊アクリル系樹脂天板 MANKIシリーズ アズワン

    【アズワン限定品】中量実験用作業台/キャビネットワゴン付/特殊アクリル系樹脂天板 MANKIシリーズ

    アズワン
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷
    アズワン限定品になります。4段仕様の木製キャビネットワゴン付です。特殊アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に適しています。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。カラーはダークグレーとパールホワイトのツートンタイプの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
    材質(車輪)双輪ナイロンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50引出し内寸法(mm)浅引出し/W362×D379×H88、深引出し/W362×D379×H123材質(天板)アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30mm均等耐荷重(kg)500色(本体)ダークグレー/パールホワイトキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×665材質(キャビネット)メラミン仕上げ化粧ボードアジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • 【アズワン限定品】中量実験用作業台/キャビネットワゴン付/実験用メラミン天板 MANKIシリーズ アズワン

    【アズワン限定品】中量実験用作業台/キャビネットワゴン付/実験用メラミン天板 MANKIシリーズ

    アズワン
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    3日以内出荷
    アズワン限定品になります。4段仕様の木製キャビネットワゴン付です。メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。カラーはダークグレーとパールホワイトのツートンタイプの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
    材質(車輪)双輪ナイロンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50引出し内寸法(mm)浅引出し/W362×D379×H88、深引出し/W362×D379×H123材質(天板)実験用メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30mm均等耐荷重(kg)500色(本体)ダークグレー/パールホワイトキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×665材質(キャビネット)メラミン仕上げ化粧ボードアジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワン

    ウォーターバススターラー WBS6Pro

    アズワン
    ¥69,900税込¥76,890
    1式
    5日以内出荷
    ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
  • ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D01000シリーズ アズワン

    ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D01000シリーズ

    アズワン
    ¥84,200税込¥92,620
    1個
    5日以内出荷
    PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
  • ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D01200シリーズ アズワン

    ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D01200シリーズ

    アズワン
    ¥121,000税込¥133,100
    1個
    5日以内出荷
    PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
  • ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00500シリーズ アズワン

    ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00500シリーズ

    アズワン
    ¥71,900税込¥79,090
    1個
    5日以内出荷
    PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71
  • ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00560シリーズ アズワン

    ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00560シリーズ

    アズワン
    ¥89,900税込¥98,890
    1個
    5日以内出荷
    PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71
  • ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00600シリーズ アズワン

    ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00600シリーズ

    アズワン
    ¥102,000税込¥112,200
    1個
    5日以内出荷
    PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71
  • ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00650シリーズ アズワン

    ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00650シリーズ

    アズワン
    ¥121,000税込¥133,100
    1個
    5日以内出荷
    PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71
  • 静音ステンレス作業台 WTシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 WTシリーズ

    アズワン
    ¥38,600~税込¥42,460~
    1個
    5日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)約150
  • 静音ステンレス作業台 WHシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 WHシリーズ

    アズワン
    ¥38,600~税込¥42,460~
    1個
    5日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)約150
  • 静音ステンレス作業台 三方枠 WTNシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 三方枠 WTNシリーズ

    アズワン
    ¥57,100~税込¥62,810~
    1個
    5日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)約150
  • 静音ステンレス作業台 H枠 WHNシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 H枠 WHNシリーズ

    アズワン
    ¥57,100~税込¥62,810~
    1個
    5日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)約150
  • 静音ステンレス作業台 WBシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 WBシリーズ

    アズワン
    ¥39,600~税込¥43,560~
    1個
    5日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)本体/約400、天板/250、棚/200
  • 静音ステンレス作業台 ベタ棚 WBNシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 ベタ棚 WBNシリーズ

    アズワン
    ¥55,000~税込¥60,500~
    1個
    5日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)本体/約400、天板/250、棚/200
  • 静音ステンレス作業台 スノコ棚 WSNシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 スノコ棚 WSNシリーズ

    アズワン
    ¥55,000~税込¥60,500~
    1個
    5日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)本体/約400、天板/250、棚/200
  • 静音ステンレス作業台 WSシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 WSシリーズ

    アズワン
    ¥39,500~税込¥43,450~
    1個
    5日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)本体/約400、天板/250、棚/200
  • 隙間ワゴン (コンセント付き) アズワン

    隙間ワゴン (コンセント付き)

    アズワン
    ¥18,810~税込¥20,691~
    1個
    5日以内出荷
    ちょっとした隙間を収納スペースとして活用できます。 組み立て式(要工具)。
    仕様1口コンセント(1200W)付き(コード長1m)材質天板・引出前板/ポリ合板、側板/プリント紙化粧MDF
  • 静音ステンレス作業台 三方枠 キャスター付 WTCシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 三方枠 キャスター付 WTCシリーズ

    アズワン
    ¥46,800~税込¥51,480~
    1個
    5日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS430、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)天板/150
  • 静音ステンレス作業台 H枠 キャスター付 WHNCシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 H枠 キャスター付 WHNCシリーズ

    アズワン
    ¥62,300~税込¥68,530~
    1個
    5日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS304、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)天板/150