「dc 電圧計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
計測するための入力電圧から電源を取る自己電源電圧表示タイプの電圧計モジュール。高輝度タイプの7セグメントLEDを使用し、明るい場所でも視認性が良く、パネルへもワンタッチで取り付け可能。
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/赤色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約(W)30.5×(D)30.5×(H)48.1mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-77
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/白色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-83
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/黄色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-84
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/黄色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約(W)30.5×(D)30.5×(H)48.1mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-79
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/緑色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約(W)30.5×(D)30.5×(H)48.1mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-76
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
3線式で電源用リード線(赤)と測定用リード線(白)がセパレートになったタイプの電圧計モジュール。、高輝度タイプの7セグメントLEDを使用し、明るい場所でも視認性良好です。、パネルへの取り付けはネジ留め(M2サイズ)タイプ。
本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8
測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)
測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時)
サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分
記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存
付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)※本体に熱電対等の接続線材は付属していません。用途に合わせてご準備ください。
仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
関連キーワード