16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。 アズワン品番3-1425-22-22 校正証明書点検・検査書
1個
137,000 税込150,700
15日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し 寸法(mm)494×494×134 材質(本体)ABS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W) モーターDCブラシレスモータ 風速(m/s)標準約0.5(最低0.2) 風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN) 清浄度(吹出口) クラス100 フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50 集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1425-22
1台
125,000 税込137,500
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し 寸法(mm)1260×650×188 材質(本体)SUS430 電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W) モーターDCブラシレスモータ 風速(m/s)標準約0.45(最低0.2) 風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN) 清浄度(吹出口) クラス100 フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚 集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-6806-12
1台
336,000 税込369,600
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し 寸法(mm)654×654×134 材質(本体)ABS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W) モーターDCブラシレスモータ 風速(m/s)標準約0.5(最低0.2) 風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN) 清浄度(吹出口) クラス100 フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50 集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1426-22
1台
164,000 税込180,400
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):1260×650×188●風量:5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.45m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm×2枚●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:SUS430●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約208W(起動時最大600W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約25kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※抗菌・防臭HEPAフィルターは3-1426-11 PSX-10ADが2枚必要です。●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。 アズワン品番3-6806-12-22 校正証明書点検・検査書
1個
348,000 税込382,800
15日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。 アズワン品番3-1426-22-22 校正証明書点検・検査書
1個
176,000 税込193,600
15日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様リモコン付き 寸法(mm)494×494×134 材質(本体)ABS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W) モーターDCブラシレスモータ 風速(m/s)標準約0.5(最低0.2) 風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN) 清浄度(吹出口) クラス100 フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50 集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1425-21
1台
127,000 税込139,700
4日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。
付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター 材質ABS樹脂 寸法(mm)654×654×134 質量(kg)約11 電源(V)AC100 50/60Hz 約86W(起動時最大300W) コード長さ(m)リモコン:2 モーターDCブラシレスモーター 風量(m3/min)5段階調節、約10(標準)、約8、約6、約4(SILENT)、約11(SPEEDCLEAN) 電源コード(m)5(3Pプラグ) 風速(m/s)標準約0.5(最低0.2) 清浄度吹出口:クラス100 フィルターサイズ(mm)抗菌・防臭HEPA:610×610×50 集塵効率(%)抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)
1台
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様リモコン付き 寸法(mm)1260×650×188 材質(本体)SUS430 電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W) モーターDCブラシレスモータ 風速(m/s)標準約0.45(最低0.2) 風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN) 清浄度(吹出口) クラス100 フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚 集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-6806-11
1台
338,000 税込371,800
4日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様リモコン付き 寸法(mm)654×654×134 材質(本体)ABS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W) モーターDCブラシレスモータ 風速(m/s)標準約0.5(最低0.2) 風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN) 清浄度(吹出口) クラス100 フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50 集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1426-21
1台
165,000 税込181,500
4日以内出荷

【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD アズワン 動画あり
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと、5段階の風量調節可能な、ファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意しコンセントにつなぐだけで、クリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので、手元で電源のON/OFFや風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。
付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター 材質ABS樹脂 寸法(mm)494×494×134 質量(kg)約8.6 電源(V)AC100 50/60Hz 約52W(起動時最大300W) コード長さ(m)リモコン:2 モーターDCブラシレスモーター 風量(m3/min)5段階調節、約5(標準)、約4、約3、約2(SILENT)、約6(SPEEDCLEAN) 電源コード(m)5(3Pプラグ) 風速(m/s)標準約0.5(最低0.2) 清浄度吹出口:クラス100 フィルターサイズ(mm)抗菌・防臭HEPA:450×450×50 集塵効率(%)抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)
1台
663 税込729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5段階風量設定・省電力・スピードクリーンモード搭載!省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。複数のユニットを連結し(5m3/min、10m3/minタイプ混在可能)、同一段階に設定する事が可能です。 ※ユニットの連結はLANケーブルをつなぐだけの簡単接続でユニットの増減も自由自在です(パソコンのLANには接続できません)。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。始業時等は「SPEED CLEANモード」で急速に清浄化します。「SILENTモード」では最少の風量と音量でブース内を陽圧に保ち、ホコリの流入を防ぎ、省エネ効果を発揮しますので、電子デバイスの保管庫・無夜間運転等に適しています。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。海外やFAで使用できるように、DC24Vの直接供給も可能です。殺菌・酵素HEPAフィルターは、天然酵素の溶菌作用により、いったん捕集した細菌やカビなどの微生物を強力に殺菌します。
1個
69,700 税込76,670
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55 キャスターナイロン製(ストッパー付き) 温度センサーバンドギャップ温度センサー 湿度センサー静電容量式湿度センサー 運転音(dB)通常時/約51、省エネ時/約41 除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿 解氷方式DCファン送風による解氷 湿度設定範囲(%RH)5~50 湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(12h後・庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
1個
245,000 税込269,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
付属品棚板/4 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz) 荷姿完成品 温度センサーバンドギャップ温度センサ 湿度センサー静電容量式湿度センサ 運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時) 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)(棚板)50 解氷方式DCファン送風による解氷 到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時) 湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
1台ほか
191,000 税込210,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。 労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。 さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。 作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。 常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。 粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。 約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
1個
88,400 税込97,240
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微風ファンを4枚搭載したデシケータ用庫内循環装置です。湿気の澱みを防ぎ、庫内湿度の均一化を図ります。微風ファンは角度が変えられ、棚板へ風が当たらないよう向きを変えることができます。棚板レール付きで追加オプションとして適しています。デシケーター庫内の湿度均一化を図ります。
材質(棚板) PVC(アイボリー) 寸法(mm)490×460×25 質量(kg)約2.0 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ、コード長・約1.5m SW付 ) アズワン品番4-2454-01 ファンDC軸流FAN(ロースピードタイプ)×4個 ※ファンガード表裏付
1台
29,900 税込32,890
翌々日出荷