カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 39thanks(5)
  • DEWALT(18)
  • DEWALT(デウォルト)(28)
  • ELPA(8)
  • KH(基陽)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ParkerTAIYO(19)
  • SMC(2,376)
  • イチグチ(13)
  • イトーキ(6)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(5)
  • シンコー(18)
  • ニッサン(8)
  • ピカコーポレイション(8)
  • プラス[家具](5)
  • ホンダ(11)
  • 若井産業(5)
  • 萩原(6)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dws」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス置換デシケータージャンボ アズワン

    ガス置換デシケータージャンボ

    アズワン
    ¥398,000税込¥437,800
    1台
    当日出荷
    不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。
    材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
  • ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ) アズワン

    ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ)

    アズワン
    ¥419,000税込¥460,900
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
    仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚棚ピッチ(mm)50
  • スタンダードデシケータージャンボ アズワン

    スタンダードデシケータージャンボ

    アズワン
    ¥318,000税込¥349,800
    1台
    当日出荷
    扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
    材質(本体)PMMA(アクリル)材質(キャスター)PA(ナイロン)荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460
  • スタンダードデシケーター両面タイプ アズワン

    スタンダードデシケーター両面タイプ

    アズワン
    ¥170,000~税込¥187,000~
    1台
    7日以内出荷
    仕様扉パッキン:マグネット式材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×490×1486荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×546×1770棚板寸法(mm)490×460
  • 静電仕様デシケーター アズワン

    静電仕様デシケーター

    アズワン
    ¥559,000税込¥614,900
    1個
    30日以内出荷
    ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
    付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミタイプ静電仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×517×1765本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス静電気帯電防止性能ありアズワン品番1-6129-12棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
  • 静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズ アズワン

    静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズ

    アズワン
    ¥697,000税込¥766,700
    1台
    32日以内出荷
    制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
    材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚静電気帯電防止性能あり棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
  • ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズ アズワン

    ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズ

    アズワン
    ¥490,000税込¥539,000
    1台
    32日以内出荷
    各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
    仕様静電仕様 ※、ステンレス棚材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス棚板間隔(mm)40静電気帯電防止性能あり棚板寸法(mm)490×460