カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
    • 静電気対策マット・シート類その他関連用品(2)
    • 静電マット(2)
  • 作業工具(4)
    • ピンセット(4)
  • 保管用品(1)
    • ボックスコンテナ(ベタ目)(1)
  • 手袋(6)
    • 制電手袋(弱電・半導体作業)(2)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • ホーザン(100)
  • アズピュア(アズワン)(44)
  • エンジニア(8)
  • RS PRO(815)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • エスコ(336)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • DUMONT(デュモン)(7)
  • DESCO(86)
  • SMC(450)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(231)
  • Ideal-Tek(115)
  • VISHAY(93)
  • onsemi(84)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • StarTech.com(76)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(75)
  • MICROCHIP(63)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esd」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESDポリイミドテープ ESDシリーズ アズワンESDポリイミドテープ ESDシリーズアズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷
敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
寸法(mm)19材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)6000絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9テープ長さ(m)33テープ幅(mm)19
ESDパーツボックス アズワンESDパーツボックスアズワン
949税込1,044
1個
当日出荷
コンテナ種類ベタ目
ESD基盤ラック アズワンESD基盤ラックアズワン
2,490税込2,739
1個
欠品中
基盤等の収納に使用可能です。
材質導電性PPピッチ(mm)16溝数25溝幅3mm溝深さ(mm)8外寸法(mm)437×160×30表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2265-01
ESDプローブ アズワンESDプローブアズワン
2,178税込2,396
1本
当日出荷
はんだ付け・サンプリング・接着剤塗布等に使用できます。チップは柔らかく、使用対象表面に傷が付きにくいです。耐摩耗性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
ESDハンドラップ アズワンESDハンドラップアズワン(4件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
帯電しにくいため、静電気を嫌う物の近くでも使用可能です。
ESDマウス アズワンESDマウスアズワン
8,270税込9,097
1個
当日出荷
静電気対策されたマウスです。
材質PP寸法(mm)65×115×40ケーブル長(m)ワイヤーケーブル:1.8表面抵抗率(Ω)1.0×10-9アズワン品番2-9985-31
ESDハンドラップ アズワンESDハンドラップアズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
ブラシや布等で皿を押すだけで一定量の液体が送り出されます。高気密バルブが液モレや溶剤の蒸発を防止します。内部の液体が汚染されません。帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE表面抵抗値(Ω)10^10
ESD真空ピンセット アズワンESD真空ピンセットアズワン
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワンESDシールドバッグ(4層タイプ)アズワン
3,060税込3,366
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
ESD仕分トレー アズワンESD仕分トレーアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
材質導電性PP仕切り10×8列外寸法(mm)315×202×16表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2266-01有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×17×4
ESD警告ラベル アズワンESD警告ラベルアズワン
1,090税込1,199
1袋(100枚)
当日出荷
ラミネートコートされているので、丈夫です。
材質イエロー
ESDシールドバッグ アズワンESDシールドバッグアズワン
999税込1,099特価
1箱(100枚)
当日出荷
接着シール付きタイプは繰り返し開閉できます。
厚さ(mm)0.076仕様破裂強さ:シールドバッグ/340Ps/m2材質ポリエステル・アルミニウム・PE(ポリエチレン)透過率(%)40仕様・用途静電気対策袋表面抵抗値(Ω)10^12以下/□
ESD作業用マット アズワンESD作業用マットアズワン
19,100税込21,010
1枚
当日出荷
傾斜のある部品置きがあり、細かな部品の一時保管に便利です。マットサイドの穴にドライバーやピンセットを立てて保管することが可能です。はんだ付け用途に使用可能です。
材質シリコン耐熱温度(℃)200(瞬間最高耐熱温度:400)表面抵抗値(Ωcm)10^7以下アズワン品番4-1654-01幅×厚さ(mm)450×295×8
クリーンフォームESD アズワンクリーンフォームESDアズワン
23,100税込25,410
1ケース(500本)
翌々日出荷
ポリウレタン製のヘッドは柔軟性に富み、吸収性にも優れています。
アズワン品番1-6919-02仕様適用/クラス10~100タイプ片綿材質(軸)Transplex(R)材質(ヘッド)PU(ポリウレタン)
ESD洗浄瓶 CEシリーズ アズワンESD洗浄瓶 CEシリーズアズワン
1,360税込1,496
1個
当日出荷から翌々日出荷
帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
ESD疲労軽減エルゴマット アズワンESD疲労軽減エルゴマットアズワン
66,050税込72,655
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-666-01
ESD洗浄瓶 CEシリーズ アズワンESD洗浄瓶 CEシリーズアズワン
1,360税込1,496
1個
翌々日出荷
帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
材質本体/PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ω)10E11以下
ESDバンド 10個入 アズワンESDバンド 10個入アズワン
5,390税込5,929
1袋(10個)
翌々日出荷
静電気を嫌う環境での使用に適してます。ストラップの両面にESDマークがあるため、締め方を変えても確認することが可能です。
材質導電性ナイロン耐熱温度(℃)120表面抵抗値(Ωcm)10^7以下アズワン品番4-1402-01幅×厚さ(mm)約25×510
耐切創導電手袋 DCPGG-300ESDシリーズ 1双入 アズワン耐切創導電手袋 DCPGG-300ESDシリーズ 1双入アズワン
1,790税込1,969
1双ほか
翌々日出荷
耐切創性・耐摩耗性に優れ、グリップが良好です。通気性が良く、手汗をかきにくい構造になっています。鋭利な道具を使用する際の切傷を防止します。
表面抵抗値(Ω)106~108
エルゴノミックESDスツール ESDシリーズ アズワンエルゴノミックESDスツール ESDシリーズアズワン
93,900税込103,290
1台
12日以内出荷
座面や座高調節幅など人間工学に基づいた設計になっているESDスツールです。
材質本体/アルミニウム、座面/ポリウレタン寸法(mm)座面:約432×356×64キャスター(mm)Φ50×45(ストッパーなしESD仕様)耐荷重(kg)約100寸法(Φmm)フットレスト:452.7表面抵抗値(Ω)5.0×10^6~2.8×10^7
耐切創導電手袋 耐切創レベル3 DCPG-300ESDシリーズ 1双入 アズワン耐切創導電手袋 耐切創レベル3 DCPG-300ESDシリーズ 1双入アズワン
1,430税込1,573
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐切創性・耐摩耗性に優れ、グリップが良好です。通気性が良く、手汗をかきにくい構造になっています。
表面抵抗値(Ω)106~108
ワイパー用ESDアクリルケース 9インチ用 アズワンワイパー用ESDアクリルケース 9インチ用アズワン
27,900税込30,690
1個
翌々日出荷
静電気対策を施した9×9インチワイパー用ケースです。2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。
用途9インチ用仕様表面抵抗値:≦10^8Ω材質アクリル外寸(mm)241×241×100内寸(mm)235×235×94穴サイズ(mm)Φ100アズワン品番3-8998-01
ESD作業用マット アズワンESD作業用マットアズワン
26,300税込28,930
1枚
12日以内出荷
はんだ付け用途に適しており、半導体分野の組立やEUC回路の修理などにも使用できます。目盛付きなので長さを計ることができます。
アズワン品番3-8671-01
ESDトレー ハンドル付 アズワンESDトレー ハンドル付アズワン
3,630税込3,993
1個
12日以内出荷
取っ手があるため、持ち運びが容易です。
材質導電性PP内寸法(mm)540×340×46外寸法(mm)555×355×88表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2267-01
ESD作業用マット用オプション品 アズワンESD作業用マット用オプション品アズワン
1,390税込1,529
1セットほか
12日以内出荷
ESDフロアマーキングテープ CTシリーズ アズワンESDフロアマーキングテープ CTシリーズアズワン
8,998税込9,898
1巻
12日以内出荷
簡単に等間隔にテープを張ることが出来ます。1枚1枚分かれているので、張り替えが楽にできます。クラス1000のクリーンルームでパッキングしています。
仕様テープ間隔: 丸型/95mm、長方形/220mm材質本体/PVC、表面/光沢PETコート、接着剤/アクリル系、芯/PEサイズ(幅×長さ) 75mm×25m厚さ(μm)160表面抵抗値(Ω)10^9以下(粘着面は10^10以下)
ユニットデシケーター UDシリーズ アズワンユニットデシケーター UDシリーズアズワン
50,900税込55,990
1セット(4台)
当日出荷
上に積み重ねたり横にも連結することができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。非帯電樹脂仕様で静電気の影響も抑えます。
仕様非帯電タイプ付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3×10^11Ω(参考値))、留金/SUS303質量(kg)(棚板含む)約7.2内寸法(mm)215×220×200棚間隔(mm)43棚段数4段棚板耐荷重(kg)約2.5/段外寸法(mm)250×250×250アズワン品番2-7918-02総耐荷重(kg)約10
ユニットデシケーター(非帯電タイプ) アズワンユニットデシケーター(非帯電タイプ)アズワン
13,400税込14,740
1個
翌々日出荷
上に積み重ねたり横にも連結する事が出来、しかも振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値3×1011Ω(参考値))トメ金/ステンレス(SUS303)棚間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)約2.5/段
真空ピンセット アズワン真空ピンセットアズワン
16,900税込18,590
1式
当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
精密耐薬ピンセット アズワン精密耐薬ピンセットアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン)全長(mm)130耐熱温度(℃)150
静電対策テープディスペンサー アズワン静電対策テープディスペンサーアズワン
22,980税込25,278
1個
欠品中
スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。25mm幅テープを2本、または51mm幅テープを1本で使用します。
種別51mm幅アズワン品番3-6193-02
ノンパウダー指サックロールタイプCIC 720個入 アズワンノンパウダー指サックロールタイプCIC 720個入アズワン
6,990税込7,689
1袋(720個)
当日出荷
無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。 硫黄・塩素系の材質を嫌う部品の取り扱いに適しています。 ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。
材質NBR(ニトリルゴム)ブルー入数(枚)720肉厚(mm)0.11表面抵抗値(Ω)10^9~11粉有無粉無
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズアズワン
339税込373
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
ニトリルノンパウダー指サック アズワンニトリルノンパウダー指サックアズワン(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1袋(1440個)
翌々日出荷
無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。硫黄・塩素系の材質を嫌う部品の取り扱いに適しています。ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。
テクノポーラスシート アズワンテクノポーラスシートアズワン
8,998税込9,898特価
1袋(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
均一・微細な連続気孔により、多量の水や汚れを吸い取ります。 緻密な柔軟性で、拭き取り対象物を傷つけず、自己発塵性もありません。 洗浄により再利用が可能です。 S-101ESD・S-101Cはクリーンパックされています。
材質PU(ポリウレタン)製微細連続気孔スポンジ
精密耐薬ピンセット SCC洗浄品 アズワン精密耐薬ピンセット SCC洗浄品アズワン
7,690税込8,459
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF全長(mm)130耐熱温度(℃)150
静電対策テープディスペンサー アズワン静電対策テープディスペンサーアズワン
25,300税込27,830
1個
12日以内出荷
スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。
種別25mm幅アズワン品番3-6193-01
静電対策テープディスペンサー アズワン静電対策テープディスペンサーアズワン
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷
スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。25mm幅テープを3本、または76mm幅テープを1本で使用します。
種別76mm幅アズワン品番3-6193-03
ハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズ アズワンハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズアズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能(測定距離:300mm)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステン環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
【レンタル】ハイスピード イオナイザー アズワン【レンタル】ハイスピード イオナイザーアズワン
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
質量(g)約910オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)最大風量(m3/min)3.68風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)