「f0580」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
仕様最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec 質量(kg)5.5 温度範囲(℃)リッド温度範囲:30~115 感度検出感度:1コピー 温度精度温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃ 検出器高感度光電センサー 光源長寿命LED 波長(nm)励起波長:460~550 電源(AC V)100~240 50/60Hz 校正校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TET ディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル サンプル量0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2 温度設定範囲(℃)0~100 サイズ(mm)267×300×198 温度変動±0.1℃ アズワン品番4-3838-01 反応10~100uLが必要 発光波長(nm)蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580
1個
1,230,000 税込1,353,000
翌々日出荷

ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
質量(kg)5.5 電源AC100~240V 50/60Hz 検出器高感度光電センサー 光源長寿命LED ディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル 温度変動±0.1℃ サービス分類レンタル
1個
7,430 税込8,173
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)