耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)
外径(Φmm)64
標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。
吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。
ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
ホース長さ(m)2
材質(本体)PP
揚程(m)2
最大流量(L/min)25
材質(ホース)PVC
最大揚程(m)4.2
流量(L/min)15
アズワン品番1-664-41
使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
1本
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。1スピードモーター採用により、低価格・高揚程の普及型です。
口径(mm)吸込外径:48、吐出:25
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
アズワン品番1-664-42
1本
¥127,000
税込¥139,700
13日以内出荷
関連キーワード