カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 測定用品(2)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • CKD(29)
  • ELPA(12)
  • KITO(キトー)(75)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • SMC(419)
  • Yamato(大和製衡)(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
  • エスコ(41)
  • クボタ計装(13)
  • ケルヒャー(58)
  • コガネイ(33)
  • ダイヤトレンド(59)
  • 三和[店舗什器・備品](15)
  • 三木プーリ(20)
  • 潤工社(11)
  • 関西衡機(11)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g50-20」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W アズワン

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W

    アズワン
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
  • 真空ポリカデシケーター アズワン

    真空ポリカデシケーター

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥20,200~税込¥22,220~
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
    許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム外径(Φmm)金属コック部/9
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥115,000~税込¥126,500~
    1台
    当日出荷
    許容真空度(Pa)約133容量(L)12内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)300×222×360棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)棚段数2棚板間隔(mm)100コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
  • 防水ポータブル導電率計 アズワン

    防水ポータブル導電率計

    アズワン
    ¥56,900税込¥62,590
    1個
    当日出荷
    付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    ¥236,000~税込¥259,600~
    1台
    当日出荷
    許容真空度(Pa)約133容量(L)30内寸法(mm)260×280×410外寸法(mm)310×333×520棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個棚段数4棚板間隔(mm)85電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
  • 真空脱泡装置 アズワン

    真空脱泡装置

    アズワン
    ¥128,000税込¥140,800
    1個
    当日出荷
    本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
    付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン内寸法(mm)308×310×308棚段数5段外寸法(mm)360×390×385アズワン品番1-6166-11許容真空度(Pa)約133(1Torr)適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
  • 分銅セット WS1Fシリーズ アズワン

    分銅セット WS1Fシリーズ

    アズワン
    ¥39,900~税込¥43,890~
    1個
    当日出荷
    F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
  • 【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水、コンパクト、高精度!。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入です。
    付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)、キャリングケース×1仕様データ保存件数:100件、品質及び安全認証レベル:ISO9001:2015、CE、CMC測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度本体寸法(mm)65×120×31精度±1.0%FS±1digit防水性IP57サービス分類レンタル
  • 【レンタル】真空乾燥器 遠赤型 VO-FR1 アズワン

    【レンタル】真空乾燥器 遠赤型 VO-FR1

    アズワン
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しています。
  • 真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター コンセント無 校正証明書付

    アズワン
    ¥216,000税込¥237,600
    1個
    9日以内出荷
    デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)23容量(L)30外寸(mm)310×333×520内寸(mm)260×280×410棚段数4段(棚間隔:85mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-067-01-20棚板寸法(mm)257×257×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
  • 真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター コンセント無 校正証明書付

    アズワン
    ¥119,000税込¥130,900
    1個
    9日以内出荷
    デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)11容量(L)12外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)内寸(mm)260×180×260棚段数2段(棚板間隔:100mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-068-01-20棚板寸法(mm)257×171×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
  • 真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥121,500~税込¥133,650~
    1個
    9日以内出荷
    デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    材質バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)許容真空度(Pa)約133(1Torr)校正証明書一般校正(中国語)
  • 真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥218,500税込¥240,350
    1個
    9日以内出荷
    仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)30棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-067-01-56許容真空度(Pa)133バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)85校正証明書一般校正(英語)
  • 真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥121,500税込¥133,650
    1個
    9日以内出荷
    仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)12棚板耐荷重(kg)2棚段数(段)2(棚板間隔:100mm)アズワン品番1-068-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)100校正証明書一般校正(英語)
  • 防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付 アズワン

    防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥79,400税込¥87,340
    1式
    9日以内出荷
    TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!
    仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。アズワン品番1-2814-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付き アズワン

    防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付き

    アズワン
    ¥76,900税込¥84,590
    1式
    9日以内出荷
    防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。
    付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)寸法(mm)本体/65×120×31測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)65×120×31アズワン品番1-2814-01-20温度補正(℃)0~50(自動)防水性IP57データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)校正証明書一般校正
  • スタンダード台はかり 校正証明書付 DBB-360シリーズ アズワン

    スタンダード台はかり 校正証明書付 DBB-360シリーズ

    アズワン
    ¥90,900税込¥99,990
    1台
    19日以内出荷
    様々な測定モードを有しています。 約20時間連続使用できます。 ディスプレイは作業に適した方向に調整が可能です。
    寸法(mm)360×580×765種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)表示部LCD、チルト90°、回転360°連続使用時間バックライトオン/約30時間、バックライトオフ/約60時間表示形式デジタル防塵防水性能IP65(計量部)校正証明書一般校正