【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル

【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル - アズワン

防水、コンパクト、高精度!
付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。
見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。
オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。
便利なキャリングケース入です。

付属品
専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)、キャリングケース×1
仕様
データ保存件数:100件、品質及び安全認証レベル:ISO9001:2015、CE、CMC
測定範囲
導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃
質量(g)
180
電源
単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目
導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
本体寸法(mm)
65×120×31
精度
±1.0%FS±1digit
防水性
IP57
サービス分類
レンタル
内容量
1式
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79416036AS7101-2814-01-605
¥5,200
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416045AS7101-2814-01-6110
¥6,240
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416061AS7101-2814-01-6215
¥7,280
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416070AS7101-2814-01-6320
¥8,320
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416079AS7101-2814-01-6430
¥10,400
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416088AS7101-2814-01-659(延長)
¥3,744
¥3,598
¥3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79416097AS7101-2814-01-6840
¥13,520
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416106AS7101-2814-01-6950
¥16,120
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする