材質セミプラスト(R)NEO(PBT+Carbon)
収納数25枚
材質セミプラスト(R)A(PFA)
収納数25枚
材質セミプラスト(R)A(PFA)
収納数25枚
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎
耐熱性○
連続使用温度(℃)150
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)260
粘着性(非)○
耐候性◎
強度(機械的)○
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
アズワン品番1-068-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥113,200
税込¥124,520
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
アズワン品番1-067-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥208,500
税込¥229,350
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)23
容量(L)30
外寸(mm)310×333×520
内寸(mm)260×280×410
棚段数4段(棚間隔:85mm)
棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)
アズワン品番1-067-01-20
棚板寸法(mm)257×257×4t
許容真空度(kPa)1Torr(約133)
校正証明書一般校正
1個
¥206,000
税込¥226,600
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)11
容量(L)12
外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)
内寸(mm)260×180×260
棚段数2段(棚板間隔:100mm)
棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)
アズワン品番1-068-01-20
棚板寸法(mm)257×171×4t
許容真空度(kPa)1Torr(約133)
校正証明書一般校正
1個
¥110,700
税込¥121,770
9日以内出荷
一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック
取り付け・脱着操作簡単
飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全
持ち上げることなく横置きのまま使用可能
レバーをひねるだけで注げて簡単便利
油性・水性・アルコールなどに使用可能
仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mm
アズワン品番67-8768-78
1箱(100パック)
¥73,200
税込¥80,520
10日以内出荷
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:25、B:27、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002682
アズワン品番67-4862-71
1個
¥21,500
税込¥23,650
13日以内出荷
帯電防止型、高温用キャリアです。
関連キーワード