液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-25)用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:2mm、2mm
アズワン品番65-6692-24
1個
¥13,700
税込¥15,070
15日以内出荷
仕様撹拌棒用シール
シールNS 29/32、GL25
アズワン品番4-6335-11
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
リトレイスコード付きで、製品に関する情報を入手できます。
仕様チューブコネクター
材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)
耐熱温度(℃)-20~+200
抵抗値10^6Ω
ねじサイズGL45
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200
抵抗値10^6Ω
優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm
材質PTFE EX
長さ(mm)450
シールNS 29/32、GL25
外径(Φmm)10
耐熱温度(℃)-200~+250
抵抗値10^6Ω
アズワン品番4-6335-01
1本
¥84,600
税込¥93,060
翌々日出荷
オートクレーブ滅菌済です。
サトウキビを原料としたバイオプラスチック94.5%配合のボトルです。
材質LDPE(バイオマスプラスチック配合94.5%)
材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP
校正証明書JCSS校正
校正証明書JCSS校正
関連キーワード