汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。
形状ゴーグル型
仕様メガネ併用可
材質フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し)
色透明
質量(g)84
アズワン品番8-5642-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
めがね併用可です。
形状ゴーグル型
質量(g)73
規格EN166・EN170適合
機能めがね併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)99.9
紫外線波長(nm)~380
アズワン品番4-5157-01
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
無気孔型で気密性に優れています。
仕様気孔無、レンズ防曇加工
形状ゴーグル型
質量(g)79
材質(フレーム)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(レンズ)アセテート
アズワン品番1-8883-11
1個
¥1,366
税込¥1,503
当日出荷
メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
アズワン品番8-461-01
ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
有効内寸(mm)193×89×85
外寸法(mm)200×95×140
穴あけ不要!マグネットを使って壁掛けができる蓋付きのゴーグル用ラックです。
メガネの整理と保管に便利です。底部にはクッションを敷いてますのでキズをつけません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番8-5368-02
材質PMMA(アクリル樹脂)
有効内寸(mm)100×210×100(×12室)
外寸(mm)425×210×350
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
仕様レンズ角度・つる長さ調節可
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、つる/ラバー
質量(g)36
加工防曇加工
アズワン品番8-1806-01
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌々日出荷
3室は個別の蓋で安全保管
種別3室
アズワン品番8-3060-06
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
材質PMMA(アクリル)
粉塵、液体飛沫防止に適しています。
UVカット。
両面強力曇り止め。
めがね併用可能です。
滑り止め付ゴムバンド。
仕様●ANSI Z87.1規格品●EN166規格品●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ポリ塩化ビニル●サイズ:W160×D70×H80mm●レンズ:1.8mm厚
アズワン品番67-9332-17
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M10Cは、軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。
正面からの飛散物を避ける、スプラッシュガードタイプの特殊形状ベント(通気孔)を備えています。
フィット性に優れ、快適で安定感のあるメタルフリーデザインの保護メガネです。つるの角度や長さ、レンズの角度を調整できます。こめかみの近くまで幅広くガードします。
材質レンズ・フレーム/PC(ポリカーボネイト)、クッション部分/TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)【つる】115(~最長125)
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×65(展開時/160)
対応ANSI/ISEA Z87.1
紫外線遮断率(%)0.9999
アズワン品番8-451-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)
形状ゴーグル型
質量(g)103
機能メガネ併用可
アズワン品番61-3378-56-77
洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
耳掛けに滑り止めが付いています。
材質PC(ポリカーボネート)
質量(g)22
アズワン品番1-3214-11
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌々日出荷
親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M55は、密閉性が高くやわらかいエラストマーのクッションです。
種別M56-VF-SB 通気孔無し(密閉)
アズワン品番3-4790-05
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌々日出荷
親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M30は、側面の視界を確保するラウンド形状です。
種別M30-VF-SB 通気孔付き(上下)
アズワン品番3-4790-04
1個
¥4,240
税込¥4,664
12日以内出荷
親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M20Cは、シンプルなデザインのフレームです。
種別M20C-VF-SB 通気孔付き(上部)
アズワン品番3-4790-03
1個
¥3,740
税込¥4,114
13日以内出荷
1ケース(10個)
¥3,910
税込¥4,301
翌々日出荷
1個
¥3,590
税込¥3,949
10日以内出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌々日出荷
滅菌可能なためクリーンルームや製薬工場等、クリーン環境で使用可能です。バンドを引っ張るだけで着用とフィット感の調整が可能です。
材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン
質量(g)84
規格U EN166 B 2C-1.2 CE、EN 170
滅菌可能なためクリーンルームや製薬工場等、クリーン環境で使用可能です。バンドを引っ張るだけで着用とフィット感の調整が可能です。オートクレーブを10回行っても、防曇・防傷加工は保ちます。
仕様メガネ使用可能
適合オートクレーブ利用可能回数:121℃・30分にて40回
材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン
質量(g)128
規格本体/U EN166 3 4 BT 2C-1.2 CE、レンズ/2C-1.2 U 1 BT CE
加工防曇・防傷加工
サイズ(mm)(約)横幅170×高さ70
アズワン品番3-6382-12
1個
¥7,326
税込¥8,059
翌々日出荷
関連キーワード