仕様交換用Loopチップ
種別交換用Loopチップ
材質(先端)カンタル
アズワン品番1-1861-32
1箱(10本)
¥18,900
税込¥20,790
17日以内出荷
ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
色ヘイジー
サイズA4サイズ
規格耐熱:UL746B対応(機械105℃、電気105℃)
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質硼珪酸ガラス
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
スリムな省スペースデザインの壁掛・卓上兼用タイプ。
ペーパータオルを袋ごと本体に入れて使用します。
レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)、ミニサイズ(18×17cm以下)のペーパータオルに対応。
適合200枚用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245
質量(kg)0.41
材質ABS
材質硼珪酸ガラス-1
オートクレープ可能
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質半透明PP(ポリプロピレン)
石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラス
市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)操作部/40
質量(g)440
寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103
アズワン品番2-6388-01
使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。
火炎温度(℃)最高1300
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れる事も可能です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)0.49
仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様組立式、キャスター付き、※プラスドライバー必要
耐荷重引き出し
素材フレーム
関連キーワード