54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(20個)ほか
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。強力粘着テープが付いているので、簡単には外せません。
セット内容H型止め金具×10 種別H型止め金具 寸法(mm)W19×D19×H4 取付け方法両面テープ アズワン品番61-7332-40
1セット(10個)
819 税込901
当日出荷

仕様61-137-1・61-138-1・4・61-139-2にご利用いただけます。、防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き) 素材ポリエステル100%
1枚
6,620 税込7,282
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様丸バーΦ17~25mm、角バー14×32mm角に対応しています。、5mm厚までのポップをご使用いただけます。、※使用例のポップなどは販売しておりません。 素材樹脂製
1セット(5個)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アジャスター付き、※ポールの継ぎ足しはできません。 ボルト径3/8w 素材スチール製 クロームメッキ
1セット(2本)
1,700 税込1,870
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,770 税込4,147
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズW5.2cm×D5.2cm×Φ6mm 素材スチール製 クロームメッキ
1セット(10個)
1,230 税込1,353
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様丸バーΦ17~25mm、角バー14×32mm角に対応しています。、5mm厚までのポップをご使用いただけます。、※使用例のポップなどは販売しておりません。 素材樹脂製
1セット(5個)
1,290 税込1,419
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン凍結粉砕機
凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
用途付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種 仕様液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10 質量(kg)約8.5 回転数(min-1[r.p.m])15000 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) モーター140W カップ容量(mL)約100 回転方向真上から見て時計方向 処理能力5~10g/回 サイズ(mm)194×214×305 アズワン品番5-3252-21 商品タイプレンタル品はこちら
1個
265,000 税込291,500
10日以内出荷

仕様取付金具別売(連結金具やSフックで取り付けてください。ネット1枚あたり最低2個の金具が必要です。下部も止めるためには4個必要です。) 素材スチール製 クロームメッキ
1枚
2,740 税込3,014
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様組立式、ロープ別売(61-376-13-1~8) 質量(kg)3.6 サイズベース直径28×H80cm ポール径
1個
20,600 税込22,660
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様組立式、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。、※プラスドライバー必要 種別W55.8×D41.3×H102.4cm 画面寸法 質量(kg)4.5(水なしの場合) 水タンク注水の場合は12 アズワン品番61-7247-68 素材アルミ・アクリル
1個
29,000 税込31,900
4日以内出荷

仕様表面と裏面で質感が若干異なります。 素材ポリプロピレン製
1本
8,500 税込9,350
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サイズA3用 仕様組立式、高さは2cm間隔で調節できます。 種別H92~130cm ベース直径40cm 板面 質量(kg)4 アズワン品番61-7247-50 素材スチール製 パネルカバー
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷

熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
1個
119,000 税込130,900
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様クリップの位置は左右に移動できます。、※設置の際は61-233-7-1をご利用ください。、ポスター別売(61-231-5-1) 素材スチール製 粉体塗装(白)
1個
819 税込901
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様裏面マグネット付き 種別W4×H9.5cm サイズ自立時 アズワン品番61-7180-88 素材ポリプロピレン・マグネットシート
1セット(10個)
2,870 税込3,157
当日出荷

仕様アジャスター×4個付き、※アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません。、※危険防止のため、安全加工を施すか(61-84-5)コーナーカバーのご利用をおすすめします。 耐荷重30 素材木製
1個
37,700 税込41,470
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様61-152-5-1と61-152-5-2は若干角度が異なります。 サイズW26.7×D11.5×H26.5cm 素材ポリスチレン3mm厚
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ約40cm角×H20cm 仕様寒冷地では冬場は水の代わりに砂をお入れください。、※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。 素材ポリエチレン製
1個ほか
2,550 税込2,805
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
質量(kg)約8.5 回転数(min-1[r.p.m])15000 モーター(W)140 電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ) カップ容量(mL)約100 処理能力5~10g/回 使用量50mL/回(液体窒素) 回転方向真上から見て時計方向 寸法(Φ×mm)【凍結コップ(SUS304)】75×50(内径)/85×60(ゴム外寸) 寸法(mm)70×10(回転刃Z型) 付属品標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ヶ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種、5-3252-13硬度替刃(SUS301)TPH-01K×1枚
1個
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン廃棄バッグ
使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。
種別H508.1 ワイヤーフレームホルダー アズワン品番3-7097-11
1個
5,940 税込6,534
翌々日出荷

アズワン廃棄バッグ
使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。
種別H736.1 ロールタイプ 30μm アズワン品番3-7097-02
1箱(100枚×5巻)
11,100 税込12,210
12日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
42,300 税込46,530
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1セット(10個)ほか
7,170 税込7,887
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
6,320 税込6,952
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質(本体)スチール 種類スナップフック 表面処理(本体)ユニクロームメッキ
1個
389 税込428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,800 税込21,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アジャスター付き、※ポールの継ぎ足しはできません。 ボルト径3/8w 素材スチール製 粉体塗装
1セット(2本)
2,840 税込3,124
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アジャスター付き、※ポールの継ぎ足しはできません。 ボルト径3/8w 素材スチール製 粉体塗装
1セット(2本)
2,840 税込3,124
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様13mm厚までのポップをご使用いただけます。、※使用例のポップなどは販売しておりません。 種別H8cm サイズH8cm クリップ幅 アズワン品番61-7237-42 素材本体
1セット(5個)
4,390 税込4,829
当日出荷

オールフッ素樹脂製。耐薬性が極めて優れておりフッ素化合物を除くほとんどの酸・アルカリ溶剤等に侵されません。500ccビーカーに丁度納まるサイズです
1個
62,900 税込69,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様13mm厚までのポップをご使用いただけます。、※使用例のポップなどは販売しておりません。 素材本体
1セット(3個)ほか
4,530 税込4,983
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)